カテゴリ
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- PROMOTE(プロモート)
- カクダイ(2)
- BIGM(丸山製作所)(2)
- NWB(日本ワイパブレード)(2)
- 雅(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- 日本緑十字社(1)
- ミツヤ(1)
- プラタ(1)
- R&G RACING PRODUCTS(1)
- LEPLUS NEXT(1)
「gr39」の検索結果
特価

循環式水冷ベスト(モバイルバッテリー対応)バッテリー別売
PROMOTE(プロモート)¥13,900税込¥15,2901個翌々日出荷循環式の水冷ベストです。背中のタンクに入れた水を氷などで冷やしホースで循環する事により体を冷やし、熱中症対策に。面倒な分解不要で丸洗いが可能です。氷の形状も問わないので最大直径70mmx高さ225mmまでなら市販の保冷剤などを入れて使用が可能です。ファン付作業服などと組み合わせるとさらに冷感がアップします。用途熱中症対策・現場作業・キャンプ・釣り・ガーデニング作業にセット内容ベスト本体×1、製氷皿×1(50mm角8個分<約900mL>)サイズフリー(S~5L)出力ポンプ:5V/140mA電源モバイルバッテリー(USB-Aタイプ)胸囲(cm)80~130本体質量(g)約650肩幅(cm)30着丈(cm)43バッテリー【推奨】プラタ mp039-gr(注文コード65386275)流量(mL/min)320~350タンク容量(mL)約1300給水口径(Φmm)タンク:約80