カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- PROMOTE(プロモート)
- DAYTONA(デイトナ)(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- タイカツ(1)
- 日動工業(1)
- PIAA(1)
- DELTA(デルタ)(1)
- NTB(1)
- YAMAZEN(山善)(1)
- SPHERELIGHT(スフィアライト)(1)
- ライトテック(1)
「suparee」の検索結果

充電式LED投光器
PROMOTE(プロモート)(2件のレビュー)¥4,498税込¥4,9481台当日出荷大型COB LEDを搭載。充電式なので作業灯には勿論、キャンプ、釣り、非常灯としても使えます。コンパクトで収納に困らない。付属品USB充電コード、取扱説明書材質本体/ABS樹脂、放熱板/アルミ、レンズ/PP樹脂質量(g)約450全光束(Lm)HIGHモード:約800/ECOモード:約200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約160×45×120(ハンドル含)バッテリーリチウムイオンバッテリー電圧(V)3.7電池寿命約500回放充電充電時間(時間)約8~10/出力1A以上(充電器の出力によって異なります。)電源タイプ充電式バッテリー容量(mAh)4400充電方式USB-A/出力5V(別売)電球の種類LED点灯時間(時間)HIGHモード:約4/ECOモード:約8エコロジー商品省エネ