カテゴリ
- 制御機器(8)
絞り込み
ブランド
- VISATON
- オーム電機(2,769)
- オーム電機[配線パーツ](108)
- SPARKFUN(27)
- Telegartner(3)
- ARCOL(OHMITE)(1,061)
- ROHM(403)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(233)
- Lohmann & Rauscher GmbH(27)
- フルーク(FLUKE)(21)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(15)
- RS PRO(12)
- VISHAY(9)
- チェーンストリーム(8)
- 日本ファインケム(7)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
- Ideal-Tek(6)
- RADIALL(5)
- 日本エレパーツ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「ohm」の検索結果

圧電型サウンダー 16Ω 定格出力:2W 50 Dia. x 18mm
VISATON¥1,798税込¥1,9781個当日出荷Visaton K 16 シリーズは、プラスチックバスケットとプラスチック製ダイアフラムを備えたミニチュアスピーカーです。プラスチック製で、ABS (バスケット)を備えています UL 94 HB Mylarダイアフラムこのスピーカーは、耐候性と耐紫外線性を備えています。広範な周波数応答により、優れた音声再生を実現します。屋外用途や大気条件が一般的に好ましくない仕様●コイル抵抗:16Ω●サウンドレベル:84dB●定格出力:2W●コーン材質:マイラー●寸法:50 (Dia.) x 18mm●直径:50mm●高さ:18mmアズワン品番65-7097-20
圧電型サウンダー 8Ω 定格出力:1W 20 Dia. x 3.6mm
VISATON¥2,398税込¥2,6381個7日以内出荷Visaton K シリーズは、プラスチック製ダイアフラムと丸型金属バスケットを備えた小型スピーカーです。小型サイズのため、スペースが限られている機器の信号出力に適しています。背面のはんだ接続点で接続音圧レベル: 79 dBA 動作温度: -25 → +85 ℃ 定格電力1 W 周波数特性: 650 Hz 共振周波数: 860 Hz仕様●コイル抵抗:8Ω●サウンドレベル:73dB●定格出力:1W●コーン材質:マイラー●寸法:20 (Dia.) x 3.6mm●直径:20mm●高さ:3.6mmアズワン品番65-7093-32
圧電型サウンダー 8Ω 定格出力:0.5W 30 x 10 x 5mm
VISATON¥1,898税込¥2,0881個7日以内出荷Visaton K シリーズは、プラスチックバスケットとコーティングファブリックコーンを備えた小型スピーカーです。電気コンタクトは、背面のはんだパッドで行います。周波数特性: 750 → 20000 Hz 平均音圧レベル: 85 dB 共振周波数: 1200 Hz 1.2 kHz の自己共振周波数 定格電力: 0.5 W 最大電力: 1W仕様●コイル抵抗:8Ω●サウンドレベル:85dB●定格出力:0.5W●コーン材質:PET●寸法:30 x 10 x 5mm●直径:10mm●高さ:5mmアズワン品番65-7093-84
圧電型サウンダー 8Ω 定格出力:1W 28 Dia. x 5.4mm
VISATON¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Visaton K シリーズは、プラスチック製ダイアフラム(マイラー)と取り付けタブを備えたミニチュアスピーカーです。バランスのとれた周波数応答と優れた音声再生。周波数特性: 300 → 20000 Hz 76 dB の平均音圧レベル 共振周波数: 700 Hz 動作温度範囲: -30℃ → 70℃ ボイス Coil 径: 13.5 mm仕様●コイル抵抗:8Ω●サウンドレベル:75dB●定格出力:1W●コーン材質:マイラー●寸法:28 (Dia.) x 5.4mm●直径:28mm●高さ:5.4mmアズワン品番65-7094-82