カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • VISATON
  • AMPHENOL(5)
  • RS PRO(1)
  • ガレイラ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「visaton」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • FR10 8OHM VISATON

    FR10 8OHM

    VISATON(1件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • FRWS 5 8OHM VISATON

    FRWS 5 8OHM

    VISATON
    2,898税込3,188
    1個
    欠品中
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Visaton 小型スピーカー VISATON

    Visaton 小型スピーカー

    VISATON
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • 圧電型サウンダー 16Ω 定格出力:2W 50 Dia. x 18mm VISATON

    圧電型サウンダー 16Ω 定格出力:2W 50 Dia. x 18mm

    VISATON
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    Visaton K 16 シリーズは、プラスチックバスケットとプラスチック製ダイアフラムを備えたミニチュアスピーカーです。プラスチック製で、ABS (バスケット)を備えています UL 94 HB Mylarダイアフラムこのスピーカーは、耐候性と耐紫外線性を備えています。広範な周波数応答により、優れた音声再生を実現します。屋外用途や大気条件が一般的に好ましくない
    仕様●コイル抵抗:16Ω●サウンドレベル:84dB●定格出力:2W●コーン材質:マイラー●寸法:50 (Dia.) x 18mm●直径:50mm●高さ:18mmアズワン品番65-7097-20
  • FRS 7 4OHM VISATON

    FRS 7 4OHM

    VISATON
    2,798税込3,078
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 圧電型サウンダー 8Ω 定格出力:1W 28 Dia. x 5.4mm VISATON

    圧電型サウンダー 8Ω 定格出力:1W 28 Dia. x 5.4mm

    VISATON
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    Visaton K シリーズは、プラスチック製ダイアフラム(マイラー)と取り付けタブを備えたミニチュアスピーカーです。バランスのとれた周波数応答と優れた音声再生。周波数特性: 300 → 20000 Hz 76 dB の平均音圧レベル 共振周波数: 700 Hz 動作温度範囲: -30℃ → 70℃ ボイス Coil 径: 13.5 mm
    仕様●コイル抵抗:8Ω●サウンドレベル:75dB●定格出力:1W●コーン材質:マイラー●寸法:28 (Dia.) x 5.4mm●直径:28mm●高さ:5.4mmアズワン品番65-7094-82
  • 圧電型サウンダー 8Ω 定格出力:1W 20 Dia. x 3.6mm VISATON

    圧電型サウンダー 8Ω 定格出力:1W 20 Dia. x 3.6mm

    VISATON
    2,398税込2,638
    1個
    7日以内出荷
    Visaton K シリーズは、プラスチック製ダイアフラムと丸型金属バスケットを備えた小型スピーカーです。小型サイズのため、スペースが限られている機器の信号出力に適しています。背面のはんだ接続点で接続音圧レベル: 79 dBA 動作温度: -25 → +85 ℃ 定格電力1 W 周波数特性: 650 Hz 共振周波数: 860 Hz
    仕様●コイル抵抗:8Ω●サウンドレベル:73dB●定格出力:1W●コーン材質:マイラー●寸法:20 (Dia.) x 3.6mm●直径:20mm●高さ:3.6mmアズワン品番65-7093-32
  • 圧電型サウンダー 8Ω 定格出力:0.5W 30 x 10 x 5mm VISATON

    圧電型サウンダー 8Ω 定格出力:0.5W 30 x 10 x 5mm

    VISATON
    1,898税込2,088
    1個
    7日以内出荷
    Visaton K シリーズは、プラスチックバスケットとコーティングファブリックコーンを備えた小型スピーカーです。電気コンタクトは、背面のはんだパッドで行います。周波数特性: 750 → 20000 Hz 平均音圧レベル: 85 dB 共振周波数: 1200 Hz 1.2 kHz の自己共振周波数 定格電力: 0.5 W 最大電力: 1W
    仕様●コイル抵抗:8Ω●サウンドレベル:85dB●定格出力:0.5W●コーン材質:PET●寸法:30 x 10 x 5mm●直径:10mm●高さ:5mmアズワン品番65-7093-84
  • スピーカーユニット 10W VISATON

    スピーカーユニット 10W

    VISATON
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    Electrodynamic Exciter Drivers Visaton Exciters are designed to convert a flat panel into a loudspeaker instead of fitting a conventional loudspeaker Panels of many different materials and sizes can be used such as plywood, polystyrene ceiling tiles and plexiglass Exciters provide an invisible sound source which is also proof against external influences (water, dust, sharp objects) Sound quality can be very good and their non directional sound production means that positioning in a room is not so important as with conventional speakers Exciters are easy to install and do not require holes cutting to accommodate them Exciters are a new and innovative type of speaker They are electromagnetic devices which connect to an ordinary audio amplifier in the conventional way by means of loudspeaker cable Once fixed in place to the rear of a panel, the audio signal causes the exciter unit to vibrate which in turn makes the panel to which it is fixed vibrate and create sound The quality of the reproduced sound is very much dependent on the type of surface the exciter is attached to The sound will generally be better with larger panels which are light and rigid Measurements such as frequency response and sound pressure level will depend on the surface material Ideally the exciter should be fitted slightly off centre on the panel and should be firmly attached by means of gluing and/or screwing.
    仕様●インピーダンス:8Ω●ドライバーの形状:長方形●スピーカードライバーサイズ:8 cm (3 in) 以下●長さ:46mm●幅:46mm●奥行き(深さ):17mm●重さ:60g●RoHS適合状況:適合●コード番号:719-1954アズワン品番68-4150-45