カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- VISATON
- 日本シーム工業(19)
- シンコー(2)
- サンワサプライ(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- Pro-Auto(1)
- ジーエルサイエンス(1)
- エーアンドエーテック(1)
- ヴォルフビジョン(1)
「wpcb」の検索結果

圧電型サウンダー 8Ω 定格出力:1W 28 Dia. x 5.4mm
VISATON¥2,298税込¥2,5281個7日以内出荷Visaton K シリーズは、プラスチック製ダイアフラム(マイラー)と取り付けタブを備えたミニチュアスピーカーです。バランスのとれた周波数応答と優れた音声再生。周波数特性: 300 → 20000 Hz 76 dB の平均音圧レベル 共振周波数: 700 Hz 動作温度範囲: -30℃ → 70℃ ボイス Coil 径: 13.5 mm仕様●コイル抵抗:8Ω●サウンドレベル:75dB●定格出力:1W●コーン材質:マイラー●寸法:28 (Dia.) x 5.4mm●直径:28mm●高さ:5.4mmアズワン品番65-7094-82