カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • WALTHER
  • スバル(116)
  • SMC(23)
  • NTN(エヌティーエヌ)(16)
  • FYH(日本ピローブロック)(9)
  • ホンダ(7)
  • 旭精工(6)
  • 伊東電機(5)
  • SKF(日本エスケイエフ)(4)
  • 椿本チエイン(4)
  • AKRAPOVIC (アクラポビッチ)(4)
  • RS PRO(4)
  • 金沢車輌(3)
  • 明和グラビア(3)
  • MAX(マックス)[事務用品・工具](3)
  • アズワン(2)
  • F.P.(エフ・ピー・ツール)(2)
  • TRUSCO(2)
  • フリーベアコーポレーション(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「p309」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラグ フリー 400V 32A 3P+N+EWAY WALTHERプラグ フリー 400V 32A 3P+N+EWAYWALTHER
6,198税込6,818
1個
13日以内出荷
仕様定格電流:32A 定格電圧 VAC:400V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:プラグ ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド ホワイト IP定格:IP44 製品群:- 認証/認定/規格:BS 4343 CEE17 IEC 309/1+2 コネクタ タイプ:標準 パワーエントリー コンタクト 終端:ネジ 種別:プラグ コンタクト数:5 アウトレット数:1 ポール コンフィギュレーション:3P+N+E RMS 電流(Irms):32A 終端方法:ネジ 定格電圧:400Vアズワン品番65-1589-53
ソケット フリー 230V 32A 2P+EWAY WALTHERソケット フリー 230V 32A 2P+EWAYWALTHER
7,998税込8,798
1個
欠品中
仕様定格電流:32A 定格電圧 VAC:230V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:ソケット ピン コンフィグレーション:2P+E コネクタ 色:ブルー IP定格:IP44 製品群:- 認証/認定/規格:BS 4343 CEE17 IEC 309/1+2 種別:レセプタクル コンタクト数:3 アウトレット数:1 ピンフォーマット:2P+E ポール コンフィギュレーション:2P+E RMS 電流(Irms):32A 終端方法:ネジ 定格電圧:230Vアズワン品番65-1589-47
パワー エントリー コネクタ ソケット 16A WALTHERパワー エントリー コネクタ ソケット 16AWALTHER
6,898税込7,588
1個
13日以内出荷
仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:230V コネクタ マウント:パネル マウント 電気コネクタ種別:アウトレット ピン コンフィグレーション:2P+E コネクタ 色:ブルー IP定格:IP44 製品群:Commando 認証/認定/規格:BS 4343 CEE17 IEC 309/1+2 色:ブルー コンタクト 終端:ネジ 種別:レセプタクル IP / NEMA評価:IP44 コンタクト数:3 アウトレット数:1 ポール コンフィギュレーション:2P+E RMS 電流(Irms):16A 終端方法:ネジ 定格電圧:230Vアズワン品番65-1589-79
ソケット フリー 400V 32A 3P+N+EWAY WALTHERソケット フリー 400V 32A 3P+N+EWAYWALTHER
8,198税込9,018
1個
欠品中
仕様定格電流:32A 定格電圧 VAC:400V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:ソケット ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド ホワイト IP定格:IP44 製品群:- 認証/認定/規格:BS 4343 CEE17 IEC 309/1+2 コネクタ タイプ:標準 パワーエントリー コンタクト 終端:ネジ 種別:レセプタクル コンタクト数:5 アウトレット数:1 ピンフォーマット:3P + N + E ポール コンフィギュレーション:3P+N+E RMS 電流(Irms):32A 終端方法:ネジ 定格電圧:400Vアズワン品番65-1411-64
プラグ フリー 400V 16A 3P+N+EWAY WALTHERプラグ フリー 400V 16A 3P+N+EWAYWALTHER
5,998税込6,598
1個
13日以内出荷
仕様定格電流:16A 定格電圧 VAC:400V コネクタ マウント:ケーブルマウント 電気コネクタ種別:プラグ ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド ホワイト IP定格:IP44 製品群::Commando CEEtyp シリーズ 認証/認定/規格:BS 4343 CEE17 IEC 309/1+2 コネクタ タイプ:標準 パワーエントリー コンタクト 終端:ネジ 種別:プラグ コンタクト数:5 アウトレット数:1 ポール コンフィギュレーション:3P+N+Eアズワン品番65-1416-02