絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト

WEIDMULLER

WEIDMULLERのページです。WEIDMULLERは、オフィスサプライ、制御機器/はんだ・静電気対策用品などの商品を提供しています。現在4件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DシリーズDRMパワーリレー WEIDMULLER

    DシリーズDRMパワーリレー

    WEIDMULLER
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    DRMリレーは、ワイドミュラー社のDシリーズの中のミニチュアパワーリレーです。 DRMリレーでは、誘導負荷を確実に開閉するために耐摩耗性接点材料を使用しています。 オムロン製の汎用リレー「MY4N-DC24V」の相当品になります。
    その他【接点最大許容電力DC】120W/24V【接点最大許容電力AC】1250VA寸法(mm)27.4×21×35.7コイル定格電圧(V)DC24電圧【セット】DC18V【リセット】DC2.4V極数【接点】4c使用温度範囲(℃)-40~+60コイル電流(mA)37.8RoHS指令(10物質対応)対応実装タイププラグイン
  • Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 125A, 1020500000 WEIDMULLER

    Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 125A, 1020500000

    WEIDMULLER
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕様ケーブルCSA:35mm2定格電流(A)125AWG12 → 2RoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時結線方法スクリューレベル数シングル危険区域認証ATEX最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50
  • USB アダプタ 2.0 タイプ A-タイプ A IP65 WEIDMULLER

    USB アダプタ 2.0 タイプ A-タイプ A IP65

    WEIDMULLER
    4,698税込5,168
    1個
    翌々日出荷
    仕様USB コネクタ 変換(From):USB Type A レセプタクル USB コネクタ 変換(To):USB Type A レセプタクル USB 標準:USB 2.0 IP定格:IP65 製品群:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:産業用USB コンタクト 終端:フィードスルー コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクルアズワン品番65-1507-11
  • Weidmuller ワイヤーストリッパー 絶縁, 9005000000 WEIDMULLER

    Weidmuller ワイヤーストリッパー 絶縁, 9005000000

    WEIDMULLER
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様ストリップ範囲:0.08 → 10mm2シリーズStripax特性Stripax ストリッピングツール. Weidmuller STRIPAXのストリッピングツールは、さまざまな絶縁体断面に対応できるように設計され、ストリップの長さを調節できます。特殊なブレードにより、導体への損傷を防ぎます。ケーブルタイプ絶縁最小サイズ(mm2)0.08最大サイズ(mm2)10