カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • WEIDMULLER
  • ホンダ(52)
  • NTN(エヌティーエヌ)(17)
  • ERECTA(エレクター)(17)
  • メディアカバーマーケット(6)
  • NSK(日本精工)(4)
  • NACHI(不二越)(4)
  • SKF(日本エスケイエフ)(3)
  • イトーキ(3)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
  • パトライト(PATLITE)(2)
  • スイデン(1)
  • 富士電機(1)
  • リヒトラブ(1)
  • Thermo Fisher Scientific(1)
  • ゲイツ・ユニッタ・アジア(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • ICOM(アイコム)(1)
  • スペーシア(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「6005 p5」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1箱 95個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1箱 95個入

    WEIDMULLER
    61,980税込68,178
    1箱(95個)
    7日以内出荷
    Weidmuller PCB コネクタは、7.62 ピッチの 6 mm 2 の現場配線用のプッシュイン接続技術を採用した 180 ° 反転ピンヘッダを備えています。これは、エンクロージャフィードスルー用の「 3 フランジタイプ」です。最大肉厚 2 mm のエンクロージャに最適。逆電圧の接触保護ソリューションにも最適です。UL1059 600 V クラス C 及び IEC61800-5-1 の要件を満たします。ワイヤ接続方式:プッシュイン ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 導体アウトレット方向: 180 ° 極数 2
    仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4504アズワン品番65-7502-54
  • クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1箱 30個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 6極 1箱 30個入

    WEIDMULLER
    64,980税込71,478
    1箱(30個)
    7日以内出荷
    Weidmuller PCB コネクタは、7.62 ピッチの 6 mm 2 の現場配線用のプッシュイン接続技術を採用した 180 ° 反転ピンヘッダを備えています。これは、エンクロージャフィードスルー用の「 3 フランジタイプ」です。最大肉厚 2 mm のエンクロージャに最適。逆電圧の接触保護ソリューションにも最適です。UL1059 600 V クラス C 及び IEC61800-5-1 の要件を満たします。ワイヤ接続方式:プッシュイン ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 導体アウトレット方向: 180 ° 極数 2
    仕様●極数:6●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4513アズワン品番65-7523-01
  • クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1箱 45個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 1箱 45個入

    WEIDMULLER
    66,980税込73,678
    1箱(45個)
    7日以内出荷
    。Weidmuller PCB コネクタは、7.62 ピッチの 6 mm 2 の現場配線用のプッシュイン接続技術を採用した 180 ° 反転ピンヘッダを備えています。これは、エンクロージャフィードスルー用の「 3 フランジタイプ」です。最大肉厚 2 mm のエンクロージャに最適。逆電圧の接触保護ソリューションにも最適です。UL1059 600 V クラス C 及び IEC61800-5-1 の要件を満たします。ワイヤ接続方式:プッシュイン ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 導体アウトレット方向: 180 ° 極数 2
    仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4509アズワン品番65-7507-73