カテゴリ

  • 制御機器(24)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • WEIDMULLER
  • モノタロウ(4)
  • RS PRO(54)
  • 日本モレックス(molex)(48)
  • ニチフ(47)
  • JST(日本圧着端子製造)(28)
  • ワゴジャパン(27)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(27)
  • フエニックス・コンタクト(18)
  • サトーパーツ(14)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(12)
  • ワイドミュラー(12)
  • タツタ電線(9)
  • エスコ(7)
  • 東洋技研(7)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • 川崎電線(5)
  • DEGSON(5)
  • 冨士端子工業(4)
  • 倉茂電工(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg14 ul」の検索結果

特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターミナル ブロック DIN レール 6POS 14AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック DIN レール 6POS 14AWG

    WEIDMULLER
    1,998税込2,198
    1個
    13日以内出荷
    仕様ポジション数:6 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:プッシュイン 定格電流:17.5A 定格電圧:500V レベル数:1 製品群:Klippon A シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1557-02
  • TB WIRE TO BRD 11POS 14AWG WEIDMULLER

    TB WIRE TO BRD 11POS 14AWG

    WEIDMULLER
    2,498税込2,748
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:11 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:17.5A 定格電圧:630V ブロック オリエンテーション:垂直スルーホール 製品群:Omnimate Signal LM シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1573-39
  • TB WIRE TO BRD 5POS 14AWG WEIDMULLER

    TB WIRE TO BRD 5POS 14AWG

    WEIDMULLER
    1,998税込2,198
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:5 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:16A 定格電圧:320V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:Omnimate Signal LM シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1565-33
  • TB WIRE TO BRD 10POS 14AWG WEIDMULLER

    TB WIRE TO BRD 10POS 14AWG

    WEIDMULLER
    2,198税込2,418
    1個
    13日以内出荷
  • TB WIRE TO BRD 9POS 14AWG WEIDMULLER

    TB WIRE TO BRD 9POS 14AWG

    WEIDMULLER
    1,298税込1,428
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:9 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:17.5A 定格電圧:630V ブロック オリエンテーション:垂直スルーホール 製品群:Omnimate Signal LM シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1573-37
  • ターミナル ブロック プラグ接続可能 7POS 14AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック プラグ接続可能 7POS 14AWG

    WEIDMULLER
    6,198税込6,818
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:7 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:27A 定格電圧:400V 製品群:Omnimate Signal BL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWGアズワン品番65-1572-74
  • ターミナル ブロック プラグ接続可能 12POS 14AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック プラグ接続可能 12POS 14AWG

    WEIDMULLER
    8,998税込9,898
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:12 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:27A 定格電圧:400V 製品群:Omnimate Signal BL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWGアズワン品番65-1572-79
  • ターミナル ブロック WIRE TO BRD 5POS 14AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック WIRE TO BRD 5POS 14AWG

    WEIDMULLER
    739税込813
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:5 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:24A 定格電圧:600V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:Omnimate Signal PM シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1550-96
  • ターミナル ブロック プラグ接続可能 6POS 14AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック プラグ接続可能 6POS 14AWG

    WEIDMULLER
    3,798税込4,178
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:6 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:27A 定格電圧:400V 製品群:Omnimate Signal BL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG
  • TB WIRE TO BRD 9POS 14AWG TH WEIDMULLER

    TB WIRE TO BRD 9POS 14AWG TH

    WEIDMULLER
    1,298税込1,428
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:9 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:2.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:17.5A 定格電圧:630V ブロック オリエンテーション:スルーホール 直角 製品群:Omnimate Signal LM シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1568-78
  • ターミナル ブロック PCB 2 ポジション 22-14AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック PCB 2 ポジション 22-14AWG

    WEIDMULLER
    559税込615
    1個
    16日以内出荷
    仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A 色:ブラックアズワン品番65-1459-05
  • ターミナル ブロック プラグ接続可能 8POS 14AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック プラグ接続可能 8POS 14AWG

    WEIDMULLER
    5,998税込6,598
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:8 ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 14AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10A 定格電圧:300V 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ マウント:ケーブルマウント コネクタ タイプ:ターミナルブロック プラグ可能 コンタクト 材質:銅 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWGアズワン品番65-1519-63
  • ターミナル ブロック プラグ接続可能 7POS 14AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック プラグ接続可能 7POS 14AWG

    WEIDMULLER
    4,198税込4,618
    1個
    13日以内出荷
    仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:7 ワイヤーサイズ(AWG):28AWG to 14AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:17A 定格電圧:320V 製品群:Omnimate Signal BL シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:28AWGアズワン品番65-1551-05
  • ターミナル ブロック DIN レール 2 ポジション 26-14AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック DIN レール 2 ポジション 26-14AWG

    WEIDMULLER
    1,398税込1,538
    1個
    16日以内出荷
    仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:26AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:15A 定格電圧:300Vアズワン品番65-1405-90
  • ターミナル ブロック プラグ接続可能 2 ポジション 28-14AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック プラグ接続可能 2 ポジション 28-14AWG

    WEIDMULLER
    1,498税込1,648
    1個
    16日以内出荷
    仕様ピッチ間隔3.5mm ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:28AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10Aアズワン品番65-1512-86
  • ターミナル ブロック DIN レール 2 ポジション 14-6AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック DIN レール 2 ポジション 14-6AWG

    WEIDMULLER
    4,898税込5,388
    1個
    16日以内出荷
    仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:14AWG 最大ワイヤサイズAWG:4AWG 導体部 CSA:16mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:- 定格電圧:1kV レベル数:1アズワン品番65-1393-91
  • Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 23A, 1031400000 WEIDMULLER

    Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 23A, 1031400000

    WEIDMULLER
    4,698税込5,168
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様●ケーブルCSA:1.5mm2●モデル番号:WDU 1.5/ZZ適合CE、RoHS定格電流(A)23AWG14 →26RoHS指令(10物質対応)対応特性CSA certified, UL listed, SEV, DEMKO, NEMKO, LLOYDS REGISTER OF SHIPPING, SETI, KEMA, Reg of USSR. 2 In 2 Out. Two termination points each side, allowing for a high density installation in confined spaces.結線方法スクリューレベル数シングル最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50
  • 棒端子 最大ワイヤサイズ 0.5mm2 ピン長さ 8mm ピン径 1mm 1箱 500個入 WEIDMULLER

    棒端子 最大ワイヤサイズ 0.5mm2 ピン長さ 8mm ピン径 1mm 1箱 500個入

    WEIDMULLER
    5,398税込5,938
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    Stripax Plusプライヤ及びワイヤエンドフェルール。Stripax Plusプライヤは、0.5 → 2.5 mm のワイヤの切断及び被覆除去が可能で、同じ断面積のワイヤエンドフェルールを圧着することができます。 ワイヤエンドフェルールを圧着するクラッチなしで、ワイヤの切断及び被覆除
    仕様●適合電線サイズmm2 Max:0.5mm2●ピン径:1mm●エントリ数:1●色:白●ピン長さ:8mm●絶縁:絶縁●適合電線サイズAWG Max:20AWG●全長:14mm●コード番号:204-6682アズワン品番65-7502-12
  • Weidmuller 基板用端子台, BLシリーズ, 3.5mmピッチ , オレンジ WEIDMULLER

    Weidmuller 基板用端子台, BLシリーズ, 3.5mmピッチ , オレンジ

    WEIDMULLER
    9,798税込10,778
    1箱(5個)
    7日以内出荷
    仕様プラグ式端子台タイプ:プラグ材質PBTオレンジピッチ(mm)3.5極数10シリーズBL定格電圧(V)320定格電流(A)17適合電線サイズ28 → 14 AWGRoHS指令(10物質対応)対応特性対応するフランジ付きヘッダについては、代表品番 ; 762-6343 762-6343 (180 °)及び ; 762-6303 762-6303 (90 °)を確認してください。. 標準密度フランジ付きコネクタケーブル取り付けねじ. メスプラグフランジ付き端子台は、3.5 mmピッチで差込口方向にストレートにワイヤを接続可能なクランプヨークねじシステムを備えています。クランプヨークのスチールには、硬化処理と亜鉛クロムめっきが施されています。端子は2つの部分から成り、通電部分はスズめっき銅合金製です。.結線方法スクリュー実装タイプケーブルマウント
  • ターミナル ブロック PCB 10 ポジション 24-12AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック PCB 10 ポジション 24-12AWG

    WEIDMULLER
    2,398税込2,638
    1個
    16日以内出荷
    仕様ピッチ間隔5.08mm ポジション数:10 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:1.5mm ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10Aアズワン品番65-1587-93
  • ターミナル ブロック PCB 6 ポジション 24-12AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック PCB 6 ポジション 24-12AWG

    WEIDMULLER
    1,698税込1,868
    1個
    16日以内出荷
    仕様ピッチ間隔5mm ポジション数:6 最小ワイヤサイズAWG:24AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:1.5mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:10Aアズワン品番65-1409-89