カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • WEIDMULLER
  • モノタロウ(3)
  • ALPHA(23)
  • JST(日本圧着端子製造)(19)
  • Alpha Wire(19)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
  • RS PRO(16)
  • LINDY(12)
  • サンワサプライ(11)
  • BUFFALO(バッファロー)(10)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(10)
  • 大栄電線工業(10)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(9)
  • タツタ電線(8)
  • ワイドミュラー(8)
  • Kordz(8)
  • 協和ハーモネット(7)
  • 日本モレックス(molex)(6)
  • 阪神電線(6)
  • 沖電線(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「awg30 ul」の検索結果

特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターミナル ブロック ヒューズ 2 ポジション 30-12AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック ヒューズ 2 ポジション 30-12AWG

    WEIDMULLER
    8,298税込9,128
    1個
    16日以内出荷
    仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:30AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6.3A 定格電圧:500V 製品群:-アズワン品番65-1640-57
  • ターミナル ブロック DIN レール 4 ポジション 30-12AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック DIN レール 4 ポジション 30-12AWG

    WEIDMULLER
    1,598税込1,758
    1個
    16日以内出荷
    仕様ポジション数:4 定格電圧:800V 定格電流:24A 最小ワイヤサイズAWG:30AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mm ワイヤー 接続方法:クランプアズワン品番65-1462-82
  • ターミナル ブロック DIN レール 2 ポジション 30-12AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック DIN レール 2 ポジション 30-12AWG

    WEIDMULLER
    1,098税込1,208
    1個
    16日以内出荷
    仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:30AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:25A 定格電圧:600V 色:ホワイトアズワン品番65-1524-54
  • 2段式端子台 スクリュー WDKシリーズ 32A 1袋 10個入 WEIDMULLER

    2段式端子台 スクリュー WDKシリーズ 32A 1袋 10個入

    WEIDMULLER
    10,980税込12,078
    1袋(10個)
    7日以内出荷
    CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR。ダブルデッキ Terminal。2段端子により、レール上で高密度な配線を実現できます。WDK 2.5 は標準のフィードスルーであり 'WDK 2.5 には上下の階層を接続するコモニングバーがあります すべての材質はRoHS条件を満たし(2022年10月現在)、現行の環境ガイドラインに沿ってテスト済です。 オプションには次のものが ; 779-
    仕様●色:ダークベージュ●適合電線サイズ:30 → 12 AWG●レベル数:ダブル●シリーズ:WDK●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電圧:400 V●動作温度 Min:-50℃●動作温度 Max:+120℃●コード番号:779-598アズワン品番65-7774-06
  • Weidmuller 2段式端子台 スクリュー WDKシリーズ, 32A, 1022300000 WEIDMULLER

    Weidmuller 2段式端子台 スクリュー WDKシリーズ, 32A, 1022300000

    WEIDMULLER
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様●ケーブルCSA:2.5mm2●モデル番号:WDK 2.5V適合CCC、CE、CSA、DNV、EAC、UKCAダークベージュ定格電圧(V)400AWG30 → 12ヒューズなしRoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. ダブルデッキ Terminal. 2段端子により、レール上で高密度な配線を実現できます。WDK 2.5 は標準のフィードスルーであり 'WDK 2.5 には上下の階層を接続するコモニングバーがあります すべての材質はRoHS条件を満たし、現行の環境ガイドラインに沿ってテスト済です。 オプションには次のものが ; 779-598 779-598 - WD結線方法スクリューレベル数ダブル危険区域認証ATEX, IECEx最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50
  • Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 32A, 1020040000 WEIDMULLER

    Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 32A, 1020040000

    WEIDMULLER
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルCSA:2.5mm2適合ATEX、CE、CSA、EAC、GOSTEX、IEC EX定格電圧(V)800AWG30 → 12RoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時結線方法スクリューレベル数シングル危険区域認証ATEX最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50
  • Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 24A, 1020060000 WEIDMULLER

    Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 24A, 1020060000

    WEIDMULLER
    1,998税込2,198
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルCSA:2.5mm2オレンジ定格電圧(V)800AWG30 → 12RoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時結線方法スクリューレベル数シングル危険区域認証ATEX最大動作温度(℃)100最小動作温度(℃)-50
  • PE端子 クランプ ZPEシリーズ 1袋 5個入 WEIDMULLER

    PE端子 クランプ ZPEシリーズ 1袋 5個入

    WEIDMULLER
    8,498税込9,348
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    フィードスルー端子及び保護導体端子
    仕様●色:緑 / 黄●適合電線サイズ:30 → 12 AWG●レベル数:シングル●シリーズ:ZPE●結線方法:クランプ●定格電圧:800 V●コード番号:260-2894アズワン品番65-7566-53
  • ターミナル ブロック DIN レール 4POS 12AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック DIN レール 4POS 12AWG

    WEIDMULLER
    1,498税込1,648
    1個
    13日以内出荷
    仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:30AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:クランプ 定格電流:24A 定格電圧:800V レベル数:1 製品群:ZDU シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018)アズワン品番65-1555-04
  • ターミナル ブロック DIN レール 4 ポジション 26-12AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック DIN レール 4 ポジション 26-12AWG

    WEIDMULLER
    3,998税込4,398
    1個
    16日以内出荷
    仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:30AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:24A 定格電圧:400Vアズワン品番65-1515-21
  • ターミナル ブロック ヒューズ 3 ポジション 26-10AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック ヒューズ 3 ポジション 26-10AWG

    WEIDMULLER
    2,398税込2,638
    1個
    16日以内出荷
    仕様ポジション数:3 最小ワイヤサイズAWG:30AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:6mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:32A 定格電圧:800V レベル数:2アズワン品番65-1355-74
  • ターミナル ブロック ヒューズ 2POS 10AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック ヒューズ 2POS 10AWG

    WEIDMULLER
    7,898税込8,688
    1個
    欠品中
    仕様ポジション数:2 最小ワイヤサイズAWG:30AWG 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:6.3A 定格電圧:500V 製品群:W シリーズアズワン品番65-1640-54
  • ターミナル ブロック DIN レール 4 ポジション 22-12AWG WEIDMULLER

    ターミナル ブロック DIN レール 4 ポジション 22-12AWG

    WEIDMULLER
    2,298税込2,528
    1個
    16日以内出荷
    仕様ポジション数:4 最小ワイヤサイズAWG:30AWG 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 導体部 CSA:4mmイ ワイヤー 接続方法:ネジ 定格電流:24A 定格電圧:400Vアズワン品番65-1409-90