カテゴリ

  • 制御機器(558)
  • 電気材料(6)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • WEIDMULLER
  • モノタロウ(14)
  • ホンダ(4,116)
  • MURATA(村田製作所)(1,423)
  • SMC(1,163)
  • ミツビシ(966)
  • 三菱ふそう(951)
  • RS PRO(427)
  • モートーン(374)
  • MAZDA(マツダ)(356)
  • スバル(340)
  • BIGM(丸山製作所)(274)
  • MUELLER ELECTRIC(259)
  • マキタ(219)
  • Murata Power Solutions(189)
  • MUST TOOL(162)
  • MARWI(143)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(136)
  • SPARKFUN(133)
  • SUSUMU(132)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mu」の検索結果

565件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 125A, 1020500000 WEIDMULLER

    Weidmuller 接続式端子台 スクリュー WDUシリーズ, 125A, 1020500000

    WEIDMULLER
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕様ケーブルCSA:35mm2定格電流(A)125AWG12 → 2RoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. Wシリーズ端子台. Wシリーズの主な利点は、1つのモジュラ端子内で、プラグイン式(ZQV)またはねじ込み式(WQV)のクロス接続を選択できることです。他のねじ端子に比べて大幅に時間を短縮できます。. 特長:. さまざまな色の端子を用意 ねじ止め端子用にねじ止め式とプラグイン式の相互接続システムを用意. 用途. 端子台を構築するのに便利な部品で、簡単に時結線方法スクリューレベル数シングル危険区域認証ATEX最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50
  • Weidmuller ワイヤーストリッパー 絶縁, 9005000000 WEIDMULLER

    Weidmuller ワイヤーストリッパー 絶縁, 9005000000

    WEIDMULLER
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    仕様ストリップ範囲:0.08 → 10mm2シリーズStripax特性Stripax ストリッピングツール. Weidmuller STRIPAXのストリッピングツールは、さまざまな絶縁体断面に対応できるように設計され、ストリップの長さを調節できます。特殊なブレードにより、導体への損傷を防ぎます。ケーブルタイプ絶縁最小サイズ(mm2)0.08最大サイズ(mm2)10
  • USB アダプタ 2.0 タイプ A-タイプ A IP65 WEIDMULLER

    USB アダプタ 2.0 タイプ A-タイプ A IP65

    WEIDMULLER
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
    仕様USB コネクタ 変換(From):USB Type A レセプタクル USB コネクタ 変換(To):USB Type A レセプタクル USB 標準:USB 2.0 IP定格:IP65 製品群:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:産業用USB コンタクト 終端:フィードスルー コンタクト 終端 タイプ:はんだ 種別:レセプタクルアズワン品番65-1507-11
  • DシリーズDRMパワーリレー WEIDMULLER

    DシリーズDRMパワーリレー

    WEIDMULLER
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    DRMリレーは、ワイドミュラー社のDシリーズの中のミニチュアパワーリレーです。 DRMリレーでは、誘導負荷を確実に開閉するために耐摩耗性接点材料を使用しています。 オムロン製の汎用リレー「MY4N-DC24V」の相当品になります。
    その他【接点最大許容電力DC】120W/24V【接点最大許容電力AC】1250VA寸法(mm)27.4×21×35.7コイル定格電圧(V)DC24電圧【セット】DC18V【リセット】DC2.4V極数【接点】4c使用温度範囲(℃)-40~+60コイル電流(mA)37.8RoHS指令(10物質対応)対応実装タイププラグイン
  • DシリーズDRLミニチュアパワーリレー WEIDMULLER

    DシリーズDRLミニチュアパワーリレー

    WEIDMULLER
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    仕様●接点構成:DPDT●極数:2極●コイルタイプ:DC●コイル電圧:24V●コイル電流:36.9mA●ターンON電圧(最大):18V●ターンON電圧(最小):2.4V●定格電圧:250V●定格電流:10A●サイズ:28×21.5×36mm●実装:タブ端子●接点構成:DPDTアズワン品番68-2057-96
  • DシリーズDRMパワーリレー WEIDMULLER

    DシリーズDRMパワーリレー

    WEIDMULLER
    1,298税込1,428
    1個
    5日以内出荷
  • Dシリーズ用リレーソケット WEIDMULLER

    Dシリーズ用リレーソケット

    WEIDMULLER
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
    仕様●形態:ソケット●実装:-●ポジション数:8ピン●関連製品:-●形態:ソケットアズワン品番68-2058-05
  • DシリーズDRLリレーソケット WEIDMULLER

    DシリーズDRLリレーソケット

    WEIDMULLER
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    仕様●形態:ソケット●実装:-●ポジション数:8ピン●関連製品:-●形態:ソケットアズワン品番68-2058-33
  • Dシリーズリレーソケット WEIDMULLER

    Dシリーズリレーソケット

    WEIDMULLER
    729税込802
    1個
    5日以内出荷
    仕様●形態:ソケット●実装:-●ポジション数:14ピン●関連製品:-●形態:ソケットアズワン品番68-2058-06
  • DシリーズDRLパワーリレー WEIDMULLER

    DシリーズDRLパワーリレー

    WEIDMULLER
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    仕様●接点構成:DPDT●極数:2極●コイルタイプ:AC●コイル電圧:115V●コイル電流:12.9mA●ターンON電圧(最大):92V●ターンON電圧(最小):34.5V●定格電圧:250V●定格電流:10A●サイズ:28×21.5×36mm●実装:タブ端子●接点構成:DPDTアズワン品番68-2057-97
  • 端子台マーキング ユニバーサル端子マーカー for use with 導体 電子サブアセンブリ プラグインコネクタ 1袋 100個入 WEIDMULLER

    端子台マーキング ユニバーサル端子マーカー for use with 導体 電子サブアセンブリ プラグインコネクタ 1袋 100個入

    WEIDMULLER
    1,498税込1,648
    1袋(100個)
    7日以内出荷
    Weidmuller 端子マーカー Terminal ですWeidmuller DEK 5/5 Plus MC Terminal マーカーは、あらゆる種類のコネクタ及び電子モジュールに対応するマルチカード形式のユニバーサルマーカーです。ブランク DEK マーカーは、柔軟で高速な印刷に最適です。当初は、SMark-Laser、PrintJet、MCP plus plotter、MC-Mobilo などの革新的なラベリングシステムを使用していました。このシステムは、特に短い数字列に最適です。特別な印刷機能付きのものもあります。電子サブアセンブリ、プラグインコネクタ、Weidmuller ケーブルコネクタと併用します。特長と利点長さ 5 mm、幅 6種類の幅を用意 MC レーザーによるカスタム印刷も可能です Weidmuller マルチカードプリンタにより、優れた印刷 設置時に、現場で柔軟かつ迅速に印刷できます ストリップで素早く取り付け 材質はポリアミド 66 です
    仕様●種類:ユニバーサル端子マーカー●併用可能製品:導体, 電子サブアセンブリ, プラグインコネクタ, Weidmullerケーブルコネクタ●コード番号:873-0948アズワン品番65-7790-95
  • Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ エンドブラケット EWシリーズ WEIDMULLER

    Weidmuller DINレール取付用端子アクセサリ エンドブラケット EWシリーズ

    WEIDMULLER
    2,398税込2,638
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様エンドストップ. この EW 35 -383560000 DINレール端子台エンドストップはエンドプレートとしても知られ、ねじホルダーと固定ねじを取り外したTS 35に適しています。端子と同じ材質で成形されており、組み立て済みレールの両端に取り付けるようになっています。. 利点. 信頼性が高く、使いやすい 他の端子やコンポーネントのずれを予防 ねじあり / なしを選択可能. 特長. 材質: ポリアミド66 寸法 : 46 mm ( 高さ ) x 27 mm ( 奥行き ) x 8.5 mm ( 幅 ) 重種類エンドストップシリーズEWRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品DINレール端子台実装タイプネジ危険区域認証ATEX
  • Weidmuller DIN レール端子台 スクリュー WPEシリーズ, 720A, 1010200000 WEIDMULLER

    Weidmuller DIN レール端子台 スクリュー WPEシリーズ, 720A, 1010200000

    WEIDMULLER
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    仕様ケーブルCSA:0.5 → 10mm2適合CCC、CSA、CSAEX、DNV、EAC、Exi、ROHS、UKCA緑 / 黄シリーズWPE定格電圧(V)800RoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、USSR規制. アース端子. アース端子は、さまざまなサイズのワイヤを接続することができるため、汎用性が高く、実用性の高いオプションを提供します。Weidmuller アース端子台はラインナップで、ユーザーの機器に適応した製品を揃えています。保護絶縁されているので、安心して製品を使用できます。 ネジ式接続で所定の位置にしっかりと固定されるため、配線の緩みを心配する必要はありませ結線方法スクリューレベル数シングル危険区域認証ATEX最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-60
  • Weidmuller 2段式端子台 スクリュー WDKシリーズ, 32A, 1021500000 WEIDMULLER

    Weidmuller 2段式端子台 スクリュー WDKシリーズ, 32A, 1021500000

    WEIDMULLER
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    7日以内出荷
    仕様ケーブルCSA:2.5mm2ダークベージュシリーズWDK定格電圧(V)400RoHS指令(10物質対応)対応特性CSA認定、UL認定、SEV、DEMKO、NEMKO、LLOYDS REGISTER OF SHIPPING、SETI、KEMA、Reg of USSR. ダブルデッキ Terminal. 2段端子により、レール上で高密度な配線を実現できます。WDK 2.5 は標準のフィードスルーであり 'WDK 2.5 には上下の階層を接続するコモニングバーがあります すべての材質はRoHS条件を満たし、現行の環境ガイドラインに沿ってテスト済です。 オプションには次のものが ; 779-598 779-598 - WD結線方法スクリューレベル数ダブル最大動作温度(℃)120最小動作温度(℃)-50
  • 端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 6極 1袋 5個入 WEIDMULLER

    端子台コネクタ LSFシリーズ 3.5mmピッチ 1列 6極 1袋 5個入

    WEIDMULLER
    2,098税込2,308
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様●極数:6●ピッチ:3.5mm●行数:1●実装タイプ:表面実装●シリーズ:LSF●コード番号:227-8381アズワン品番65-7600-53
  • クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極 WEIDMULLER

    クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 4極

    WEIDMULLER
    1,298税込1,428
    1個
    7日以内出荷
    Weidmuller 基板コネクタに基板 THT / THR はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数 2 発信エルボ 90 °
    仕様●極数:4●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4683アズワン品番65-7522-26
  • クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1箱 60個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1箱 60個入

    WEIDMULLER
    35,980税込39,578
    1箱(60個)
    7日以内出荷
    Weidmuller 基板コネクタに基板 THT / THR はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数 2 発信エルボ 90 °
    仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4687アズワン品番65-7521-55
  • クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1箱 120個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 2極 1箱 120個入

    WEIDMULLER
    44,980税込49,478
    1箱(120個)
    7日以内出荷
    Weidmuller 基板コネクタに基板 THT / THR はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数 2 発信エルボ 90 °
    仕様●極数:2●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4676アズワン品番65-7529-30
  • クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極 WEIDMULLER

    クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 5極

    WEIDMULLER
    1,598税込1,758
    1個
    7日以内出荷
    Weidmuller 基板コネクタに基板 THT / THR はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数 2 発信エルボ 90 °
    仕様●極数:5●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4686アズワン品番65-7526-57
  • クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極 WEIDMULLER

    クランプ金具 BV/SV 7.62HPシリーズ 7.62mmピッチ 1列 3極

    WEIDMULLER
    959税込1,055
    1個
    7日以内出荷
    Weidmuller 基板コネクタに基板 THT / THR はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.62 mm 極数 2 発信エルボ 90 °
    仕様●極数:3●ピッチ:7.62mm●行数:1●実装タイプ:基板●オス/メス:オス●シリーズ:BV/SV 7.62HP●コード番号:214-4681アズワン品番65-7523-68
  • クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 4極 WEIDMULLER

    クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 4極

    WEIDMULLER
    4,098税込4,508
    1個
    7日以内出荷
    Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 15 mm 極数 2
    仕様●極数:4●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4643アズワン品番65-7523-11
  • クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 3極 1箱 30個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 3極 1箱 30個入

    WEIDMULLER
    60,980税込67,078
    1箱(30個)
    7日以内出荷
    Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 15 mm 極数 2
    仕様●極数:3●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4639アズワン品番65-7528-71
  • クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 5極 WEIDMULLER

    クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 5極

    WEIDMULLER
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 15 mm 極数 2
    仕様●極数:5●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4645アズワン品番65-7526-19
  • クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 2極 WEIDMULLER

    クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 2極

    WEIDMULLER
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 15 mm 極数 2
    仕様●極数:2●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4638アズワン品番65-7526-32
  • クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 6極 WEIDMULLER

    クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 6極

    WEIDMULLER
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 15 mm 極数 2
    仕様●極数:6●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4647アズワン品番65-7530-76
  • クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極 1箱 50個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極 1箱 50個入

    WEIDMULLER
    93,980税込103,378
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.5 mm 極数 2
    仕様●極数:6●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LL●コード番号:214-4610アズワン品番65-7528-26
  • クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 5極 WEIDMULLER

    クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 5極

    WEIDMULLER
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.5 mm 極数 2
    仕様●極数:5●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LL●コード番号:214-4609アズワン品番65-7528-25
  • クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 2極 1箱 40個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 2極 1箱 40個入

    WEIDMULLER
    51,980税込57,178
    1箱(40個)
    7日以内出荷
    Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.5 mm 極数 2
    仕様●極数:2●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4634アズワン品番65-7524-76
  • クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 WEIDMULLER

    クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極

    WEIDMULLER
    1,798税込1,978
    1個
    7日以内出荷
    Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.5 mm 極数 2
    仕様●極数:4●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LL●コード番号:214-4618アズワン品番65-7529-21
  • クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 1箱 80個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 1箱 80個入

    WEIDMULLER
    92,980税込102,278
    1箱(80個)
    7日以内出荷
    Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.5 mm 極数 2
    仕様●極数:4●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LL●コード番号:214-4627アズワン品番65-7521-86
  • クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極 1箱 50個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極 1箱 50個入

    WEIDMULLER
    85,980税込94,578
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    。Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.5 mm 極数 2
    仕様●極数:6●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LL●コード番号:214-4621アズワン品番65-7530-56
  • クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 5極 1箱 50個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 5極 1箱 50個入

    WEIDMULLER
    70,980税込78,078
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    。Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.5 mm 極数 2
  • クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 1箱 80個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 4極 1箱 80個入

    WEIDMULLER
    93,980税込103,378
    1箱(80個)
    7日以内出荷
    。Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.5 mm 極数 2
    仕様●極数:4●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LL●コード番号:214-4605アズワン品番65-7528-39
  • クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 1箱 100個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 1箱 100個入

    WEIDMULLER
    66,980税込73,678
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.5 mm 極数 2
    仕様●極数:2●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LL●コード番号:214-4601アズワン品番65-7502-35
  • クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 1箱 80個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 1箱 80個入

    WEIDMULLER
    78,980税込86,878
    1箱(80個)
    7日以内出荷
    Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.5 mm 極数 2
    仕様●極数:3●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LL●コード番号:214-4625アズワン品番65-7521-71
  • クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 1箱 100個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 1箱 100個入

    WEIDMULLER
    70,980税込78,078
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.5 mm 極数 2
    仕様●極数:2●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LL●コード番号:214-4612アズワン品番65-7522-47
  • クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極 1箱 50個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 6極 1箱 50個入

    WEIDMULLER
    87,980税込96,778
    1箱(50個)
    7日以内出荷
    Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.5 mm 極数 2
    仕様●極数:6●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LL●コード番号:214-4632アズワン品番65-7528-99
  • クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 1箱 80個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 3極 1箱 80個入

    WEIDMULLER
    73,980税込81,378
    1箱(80個)
    7日以内出荷
    Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.5 mm 極数 2
    仕様●極数:3●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LL●コード番号:214-4603アズワン品番65-7529-45
  • クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 1箱 100個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 LLシリーズ 7.5mmピッチ 1列 2極 1箱 100個入

    WEIDMULLER
    64,980税込71,478
    1箱(100個)
    7日以内出荷
    Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます ピッチ単位: mm ( P ) 7.5 mm 極数 2
    仕様●極数:2●ピッチ:7.5mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LL●コード番号:214-4623アズワン品番65-7521-41
  • クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 5極 1箱 20個入 WEIDMULLER

    クランプ金具 LUシリーズ 15mmピッチ 1列 5極 1箱 20個入

    WEIDMULLER
    72,980税込80,278
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    Weidmuller PCB コネクタは、ソーラーインバータ、周波数コンバータ、サーボコントローラ、電源などのあらゆるパワーエレクトロニクス用途で、極端な電流や電圧基板 THT はんだ接続に取り付けます 導体アウトレット方向: 180 ° ピッチ単位: mm ( P ) 15 mm
    仕様●極数:5●ピッチ:15mm●行数:1●実装タイプ:基板●シリーズ:LU●コード番号:214-4702アズワン品番65-7529-41
関連キーワード
...