カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- WEIDMULLER
- モノタロウ(4)
- omron(オムロン)(16)
- エーモン(1)
- エスコ(1)
- 雅(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「my4 24v」の検索結果

DシリーズDRMパワーリレー
WEIDMULLER¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷DRMリレーは、ワイドミュラー社のDシリーズの中のミニチュアパワーリレーです。 DRMリレーでは、誘導負荷を確実に開閉するために耐摩耗性接点材料を使用しています。 オムロン製の汎用リレー「MY4N-DC24V」の相当品になります。その他【接点最大許容電力DC】120W/24V【接点最大許容電力AC】1250VA寸法(mm)27.4×21×35.7コイル定格電圧(V)DC24電圧【セット】DC18V【リセット】DC2.4V極数【接点】4c使用温度範囲(℃)-40~+60コイル電流(mA)37.8RoHS指令(10物質対応)対応実装タイププラグイン