カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • WEIDMULLER
  • SMC(23)
  • 三菱電機(20)
  • 松吉医科器械(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • シチズン(1)
  • 栃木屋(1)
  • 岡本工機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「my4-n」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DシリーズDRMパワーリレー WEIDMULLER

    DシリーズDRMパワーリレー

    WEIDMULLER
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    DRMリレーは、ワイドミュラー社のDシリーズの中のミニチュアパワーリレーです。 DRMリレーでは、誘導負荷を確実に開閉するために耐摩耗性接点材料を使用しています。 オムロン製の汎用リレー「MY4N-DC24V」の相当品になります。
    その他【接点最大許容電力DC】120W/24V【接点最大許容電力AC】1250VA寸法(mm)27.4×21×35.7コイル定格電圧(V)DC24電圧【セット】DC18V【リセット】DC2.4V極数【接点】4c使用温度範囲(℃)-40~+60コイル電流(mA)37.8RoHS指令(10物質対応)対応実装タイププラグイン