カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- WELWYN
- Panasonic(パナソニック)(36)
- VISHAY(29)
- KOA(18)
- YAGEO(18)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(16)
- RS PRO(8)
- TAKMAN(7)
- TOA(5)
- ETON(3)
- 呉工業(クレ)(2)
- BOURNS(2)
- ARCOL(OHMITE)(2)
- ARCOLECTRIC(2)
- 釜屋電機(2)
- BC Components(2)
- YAMAZEN(山善)(1)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
- ケニス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「22kω 5w」の検索結果

Welwyn 巻線 抵抗器 10.5W 22kΩ ±5%, W23-22KJI
WELWYN¥4,498税込¥4,9481袋(5個)7日以内出荷抵抗 = 22kΩ。定格電力 = 10.5W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = W20。温度係数 = ±200ppm/℃。動作温度 Min = -55℃抵抗値22kΩRoHS指令(10物質対応)対応
Welwyn 巻線 抵抗器 7W 5.6kΩ ±5%, W22-5K6JI
WELWYN¥149,800税込¥164,7801セット(700個)7日以内出荷仕様抵抗 = 5.6kΩ定格電力 = 7W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = W20温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃抵抗(Ω)5.6kRoHS指令(10物質対応)対応
Welwyn 巻線 抵抗器 7W 8.2kΩ ±5%, W22-8K2JI
WELWYN¥2,298税込¥2,5281袋(5個)7日以内出荷仕様定格電力 = 7W許容差 = ±5%テクノロジー = 巻線シリーズ = W20温度係数 = ±200ppm/℃動作温度 Min = -55℃抵抗(Ω)8.2kRoHS指令(10物質対応)対応
Welwyn 巻線 抵抗器 7W 12kΩ ±5%, W22-12KJI
WELWYN¥2,798税込¥3,0781袋(5個)7日以内出荷仕様●抵抗 : 12kΩ●定格電力 : 7W●許容差 : ±5%●テクノロジー : 巻線●シリーズ : W20●動作温度 Max : +200℃●動作温度 Min : -55℃●過負荷時にワイヤが上がる最大温度が存在するため●抵抗がすでに熱を放散している場合●印加するパルスエネルギーはグラフで許容されているエネルギー未満でなければなりません。反復パルスの場合●放出される平均電力が抵抗器の連続定格電力を超えてはいけないことにも注意する必要があります。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現RoHS指令(10物質対応)対応