カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- WELWYN
- KOA(14)
- RS PRO(6)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5)
- TAKMAN(2)
- ホーザン(1)
- ケニス(1)
- VISHAY(1)
- ナリカ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「510ω5w」の検索結果

Welwyn 巻線 抵抗器 3W 510Ω ±5%, W21-510RJI
WELWYN¥1,698税込¥1,8681袋(5個)7日以内出荷抵抗 = 510Ω。定格電力 = 3W。許容差 = ±5%。テクノロジー = 巻線。シリーズ = W20。温度係数 = ±200ppm/℃。動作温度 Min = -55℃。過負荷時にワイヤが上がる最大温度が存在するため、抵抗がすでに熱を放散している場合、印加するパルスエネルギーはグラフで許容されているエネルギー未満でなければなりません。反復パルスの場合、放出される平均電力が抵抗器の連続定格電力を超えてはいけないことにも注意する必要があります。CECC認定 過酷な環境に最適 不浸透無鉛ホウロウコーティング 保護回路に最適な過負荷特性 高い安定性及び信頼性 各種サイズで高い電力損失を実現抵抗値510ΩRoHS指令(10物質対応)対応