カテゴリ
- 制御機器(4)
絞り込み
ブランド
- WERMA
- 富士フイルム(19)
- REVOL(レヴォル)(18)
- シバタ(フォークリフト)(11)
- SPARKFUN(6)
- シンワ測定(5)
- メディアカバーマーケット(5)
- エボリューション(5)
- KYO-EI(4)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- Kenko(ケンコートキナー)(3)
- BREADEN(ブリーデン)(3)
- Phenomenex(3)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- エレコム(2)
- コダック(2)
- PALL(ポール)(2)
- Panaracer(パナレーサー)(2)
- Thermo Scientific(2)
- ブランドをもっと見る
「mini evo」の検索結果

電子ブザー EvoSIGNAL Mini
WERMA¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格仕様●電源電圧:24 V●IP保護等級:IP66●電流タイプ:AC , DC●トーンの数:2●本体色:グレー●用途:サウンダ●シリーズ:EvoSIGNAL Miniアズワン品番65-7319-13
信号灯 EvoSIGNAL Miniシリーズ
WERMA¥12,980~税込¥14,278~1個7日以内出荷Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
信号灯 EvoSIGNAL Miniシリーズ
WERMA¥14,980~税込¥16,478~1個7日以内出荷Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
信号灯 EvoSIGNAL Miniシリーズ
WERMA¥15,980~税込¥17,578~1個7日以内出荷Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格