カテゴリ

  • 制御機器(35)
絞り込み
ブランド
  • WERMA
  • モノタロウ(1)
  • StarTech.com(115)
  • Panasonic(パナソニック)(80)
  • RS PRO(77)
  • エレコム(48)
  • WURTH ELEKTRONIK(34)
  • ノーブランド(20)
  • 天領まな板(19)
  • ホンダ(17)
  • PISCO(ピスコ)(17)
  • 協和(17)
  • アイリスオーヤマ(14)
  • エスコ(14)
  • Qlight(14)
  • イワタツール(11)
  • MICROCHIP(11)
  • アズワン(10)
  • CF POSH(10)
  • omron(オムロン)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pc-30」の検索結果

35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付けベース 53 x 85 mm EvoSIGNAL WERMA取り付けベース 53 x 85 mm EvoSIGNALWERMA
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニアダプタは、のための新しいモジュラ式でシンプルかつクリアな標準ソリューションです 信号セクタ。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ ねじ式ケーブルグランドケーブルエントリ 汚染レベル 3
仕様●シリーズ:EvoSIGNAL●アクセサリタイプ:取り付けベース●色:グレー●IP保護等級:IP66●寸法:53 x 85 mmアズワン品番65-7320-78
信号灯 EvoSIGNAL Midiシリーズ WERMA信号灯 EvoSIGNAL MidiシリーズWERMA
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
電子ブザー EvoSIGNAL Mini WERMA電子ブザー EvoSIGNAL MiniWERMA
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
仕様●電源電圧:24 V●IP保護等級:IP66●電流タイプ:AC , DC●トーンの数:2●本体色:グレー●用途:サウンダ●シリーズ:EvoSIGNAL Miniアズワン品番65-7319-13
表示灯 ブザー付 WERMA表示灯 ブザー付WERMA
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材は PC/ABS です。RoHS 準拠(2022年10月現在) で、IP66 保護等級です。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection 保護クラス2 点滅周波数: 1 Hz
表示灯 ブザー付 WERMA表示灯 ブザー付WERMA
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材は PC/ABS です。RoHS 準拠(2022年10月現在) で、IP66 保護等級です。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection 保護クラス2 点滅周波数: 1 Hz
仕様●電源電圧:24 V dc●発光色:緑●取付方法:ベース取り付け●電流タイプ:AC/DC●光効果:点滅、連続●音圧レベル/1m:95dB●シリーズ:EvoSIGNAL Mini●バルブタイプ:LED灯●本体色:グレー●最大デシベル:95dB●IP保護等級:IP66●代表規格:CE認証、cULus 認証、EAC、UKCA、WEE●コード番号:197-4256アズワン品番65-7323-13
信号灯 EvoSIGNAL Maxiシリーズ WERMA信号灯 EvoSIGNAL MaxiシリーズWERMA
69,980税込76,978
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
仕様●電源電圧:12 V、24 V●発光色:白●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●ベース直径:120mm●シリーズ:EvoSIGNAL Maxi●高さ:173mm●コード番号:197-4239アズワン品番65-7319-09
取り付けベース 120 x 74 mm EvoSIGNAL WERMA取り付けベース 120 x 74 mm EvoSIGNALWERMA
4,398税込4,838
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニアダプタは、のための新しいモジュラ式でシンプルかつクリアな標準ソリューションです 信号セクタ。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ スルーホールケーブルエントリ 汚染レベル 3
仕様●シリーズ:EvoSIGNAL●アクセサリタイプ:取り付けベース●色:グレー●IP保護等級:IP66●寸法:120 x 74 mmアズワン品番65-7323-17
取り付けベース 67 x 62 x 51 mm EvoSIGNAL WERMA取り付けベース 67 x 62 x 51 mm EvoSIGNALWERMA
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニアダプタは、のための新しいモジュラ式でシンプルかつクリアな標準ソリューションです 信号セクタ。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ ねじ式ケーブルグランドケーブルエントリ 汚染レベル 3
仕様●シリーズ:EvoSIGNAL●アクセサリタイプ:取り付けベース●色:グレー●IP保護等級:IP66●寸法:67 x 62 x 51 mmアズワン品番65-7323-11
取り付けベース 27 x 120 mm EvoSIGNAL WERMA取り付けベース 27 x 120 mm EvoSIGNALWERMA
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニアダプタは、のための新しいモジュラ式でシンプルかつクリアな標準ソリューションです 信号セクタ。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ タイプ 12 UL 定格 汚染レベル 3
仕様●シリーズ:EvoSIGNAL●アクセサリタイプ:取り付けベース●色:グレー●IP保護等級:IP66●寸法:27 x 120 mmアズワン品番65-7323-14
信号灯 EvoSIGNAL Miniシリーズ WERMA信号灯 EvoSIGNAL MiniシリーズWERMA
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
表示灯 ブザー付 WERMA表示灯 ブザー付WERMA
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材は PC/ABS です。RoHS 準拠(2022年10月現在) で、IP66 保護等級です。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection 保護クラス2 点滅周波数: 1 Hz
仕様●電源電圧:12 → 24 V ac/dc●発光色:赤●取付方法:ベース取り付け●電流タイプ:AC●光効果:点滅, 点灯●音色タイプ:LEDサウンダ信号灯●音圧レベル/1m:110dB●シリーズ:EvoSIGNAL Mini●バルブタイプ:LED灯●本体色:グレー●IP保護等級:IP66●材質:ABS、ポリカーボネート●コード番号:197-4278アズワン品番65-7323-02
信号灯 EvoSIGNAL Midiシリーズ WERMA信号灯 EvoSIGNAL MidiシリーズWERMA
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
仕様●電源電圧:12 V、24 V●発光色:青●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●ベース直径:85mm●シリーズ:EvoSIGNAL Midi●高さ:130mm●コード番号:197-4215アズワン品番65-7322-66
取り付けベース 90 x 85 x 53 mm EvoSIGNAL WERMA取り付けベース 90 x 85 x 53 mm EvoSIGNALWERMA
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニアダプタは、のための新しいモジュラ式でシンプルかつクリアな標準ソリューションです 信号セクタ。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ タイプ 12 UL 定格 汚染レベル 3
仕様●シリーズ:EvoSIGNAL●アクセサリタイプ:取り付けベース●色:グレー●IP保護等級:IP66●寸法:90 x 85 x 53 mmアズワン品番65-7320-85
取り付けベース 69 x 62 x 45 mm EvoSIGNAL WERMA取り付けベース 69 x 62 x 45 mm EvoSIGNALWERMA
2,098税込2,308
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニアダプタは、のための新しいモジュラ式でシンプルかつクリアな標準ソリューションです 信号セクタ。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ タイプ 12 UL 定格 汚染レベル 3
仕様●シリーズ:EvoSIGNAL●アクセサリタイプ:取り付けベース●色:グレー●IP保護等級:IP66●寸法:69 x 62 x 45 mmアズワン品番65-7319-60
取り付けベース 33 x 62 mm EvoSIGNAL WERMA取り付けベース 33 x 62 mm EvoSIGNALWERMA
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニアダプタは、のための新しいモジュラ式でシンプルかつクリアな標準ソリューションです 信号セクタ。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ タイプ 12 UL 定格 汚染レベル 3
仕様●シリーズ:EvoSIGNAL●アクセサリタイプ:取り付けベース●色:グレー●IP保護等級:IP66●寸法:33 x 62 mm●コード番号:197-4193アズワン品番65-7320-60
取り付けベース 60 x 62 mm EvoSIGNAL WERMA取り付けベース 60 x 62 mm EvoSIGNALWERMA
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニアダプタは、のための新しいモジュラ式でシンプルかつクリアな標準ソリューションです 信号セクタ。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ タイプ 12 UL 定格 汚染レベル 3
仕様●シリーズ:EvoSIGNAL●アクセサリタイプ:取り付けベース●色:グレー●IP保護等級:IP66●寸法:60 x 62 mm●コード番号:197-4194アズワン品番65-7320-79
信号灯 EvoSIGNAL Maxiシリーズ WERMA信号灯 EvoSIGNAL MaxiシリーズWERMA
70,980税込78,078
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
仕様●電源電圧:12 V、24 V●発光色:赤●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●ベース直径:120mm●シリーズ:EvoSIGNAL Maxi●高さ:173mm●コード番号:197-4225アズワン品番65-7322-63
信号灯 EvoSIGNAL Miniシリーズ WERMA信号灯 EvoSIGNAL MiniシリーズWERMA
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
取り付けベース 18 x 62 mm EvoSIGNAL WERMA取り付けベース 18 x 62 mm EvoSIGNALWERMA
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニアダプタは、のための新しいモジュラ式でシンプルかつクリアな標準ソリューションです 信号セクタ。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ タイプ 12 UL 定格 汚染レベル 3
仕様●シリーズ:EvoSIGNAL●アクセサリタイプ:取り付けベース●色:グレー●併用可能製品:EvoSIGNAL シリーズ●IP保護等級:IP66●寸法:18 x 62 mm●コード番号:197-4191アズワン品番65-7322-16
取り付けベース 64 x 85 mm EvoSIGNAL WERMA取り付けベース 64 x 85 mm EvoSIGNALWERMA
4,598税込5,058
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニアダプタは、のための新しいモジュラ式でシンプルかつクリアな標準ソリューションです 信号セクタ。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ スルーホールケーブルエントリ 汚染レベル 3
仕様●シリーズ:EvoSIGNAL●アクセサリタイプ:取り付けベース●色:グレー●IP保護等級:IP66●寸法:64 x 85 mmアズワン品番65-7322-71
取り付けベース 19 x 85 mm EvoSIGNAL WERMA取り付けベース 19 x 85 mm EvoSIGNALWERMA
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニアダプタは、のための新しいモジュラ式でシンプルかつクリアな標準ソリューションです 信号セクタ。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ タイプ 12 UL 定格 汚染レベル 3
仕様●シリーズ:EvoSIGNAL●アクセサリタイプ:取り付けベース●色:グレー●IP保護等級:IP66●寸法:19 x 85 mm●コード番号:197-4216アズワン品番65-7319-06
電子ブザー EvoSIGNAL Midi WERMA電子ブザー EvoSIGNAL MidiWERMA
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
仕様●電源電圧:12 V●IP保護等級:IP66●電流タイプ:AC , DC●トーンの数:10●本体色:グレー●用途:サウンダ●シリーズ:EvoSIGNAL Midi●コード番号:197-4166アズワン品番65-7323-04
取り付けベース 93 x 85 x 170 mm EvoSIGNAL WERMA取り付けベース 93 x 85 x 170 mm EvoSIGNALWERMA
4,098税込4,508
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニアダプタは、のための新しいモジュラ式でシンプルかつクリアな標準ソリューションです 信号セクタ。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ メンブレングロメットケーブルエントリ 汚染レベル 3
仕様●シリーズ:EvoSIGNAL●アクセサリタイプ:取り付けベース●色:グレー●IP保護等級:IP66●寸法:93 x 85 x 170 mm●コード番号:197-4218アズワン品番65-7319-19
信号灯 EvoSIGNAL Midiシリーズ WERMA信号灯 EvoSIGNAL MidiシリーズWERMA
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
仕様●電源電圧:12 V、24 V●光効果:点滅, 点灯●発光色:赤●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●消費電流:175mA●ベース直径:85mm●本体色:グレー●シリーズ:EvoSIGNAL Midi●高さ:130mm●IP保護等級:IP66●代表規格:CE認証、cULus 認証、EAC、UKCA、WEE●コード番号:197-4199アズワン品番65-7319-45
信号灯 EvoSIGNAL Miniシリーズ WERMA信号灯 EvoSIGNAL MiniシリーズWERMA
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
取り付けベース 57 x 120 mm EvoSIGNAL WERMA取り付けベース 57 x 120 mm EvoSIGNALWERMA
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニアダプタは、のための新しいモジュラ式でシンプルかつクリアな標準ソリューションです 信号セクタ。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ ねじ式ケーブルグランドケーブルエントリ 汚染レベル 3
仕様●シリーズ:EvoSIGNAL●アクセサリタイプ:取り付けベース●色:グレー●IP保護等級:IP66●寸法:57 x 120 mmアズワン品番65-7323-15
信号灯 EvoSIGNAL Maxiシリーズ WERMA信号灯 EvoSIGNAL MaxiシリーズWERMA
70,980税込78,078
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
仕様●電源電圧:12 V、24 V●発光色:青●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●ベース直径:120mm●シリーズ:EvoSIGNAL Maxi●高さ:173mm●コード番号:197-4241アズワン品番65-7320-86
信号灯 EvoSIGNAL Midiシリーズ WERMA信号灯 EvoSIGNAL MidiシリーズWERMA
30,980税込34,078
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
仕様●電源電圧:12 V、24 V●発光色:緑●取付方法:ベース取り付け●バルブタイプ:LED灯●ベース直径:85mm●シリーズ:EvoSIGNAL Midi●高さ:130mm●コード番号:197-4203アズワン品番65-7319-07
表示灯 ブザー付 WERMA表示灯 ブザー付WERMA
25,980税込28,578
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材は PC/ABS です。RoHS 準拠(2022年10月現在) で、IP66 保護等級です。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection 保護クラス2 点滅周波数: 1 Hz
信号灯 EvoSIGNAL Maxiシリーズ WERMA信号灯 EvoSIGNAL MaxiシリーズWERMA
67,980税込74,778
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
表示灯 ブザー付 WERMA表示灯 ブザー付WERMA
26,980税込29,678
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。サウンダのハウジングはグレーで、使用素材は PC/ABS です。RoHS 準拠(2022年10月現在) で、IP66 保護等級です。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection 保護クラス2 点滅周波数: 1 Hz
信号灯 EvoSIGNAL Maxiシリーズ WERMA信号灯 EvoSIGNAL MaxiシリーズWERMA
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニサウンダ又は連続パルスは、最適な信号ソリューションを迅速かつ簡単に作成する方法です。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ プッシュイン Terminal Connection タイプ 12 UL 定格
取り付けベース 39 x 85 x 75 mm EvoSIGNAL WERMA取り付けベース 39 x 85 x 75 mm EvoSIGNALWERMA
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニアダプタは、のための新しいモジュラ式でシンプルかつクリアな標準ソリューションです 信号セクタ。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ ねじ式ケーブルグランドケーブルエントリ 汚染レベル 3
仕様●シリーズ:EvoSIGNAL●アクセサリタイプ:取り付けベース●色:グレー●IP保護等級:IP66●寸法:39 x 85 x 75 mmアズワン品番65-7319-10
取り付けベース 120 x 74 mm EvoSIGNAL WERMA取り付けベース 120 x 74 mm EvoSIGNALWERMA
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニアダプタは、のための新しいモジュラ式でシンプルかつクリアな標準ソリューションです 信号セクタ。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ ねじ式ケーブルグランドケーブルエントリ 汚染レベル 3
仕様●シリーズ:EvoSIGNAL●アクセサリタイプ:取り付けベース●色:グレー●IP保護等級:IP66●寸法:120 x 74 mm●コード番号:197-4244アズワン品番65-7323-16
取り付けベース 33 x 62 mm EvoSIGNAL WERMA取り付けベース 33 x 62 mm EvoSIGNALWERMA
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
Werma Signal Technik ミニアダプタは、のための新しいモジュラ式でシンプルかつクリアな標準ソリューションです 信号セクタ。ハウジングに使用される材料は PC/ABS です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在)。動作温度範囲: -30 → +60 ℃ タイプ 12 UL 定格 汚染レベル 3
仕様●シリーズ:EvoSIGNAL●アクセサリタイプ:取り付けベース●色:グレー●IP保護等級:IP66●寸法:33 x 62 mmアズワン品番65-7319-42