カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- WEST INSTRUMENTS
- ホンダ(4)
- PISCO(ピスコ)(4)
- 七星科学研究所(3)
- メディアカバーマーケット(2)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- ネグロス電工(1)
- RICOH(リコー)(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「pc6010」の検索結果
特価

West Instruments プロセスインジケータ LED 45 x 45 mm 6010シリーズ
WEST INSTRUMENTS¥54,980税込¥60,4781個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
West Instruments デジタルパネルメータ LED 45 x 45 mm 6010シリーズ
WEST INSTRUMENTS¥63,980税込¥70,3781個7日以内出荷仕様特性測定:RTD、熱電対 ディスプレイのタイプ:LED カットアウト高さ:45mm カットアウト幅:45mm 桁の数:4 桁の高さ:10 mm 最小温度:0℃ 最大温度:+55℃ シリーズ:6010 West 6010+プロセスインジケータ. 6010+は、コントラストと可視性の高いディスプレイを備えたデジタルパネルプロセスインジケータです。 このインジケータは、多様な温度及び関連プロセス用途において、使いやすさを最適化するよう設計されています。 6010+は、ジャンパを使用しない構成、プラグイン出力ボード、迅速かつ簡単に設定できる効率の高いPCコンフィギュレータを備えています。 さらに、プラグインモジュールにより、PVの再転送又はトランスミッタ電源と最高4つのアラームリレー(ラッチ付き又はラッチなし)が可能になります。 この計器は、赤色又は緑色で1行4桁を表示する固定ディスプレイを備えています。. 最大4個の出力 SSRドライバ、トライアック、リレー及びリニア出力用のプラグイン出力モジュール 簡単にフィールド交換可能 オプションボードの自己認識 簡単で、エラーなしの設定を推進 オプションのアラームリレーには、ラッチ付き又はラッチなしのタイプを選択できます。 使いやすい「ウィザード」を備えたPC Configuratorは、初心者にも、熟練者にも適しています。 ジャンパを使用しない構成 Modbus及びASCII通信 10 SSRドライバ出力を使用すれば、最大3つの代表的なSSR/SCR入力を駆動できます。 マルチポイントスケーリングと風袋を標準装備RoHS指令(10物質対応)対応