カテゴリ

  • 電動工具(4)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 泉精器製作所
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(6)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(9)
  • エスコ(4)
  • 昭和電線(2)
  • 富士電線工業(2)
  • エスネット(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
  • 住電機器システム(4)
  • 3M(スリーエム)(15)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7)
  • ベン(6)
  • マーベル(4)
  • 本多電子(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(4)
  • LiTime(4)
  • 三和電気計器(3)
  • 三菱電機(3)
  • カワイ電線(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「600v cv」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ケーブルカッタ 泉精器製作所充電式ケーブルカッタ泉精器製作所
169,800税込186,780
1台
当日出荷
ケーブルへのアプローチがスムーズで優れた作業性です。 CV単芯500mm2ケーブル一発切断できます。 オートリバース機能により連続切断が簡単にできます。
充電時間(分)30トラスコ品番160-7636セット内容電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)全長(mm)430質量(kg)3.5切断能力(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×117×385バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)21.6保証期間6ヶ月間切断能力(mm2)150(600V-CV3芯)、500(IV線)
充電式ケーブルカッタ 泉精器製作所充電式ケーブルカッタ泉精器製作所
159,800税込175,780
1台
当日出荷
全長(mm)370付属品電池パック(BP-2120)・充電器(CH-21J)トラスコ品番160-7635質量(kg)2.8切断能力(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×117×330充電時間(分)30切断能力(mm2)600V-CV3芯:150、IV線:500
ケーブルカッタ(E Roboシリーズ アタッチメント) 泉精器製作所ケーブルカッタ(E Roboシリーズ アタッチメント)泉精器製作所
74,980税込82,478
1個
当日出荷
切断能力(適用電線):600V-CV150mm2 3芯(Φ46)600V-CV500mm2 単芯(Φ38)600V-IV500mm2 単芯(Φ35)6KV-CV500mm2 単芯(Φ45)(CVT)VVR150mm2 3 芯(Φ47)切断回数(満充電時の目安):600V-CV150mm2 3芯 25回
トラスコ品番395-2045適合機種イズミ油圧工具種別ケーブルカッター質量(kg)1.5
アタッチメント ケーブルカッタ 泉精器製作所アタッチメント ケーブルカッタ泉精器製作所
63,980税込70,378
1台
当日出荷
トラスコ品番395-2029質量(kg)1.4タイプケーブルカッター用切断能力(mm2)600V-CV/150×3芯(径46)
充電油圧式多機能工具 泉精器製作所充電油圧式多機能工具泉精器製作所
189,800税込208,780
1台
当日出荷
ストレート形状で狭い場所でも楽々!
用途裸圧着端子の圧着、電線切断トラスコ品番511-7764セット内容本体、ダイス、バッテリー、充電器幅(mm)107質量(kg)2.1(バッテリー・ダイス含む)高さ(mm)329奥行(mm)84切断能力600V CV200mm2圧着範囲(mm2)14~60適合ヘッド1460AT-30YCモーター電圧(V)DC14.4出力(kN)42