カテゴリ
- 作業工具(2)
- 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
- 泉精器製作所
- 3M(スリーエム)(1)
- ヒサゴ(1)
「bp-2120」の検索結果

充電油圧式多機能工具
泉精器製作所¥249,800税込¥274,7801個当日出荷オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。充電時間(分)30セット内容工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイスバッテリー容量(Ah)2モーター電圧(V)21.6
充電式ケーブルカッタ
泉精器製作所¥149,800税込¥164,7801台当日出荷全長(mm)370付属品電池パック(BP-2120)・充電器(CH-21J)トラスコ品番160-7635質量(kg)2.8切断能力(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×117×330充電時間(分)30切断能力(mm2)600V-CV3芯:150、IV線:500
充電式ケーブルカッタ
泉精器製作所¥169,800税込¥186,7801台当日出荷ケーブルへのアプローチがスムーズで優れた作業性です。 CV単芯500mm2ケーブル一発切断できます。 オートリバース機能により連続切断が簡単にできます。充電時間(分)30トラスコ品番160-7636セット内容電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)全長(mm)430質量(kg)3.5切断能力(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×117×385バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)21.6保証期間6ヶ月間切断能力(mm2)150(600V-CV3芯)、500(IV線)