カテゴリ
- 電動工具(3)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 泉精器製作所
「ch21j」の検索結果

リチウムイオン充電器
泉精器製作所(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷リチウムイオン充電器です。質量(kg)0.76種類充電器電源(V)AC100~240定格容量1.7A(100V)~0.9A(240V)消費電力(VA)170アズワン品番64-8459-43
充電油圧式多機能工具
泉精器製作所¥279,800税込¥307,7801個当日出荷オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。セット内容工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイスバッテリー容量(Ah)2モーター電圧(V)21.6充電時間(分)30
充電式ケーブルカッタ
泉精器製作所¥159,800税込¥175,7801台当日出荷付属品電池パック(BP-2120)・充電器(CH-21J)トラスコ品番160-7635全長(mm)370質量(kg)2.8切断能力(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×117×330充電時間(分)30切断能力(mm2)600V-CV3芯:150、IV線:500
充電式ケーブルカッタ
泉精器製作所¥179,800税込¥197,7801台当日出荷ケーブルへのアプローチがスムーズで優れた作業性です。 CV単芯500mm2ケーブル一発切断できます。 オートリバース機能により連続切断が簡単にできます。トラスコ品番160-7636セット内容電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)全長(mm)430質量(kg)3.5切断能力(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×117×385バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)21.6保証期間6ヶ月間充電時間(分)30切断能力(mm2)150(600V-CV3芯)、500(IV線)