カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • 泉精器製作所
  • マキタ(2)
  • カクタス(2)
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
  • エスコ(1)
  • 亀倉精機(1)
  • トップ工業(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • Klauke(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rec-li7pd」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電油圧式工具 泉精器製作所

    充電油圧式工具

    泉精器製作所
    199,800税込219,780
    1台
    4日以内出荷
    狭いスペースでの作業に最適な自在式ヘッドを採用
    トラスコ品番354-5828穴あけ能力軟鋼板t3.2、ステンレスt1.6
  • REC-Li7PDアルミケース 泉精器製作所

    REC-Li7PDアルミケース

    泉精器製作所
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    トラスコ品番354-4306
  • 軽量小型充電油圧式多機能工具 穴あけパンチャ 泉精器製作所

    軽量小型充電油圧式多機能工具 穴あけパンチャ

    泉精器製作所
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
    使用パンチとパンチング回数表(満充電時):。・厚鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。B16(1/2) /21.8 /。B22(3/4) /27.3 /91。B28(1) / 34.1 /80。B36(1、1/4) /42.7 /65。B42(1、1/2) /48.7 /53。B54(2) /60.5 /40。B70(2、1/2) /76.1 /30。B82(3”) /88.9 /25。・薄鋼電線管用:。パンチ /ダイ呼び /穴あけ回数:。A15(3/8) /17.6 /。A19(3/4) /19.8 /120。A25(1) /26.1 /95。A31(1、1/4) /32.5 /85。A39(1、1/2) 38.7 /70。A51(2) /51.6 /50。A63(2、1/2) /64.4 /40。A75(3) /77.2 /30。・SH-10のパンチ、ダイ、カラー、セットボルトはそのまま使用できます。・ミリパンチも別途使用できます。
    トラスコ品番852-0354適合機種軽量小型充電油圧式多機能工具種別パンチャ質量(kg)2.4
  • 充電油圧式多機能工具 泉精器製作所

    充電油圧式多機能工具

    泉精器製作所
    249,800税込274,780
    1個
    当日出荷
    オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。
    充電時間(分)30セット内容工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイスバッテリー容量(Ah)2モーター電圧(V)21.6
  • 手動油圧式パンチャ 泉精器製作所

    手動油圧式パンチャ

    泉精器製作所(2件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷
    仕上がりがきれいです。 切り粉飛散がありません。 ヘッド分離型です。
    最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115質量(kg)1.9
  • 一体型油圧式パンチャ 泉精器製作所

    一体型油圧式パンチャ

    泉精器製作所
    99,980税込109,978
    1台
    3日以内出荷
    仕様軟鋼板:3.2mm、ステンレス板:1.5mm以下質量(kg)2.4出力荷重(kN)50
  • 丸パンチ 厚鋼電線管用 泉精器製作所

    丸パンチ 厚鋼電線管用

    泉精器製作所(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    適合本体SH10
  • 一体型油圧式パンチャー、コマ無し 泉精器製作所

    一体型油圧式パンチャー、コマ無し

    泉精器製作所
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    仕様一体型手動油圧式パンチャー替刃別売トラスコ品番226-1218質量(kg)3.0
  • 一体型油圧式パンチャ 泉精器製作所

    一体型油圧式パンチャ

    泉精器製作所
    109,800税込120,780
    1台
    翌々日出荷
    一体型で操作性に優れ、首振りも自由自在です。高所での穴あけ時、一人作業が可能です。
    用途配線、配管の穴加工。付属品セットボルト(SH10SB3/8インチ、SH10SB3/4インチ)、スチールケース、カラー4点トラスコ品番455-8871質量(kg)2.4タイプ厚鋼用穴あけ能力4インチ最大穴あけ能力(mm)(厚鋼)104(4インチ)、(ステンレス板)1.5mm以下適合替刃B16、B22、B28、B36、B42、B54荷重(kN[t])(出力)58(パンチB104(4インチ)を打ち抜き時)