カテゴリ
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- 泉精器製作所
- KSフィルター(1)
- マクセルイズミ(1)
「s7-k50y」の検索結果

充電式ケーブルカッタ
泉精器製作所¥179,800税込¥197,7801台当日出荷ケーブルへのアプローチがスムーズで優れた作業性です。 CV単芯500mm2ケーブル一発切断できます。 オートリバース機能により連続切断が簡単にできます。トラスコ品番160-7636セット内容電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)全長(mm)430質量(kg)3.5切断能力(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×117×385バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)21.6保証期間6ヶ月間充電時間(分)30切断能力(mm2)150(600V-CV3芯)、500(IV線)