カテゴリ
- 作業工具(5)
- 電動工具(5)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- 泉精器製作所
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2)
- カクタス(2)
- ニチフ(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- マキタ(1)
- JEFCOM(ジェフコム)(1)
- ダイア(1)
- Klauke(1)
- 泉(1)
「s7g-m325」の検索結果
特価

充電油圧式多機能工具
泉精器製作所¥279,800税込¥307,7801個当日出荷オートリターン、圧着スピード250SQ8秒台です。セット内容工具本体、電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)、圧着ダイスバッテリー容量(Ah)2モーター電圧(V)21.6充電時間(分)30
充電式ケーブルカッタ
泉精器製作所¥179,800税込¥197,7801台当日出荷ケーブルへのアプローチがスムーズで優れた作業性です。 CV単芯500mm2ケーブル一発切断できます。 オートリバース機能により連続切断が簡単にできます。トラスコ品番160-7636セット内容電池パック(BP-2120)、充電器(CH-21J)全長(mm)430質量(kg)3.5切断能力(mm)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)185×117×385バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)21.6保証期間6ヶ月間充電時間(分)30切断能力(mm2)150(600V-CV3芯)、500(IV線)
16BダイスCU8~14~12
泉精器製作所¥13,980税込¥15,3781個3日以内出荷充電マルチ工具RECLI250Mの六角圧縮ダイスと共通品です。 六角圧縮対角12ダイスです。用途圧縮端子六角圧縮用トラスコ品番852-0356材質鋼材質量(kg)0.33
手動油圧式工具標準ダイス付
泉精器製作所¥96,980税込¥106,6781個当日出荷使いやすさにこだわったコンパクトデザインです。 小型軽量で作業効率が向上しました。 仮押さえまで、加圧ハンドル部のばね機構で片手で作業ができます。 ヘッドは180°回転可能です。仕様新JIS C9711規格品、裸端子(R形)・スリーブ用(B・P形)用トラスコ品番305-5825全長(mm)325質量(kg)2圧着範囲(mm2)14~60出力(kN)42
T型コネクタ圧縮・六角圧縮(E Roboシリーズ アタッチメント)
泉精器製作所¥32,980税込¥36,2781個当日出荷T形コネクタ圧縮:。・圧縮範囲: T-11~T-190。・圧縮回数(満充電時の目安): T-190 25回。200AT-T240アタッチメント使用。・六角圧縮:。・圧縮範囲(品名):。cu8-14-12。cu-22-38-14。cu45-70-19。cu75-100-23。cu110-125-26。cu150-29。cu180-200-32。・圧縮回数(満充電時の目安): cu180-200-32 25回その他ダイスは、16号と共用ダイスは、EP325と共用、200AT-T240アタッチメント使用トラスコ品番455-8855適合機種イズミ油圧工具種別T型コネクタ質量(kg)0.6