カテゴリ

  • 制御機器(5)
    • 汎用ロジック(1)
絞り込み
ブランド
  • WIMA
  • モノタロウ(1)
  • 日本ケミコン(18)
  • GB[制御機器](2)
  • Panasonic(パナソニック)(57)
  • Ruby-con(18)
  • SMC(28)
  • RS PRO(28)
  • EPCOS(16)
  • KEMET(16)
  • 潤工社(13)
  • Merck(メルクミリポア)(13)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • 千代田通商(10)
  • ParkerTAIYO(8)
  • YAMAHA(ヤマハ)(8)
  • ケナメタル(6)
  • パイロット(6)
  • ジーエルサイエンス(6)
  • ゴールドメダル(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10uf」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • WIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10% WIMA

    WIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10%

    WIMA
    ¥589税込¥648
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。. 特長と利点:. 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途:. MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    仕様静電容量 = 220nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS2リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 3.5mm高さ = 8.5mm寸法 = 3.5 x 8.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.5mm
  • WIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,22nF,±10% WIMA

    WIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,22nF,±10%

    WIMA
    ¥489税込¥538
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。. 特長と利点:. 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途:. MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    仕様静電容量 = 22nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS2リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.5mm
  • WIMA フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,680nF,±10% WIMA

    WIMA フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,680nF,±10%

    WIMA
    ¥689税込¥758
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。. 特長と利点:. 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途:. MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    仕様静電容量 = 680nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS2リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 4.5 x 9.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.5mm
  • WIMA フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,33nF,±10% WIMA

    WIMA フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,33nF,±10%

    WIMA
    ¥589税込¥648
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。. 特長と利点:. 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途:. MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
    仕様静電容量 = 33nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS2リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃
  • WIMA ポリエステルコンデンサ(PET) WIMA

    WIMA ポリエステルコンデンサ(PET)

    WIMA
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1リール(2500個)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付方式スルーホール温度特性PET動作温度範囲(℃)-55~+100
6.3v 100uf特集