カテゴリ
- 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
- WIMA
- Panasonic(パナソニック)(52)
- BIGM(丸山製作所)(25)
- ニチコン(14)
- VISHAY(8)
- RS PRO(7)
- EPCOS(6)
- 日本ケミコン(4)
- ラムマウント(4)
- 三菱電機(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(3)
- SMC(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(2)
- NSK(日本精工)(2)
- TRUSCO(2)
- KEMET(2)
- SIEMENS(2)
- WURTH ELEKTRONIK(2)
- ELPA(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「63v 33」の検索結果
特価

WIMA フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,33nF,±10%
WIMA¥569税込¥6261袋(5個)7日以内出荷MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。. 特長と利点:. 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途:. MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。仕様静電容量 = 33nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS2リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 330pF ±5%
WIMA¥129税込¥1421個3日以内出荷精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収定格電圧630VDC/250VAC許容差【静電容量】±5%静電容量330pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 33000pF ±5%
WIMA¥129税込¥1421個3日以内出荷WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量33000pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応