カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- WIMA
- Panasonic(パナソニック)(33)
- VISHAY(13)
- ニチコン(10)
- EPCOS(10)
- KEMET(8)
- RS PRO(5)
- 京セラ(2)
- NOVA(2)
- ルビコン(1)
- 日本ケミコン(1)
- 東信工業(1)
- NIC Components(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「63v100μf」の検索結果

WIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,1μF,±10%
WIMA¥729税込¥8021袋(5個)翌々日出荷MKS4シリーズ. 難燃性プラスチックケースに封入 耐湿性に優れ、広い使用温度範囲に対応するため、多様な産業用途に適しています。仕様静電容量 = 1μF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS4リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 11mm寸法 = 4 x 11 x 13mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応