カテゴリ

  • 制御機器(23)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • WIMA
  • SPARKFUN(44)
  • RS PRO(29)
  • CIO(15)
  • シュナイダーエレクトリック(14)
  • SKF(日本エスケイエフ)(9)
  • SIEMENS(8)
  • VISHAY(8)
  • SHIMANO(シマノ)(6)
  • TP-LINK(6)
  • Sonix(6)
  • UVEX(ウベックス)(5)
  • ラフアンドロード(4)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(4)
  • LEPLUS NEXT(4)
  • Nikon(ニコン)(2)
  • TELEMECANIQUE SENSORS(2)
  • ニュートン(2)
  • Baumer(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wima」の検索結果

24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WIMA ポリエステルコンデンサ(PET) WIMAWIMA ポリエステルコンデンサ(PET)WIMA
579税込637
1袋(5個)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
取付方式スルーホール温度特性PET動作温度範囲(℃)-55~+100
WIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,1μF,±10% WIMAWIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,1μF,±10%WIMA
729税込802
1袋(5個)
翌々日出荷
MKS4シリーズ. 難燃性プラスチックケースに封入 耐湿性に優れ、広い使用温度範囲に対応するため、多様な産業用途に適しています。
仕様静電容量 = 1μF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS4リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 11mm寸法 = 4 x 11 x 13mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.6mmRoHS指令(10物質対応)対応
WIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10% WIMAWIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,220nF,±10%WIMA
499税込549
1袋(5個)
翌々日出荷
MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。. 特長と利点:. 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途:. MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
仕様静電容量 = 220nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS2リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 3.5mm高さ = 8.5mm寸法 = 3.5 x 8.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.5mm
WIMA フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,470nF,±10% WIMAWIMA フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,470nF,±10%WIMA
989税込1,088
1袋(5個)
翌々日出荷
MKS4シリーズ. 難燃性プラスチックケースに封入 耐湿性に優れ、広い使用温度範囲に対応するため、多様な産業用途に適しています。
仕様静電容量 = 470nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS4リード間隔 = 22.5mm長さ = 26.5mm奥行き = 8mm高さ = 15mm寸法 = 6 x 15 x 26.5mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムコンデンサ 50V 2.2uF ±5% WIMAポリエステルフィルムコンデンサ 50V 2.2uF ±5%WIMA
359税込395
1個
3日以内出荷
WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧63VDC/40VAC許容差【静電容量】±5%静電容量2.2μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
WIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,22nF,±10% WIMAWIMA フィルムコンデンサ,63 V ac, 100 V dc,22nF,±10%WIMA
439税込483
1袋(5個)
翌々日出荷
MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。. 特長と利点:. 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途:. MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
仕様静電容量 = 22nF電圧 = 63 V ac, 100 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS2リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.5mm
WIMA ポリプロピレンフィルムコンデンサ WIMAWIMA ポリプロピレンフィルムコンデンサWIMA
249,800税込274,780
1袋(6000個)ほか
7日以内出荷
取付方式スルーホールシリーズFKP2許容差±5%温度特性PP
WIMA フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,10nF,±10% WIMAWIMA フィルムコンデンサ,200 V ac, 400 V dc,10nF,±10%WIMA
359税込395
1袋(5個)
翌々日出荷
MKS4シリーズ. 難燃性プラスチックケースに封入 耐湿性に優れ、広い使用温度範囲に対応するため、多様な産業用途に適しています。
仕様静電容量 = 10nF電圧 = 200 V ac, 400 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS4リード間隔 = 10mm長さ = 13mm奥行き = 4mm高さ = 9mm寸法 = 4 x 9 x 13mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.8mmRoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 4700pF ±5% WIMAポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 4700pF ±5%WIMA
159税込175
1個
3日以内出荷
精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量4700pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムコンデンサ 63V 0.68uF ±5% WIMAポリエステルフィルムコンデンサ 63V 0.68uF ±5%WIMA
189税込208
1個
3日以内出荷
WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧63VDC/40VAC許容差【静電容量】±5%静電容量0.68μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.015uF ±5% WIMAポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.015uF ±5%WIMA
129税込142
1個
3日以内出荷
WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量0.015μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.068uF ±5% WIMAポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.068uF ±5%WIMA
129税込142
1個
3日以内出荷
WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量0.068μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.047uF ±5% WIMAポリエステルフィルムコンデンサ 100V 0.047uF ±5%WIMA
129税込142
1個
3日以内出荷
WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量0.047μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 220pF ±5% WIMAポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 220pF ±5%WIMA
119税込131
1個
3日以内出荷
精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧630VDC/250VAC許容差【静電容量】±5%静電容量220pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 100pF ±5% WIMAポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 100pF ±5%WIMA
119税込131
1個
3日以内出荷
精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧63VDC許容差【静電容量】±5%静電容量100pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1000V 33pF ±10% WIMAポリプロピレンフィルムコンデンサ 1000V 33pF ±10%WIMA
119税込131
1個
3日以内出荷
精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧1000VDC/250VAC許容差【静電容量】±10%静電容量33pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 330pF ±5% WIMAポリプロピレンフィルムコンデンサ 63V 330pF ±5%WIMA
129税込142
1個
3日以内出荷
精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧630VDC/250VAC許容差【静電容量】±5%静電容量330pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 1000V 47pF ±10% WIMAポリプロピレンフィルムコンデンサ 1000V 47pF ±10%WIMA
119税込131
1個
3日以内出荷
精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧1000VDC/250VAC許容差【静電容量】±10%静電容量47pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 6800pF ±5% WIMAポリプロピレンフィルムコンデンサ 100V 6800pF ±5%WIMA
159税込175
1個
3日以内出荷
精密公差±2.5% 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量6800pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムコンデンサ 63V 0.15uF ±5% WIMAポリエステルフィルムコンデンサ 63V 0.15uF ±5%WIMA
129税込142
1個
3日以内出荷
WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧63VDC/40VAC許容差【静電容量】±5%静電容量0.15μF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
ポリエステルフィルムコンデンサ 100V 33000pF ±5% WIMAポリエステルフィルムコンデンサ 100V 33000pF ±5%WIMA
129税込142
1個
3日以内出荷
WIMAのMKS2型ポリエステルフィルムコンデンサー(通称マイラーコン)です。 WIMAは国内では1970年代のオーディオブーム時にパーツのグレード競争が過熱する中でブレークしたブランドで、以来現在に至るまで高級オーディオ用としての確たる地位を保ち続けています。 高容量 セルフヒーリング機能 低誘電正接・低誘電吸収
定格電圧100VDC/63VAC許容差【静電容量】±5%静電容量33000pF入数1個RoHS指令(10物質対応)対応
WIMA テストソケット メス 黄 リン青銅, 105-0807-001 WIMAWIMA テストソケット メス 黄 リン青銅, 105-0807-001WIMA
2,998税込3,298
1袋(10個)
7日以内出荷
2 mmパネル取り付けテストソケット、標準. 成形済みりん青銅光沢スズめっきの各種2 mmテストソケットは、ハンダ終端タブとナイロン6/6のボディを備えています。 この2 mmテストソケットは、パネル厚が11.10 mmまでのパネル取り付けアセンブリ用のニッケルめっきナットが付いており、様々な色が取り揃えられています。 各種テスト機器、電源、その他様々な電気機器とともに使用する場合に最適です。. 成形シリンダ、りん青銅光沢スズめっきコンタクト
仕様色 = 黄オス/メス = メス端子方法 = はんだコネクタサイズ = 2mmAコンタクト仕上げ = 錫長さ = 25.78mmタイプ = テストコネクタ絶縁材 = ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
WIMA フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,680nF,±10% WIMAWIMA フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,680nF,±10%WIMA
579税込637
1袋(5個)
7日以内出荷
MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。. 特長と利点:. 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途:. MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
仕様静電容量 = 680nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS2リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 4.5mm高さ = 9.5mm寸法 = 4.5 x 9.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装リード径 = 0.5mm
WIMA フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,33nF,±10% WIMAWIMA フィルムコンデンサ,40 V ac, 63 V dc,33nF,±10%WIMA
569税込626
1袋(5個)
7日以内出荷
MKS2シリーズPETフィルムコンデンサ. WimaのMKS2シリーズPETコンデンサには、定格電圧が50~630 V dcで静電容量が0.01~10 uFのオプションが用意されています。このメタライズドポリエステルコンデンサは、真空蒸着電極、金属接触層、プラスチックフィルムで構成されています。スズめっきワイヤで終端処理されており、難燃性プラスチックケースとエポキシ樹脂シールで耐溶剤性を発揮します。. 特長と利点:. 自己回復機能. AEC-Q200. 高静電容量体積比. IEC60384-5に準拠. 製品の用途:. MKS 2メタライズドポリエステル(PET)コンデンサは、バイパス、ブロッキング、カップリング、デカップリング、タイミングなどの用途に適しています。AEC-Q200認定済みで、車載用途にも適しています。
仕様静電容量 = 33nF電圧 = 40 V ac, 63 V dc実装タイプ = スルーホール許容差 = ±10%シリーズ = MKS2リード間隔 = 5mm長さ = 7.2mm奥行き = 2.5mm高さ = 6.5mm寸法 = 2.5 x 6.5 x 7.2mm温度特性 = ポリエステル末端仕様 = スルーホール実装動作温度 Min = -55℃