水溶性研削液ファインクール平和テクニカ(1件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~
1缶(1.8L)ほか
当日出荷
優れた浸透性・潤滑性・冷却能力などの特性によりトイシの目詰まり防止と寿命の延長を可能にします。
また、防錆効果を高めます。約40倍の普通水で薄めてご使用ください。
用途ナストンゴールド・トクウストイシ専用希釈倍率約40倍危険物の類別非危険物
ナストンゴールド TC-1平和テクニカ当日出荷から10日以内出荷
超硬合金からフィライト、タングステン、その他磁性材料等の精密切断、また難削複合材の切断に優れ、ソフトな切れ味でチッピングをおさえ、加工品位が向上します。
用途超硬合金、フィライト、タングステン、その他磁性材等の切断に。砥粒TC(ダイヤモンド)
切断砥石 GC150N平和テクニカ¥17,980~税込¥19,778~
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度N
水溶性研削液ファインクール21平和テクニカ¥6,998~税込¥7,698~
1缶(1.8L)ほか
当日出荷から5日以内出荷
優れた浸透性・潤滑性・冷却能力などの特性によりトイシの目詰まり防止と寿命の延長を可能にします。また、防錆効果を高めます。約30倍の普通水で薄めてご使用ください。
用途ナストンゴールド・トクウストイシ専用希釈倍率約30倍危険物の類別非危険物
ナストンゴールド TC-2平和テクニカ当日出荷から6日以内出荷
セラミックス、硬質ガラス、石英、水晶などの硬脆性材料や難削複合材の切断に優れ、ソフトな切れ味でチッピングをおさえ、加工品位が向上します。従来の刃物・トイシ等では切断できない難削材に対応。
用途セラミックス、硬質ガラス、石英・水晶等の切断に。砥粒TC(ダイヤモンド)
切断砥石 A100N平和テクニカ¥15,980~税込¥17,578~
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。
用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度N
切断砥石 HA100J平和テクニカ¥18,980~税込¥20,878~
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
切れ味を重視した仕様により、高硬度な焼入品やニッケル合金鋼に適しています。
用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)の切断に。粒度100砥粒HA(ヘイワアランダム)結合剤B結合度J
切断砥石 GC320R平和テクニカ¥18,980~税込¥20,878~
1箱(25枚)
当日出荷
砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。
用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。粒度320砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度R
切断砥石 31-N平和テクニカ当日出荷
比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。ファインカット31型用。
用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。外径(mm)160内径(mm)25.4厚さ(mm)0.7結合剤B結合度N
切断砥石 31-A平和テクニカ¥14,980~税込¥16,478~特価
1箱(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。
用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)。SCM、SKD、SUS等の比較的大径のムク材料の切断に内径(mm)25.4砥粒A(アランダム)
トクウス砥石平和テクニカ当日出荷
軟鋼から一般炭素鋼まで、生材の切断に最適です。
切りくずがきわめて小さいので、被加工物の仕上面粗さが格段に良好で寸法精度もよい。
研削速度が非常に速いので、切りくずは小さいが全体としての研削能率(時間当たり生成切屑体積)が優れています。
外径(Φmm)150厚さ(mm)1.0穴径(Φmm)25.4粒度100砥粒アルミナ砥材砥材A結合剤レジノイドボンド主要切断材料一般炭素鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、軟鋼(SS)結合度N
切断砥石 ステンB平和テクニカ¥21,980~税込¥24,178~
1箱(25枚)
当日出荷
砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。
用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。砥粒A(アランダム)内径(mm)25.4
切断砥石 ステンA平和テクニカ¥18,980~税込¥20,878~
1箱(25枚)
当日出荷から8日以内出荷
砥石の目が比較的粗く、クロモリ鋼(SCM)、ダイス鋼(SKD)、ステンレス鋼(SUS)などの比較的大径のムク材料に適しています。
用途特殊鋼(SNCM)、高速度鋼(SKH)等の高硬度焼入品、高張力鋼、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)をはじめ適用範囲が広く耐久性に優れています。SCM、SKD、SUS等の比較的大径のムク材料の切断に最適です。砥粒A(アランダム)
切断砥石 A100P平和テクニカ¥17,980~税込¥19,778~
1箱(50枚)ほか
当日出荷から11日以内出荷
俗称「ナマ材」といわれる一般構造用圧延鋼に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Pがコストパフォーマンスに優れています。A100P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石、A100P-07505はベビーS-2型専用の切断砥石です
用途一般炭素鋼(S-C)、工具鋼(SK)、軟鋼(SS)の切断に。A100P-09005/A100P-07505は一般炭素鋼、工具鋼の切断に。粒度100砥粒A(アランダム)結合剤B結合度P
トクウス砥石平和テクニカ(1件のレビュー)当日出荷
外径(Φmm)205厚さ(mm)0.8穴径(Φmm)25.4粒度100砥粒アルミナ砥材砥材A結合剤-主要切断材料合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)結合度N研削材A
ナストンC平和テクニカ5日以内出荷
旧乾式バーディ型専用切断砥石。
用途銅、黄銅、ステンレスの切断に。外径(mm)160内径(mm)25.4厚さ(mm)0.7
切断砥石 GC320P平和テクニカ¥26,980~税込¥29,678~
1箱(50枚)ほか
当日出荷
GC320P-15003は砥石の目が細かくステンレスの薄肉パイプやタングステン・コバルトの小径線材など、切断面のバリを抑えた切断に最適です。GC320P-09005はS-5型/旧MM-G型専用の切断砥石。
用途ステンレス、銅合金、マグネシウム合金、モリブデン、コバール、金・銀・白金等貴金属、リチウム、各種精密パイプ、薄肉パイプの切断に。(GC320P-15003)。ステンレス、樹脂、金銀等貴金属類などの切断に。(GC320P-09005)粒度320砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度P
切断砥石 GC150L平和テクニカ¥17,980~税込¥19,778~
1箱(25枚)
当日出荷から22日以内出荷
チタンをはじめアルミ合金など非鉄金属用の切断に適しています。素材の硬度に応じて結合度をお選びください。
用途チタン、チタンアルミ、超耐熱合金(Ni基、Fe基、Co基)、耐熱/耐酸化鋼、ニッケルコバルト合金、タングステン、モリブデン、ベークライト、岩石、セラミックス(アルミナ、マグネシア、ジルコニア)、複合材料(炭素繊維、ガラス繊維)、石英、水晶、硬質ガラス、一般ソーダ硝子、樹脂(フェノール、エポキシ、メラミン他)、ホウ素などの切断に。粒度150砥粒GC(グリーンカーボランダム)結合剤B結合度L