カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • SMC(11)
  • PELTECH(ペルテック)(6)
  • EPSON(4)
  • ホンダ(4)
  • ヘミングス(4)
  • 水本機械製作所(3)
  • SKC(3)
  • イスカル(2)
  • 岩田製作所(2)
  • KTC(2)
  • サンワサプライ(2)
  • BIGM(丸山製作所)(2)
  • 未来工業(2)
  • ビクセン(2)
  • siroca(2)
  • VISHAY(2)
  • MAGIQ(東京堂)(2)
  • アズワン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「08w42」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 42 → 176 V dc, 8W, RDD08110D12 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 42 → 176 V dc, 8W, RDD08110D12

    XP POWER
    6,798税込7,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10.16定格電力(W)8出力電圧(V)±12dc出力電流(mA)±335入力電圧範囲(V)42→176dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - RDDシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDDシリーズは、非常に信頼性の高い8 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24プラスチックパッケージで設計され、鉄道用途向けの広い入力範囲を特長としています。 この高効率のDC-DCコンバータは、どれも鉄道用途向けのEN50155認定を取得しています。. 8 W DIP24プラスチックパッケージ 動作温度: -40 → +85 ℃ 周囲温度70℃で全負荷 3000 V dc絶縁 鉄道用途向けの広い入力範囲 鉄道用途向けのEN50155認定 鉄道用途向けのEN50121-3-2 EMCパッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)110dc医療規格認定なし鉄道用途向けに承認済みあり出力数2
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 42 → 176 V dc, 8W, RDD08110S05 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 42 → 176 V dc, 8W, RDD08110S05

    XP POWER
    6,398税込7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズRDD定格電力(W)8出力電圧(V)5dc出力電流(A)1.6入力電圧範囲(V)42→176dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - RDDシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDDシリーズは、非常に信頼性の高い8 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24プラスチックパッケージで設計され、鉄道用途向けの広い入力範囲を特長としています。 この高効率のDC-DCコンバータは、どれも鉄道用途向けのEN50155認定を取得しています。. 8 W DIP24プラスチックパッケージ 動作温度: -40 → +85 ℃ 周囲温度70℃で全負荷 3000 V dc絶縁 鉄道用途向けの広い入力範囲 鉄道用途向けのEN50155認定 鉄道用途向けのEN50121-3-2 EMCパッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)110dc出力数1
  • XP Power 絶縁DC-DCコンバータ RDDシリーズ XP POWER

    XP Power 絶縁DC-DCコンバータ RDDシリーズ

    XP POWER
    6,398税込7,038
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様出力電圧:12V dc 、 入力電圧レンジ:42 → 176 V dc 、 入力電圧公称:110 V dc 、 絶縁電圧:3 (Minimum)kV dc 、 定格電力:8W 、 出力電流:665mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 医療規格認定:なし 、 鉄道用途向けに承認済み:あり 、 パッケージ:DIP 24 、 ロードレギュレーション:±0.5% 、 最高温度:+85℃ 、 シリーズ:RDD 、 XP Power - RDDシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDDシリーズは、非常に信頼性の高い8 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24プラスチックパッケージで設計され、鉄道用途向けの広い入力範囲を特長としています。 この高効率のDC-DCコンバータは、どれも鉄道用途向けのEN50155認定を取得しています。. 8 W DIP24プラスチックパッケージ 動作温度: -40 → +85 ℃ 周囲温度70℃で全負荷 3000 V dc絶縁 鉄道用途向けの広い入力範囲 鉄道用途向けのEN50155認定 鉄道用途向けのEN50121-3-2 EMCRoHS指令(10物質対応)対応