カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • 旭光電機工業(47)
  • オーム電機(24)
  • TRACO POWER(19)
  • ENDO(遠藤照明)(9)
  • 東京メタル(6)
  • ELPA(5)
  • ウシオライティング(4)
  • ブランソン(4)
  • NETGEAR(3)
  • エスコ(2)
  • Jackery(ジャクリ)(2)
  • アサヒ(1)
  • アズワン(1)
  • 三商(1)
  • 坂口電熱(1)
  • フエニックス・コンタクト(1)
  • K-CON(キタコ)(1)
  • サン電子(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110v40w」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 66 → 160 V dc, 150W, RDQ150110S24 XP POWERXP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 66 → 160 V dc, 150W, RDQ150110S24XP POWER
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
仕様分離式:あり奥行(mm)12.7定格電力(W)150最高温度(℃)100出力電圧(V)24dc出力電流(A)6.5入力電圧範囲(V)66→160dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - RDQシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDQシリーズは、非常に信頼性の高い絶縁型の100 / 150 W DC-DCコンバータです。 このシリーズは、クォーター / ハーフブリックパッケージで設計されており、鉄道用途向けに110 V dc入力を備えています。. 100 W及び150 W クォーター / ハーフブリックパッケージ 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ リモートオン / オフ、リモート検出 3年保証パッケージハーフブリック実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.2%絶縁電圧(kV)2.25dc入力公称電圧(V)110dc鉄道用途向けに承認済みあり出力数1
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ RCQ50シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ RCQ50シリーズXP POWER
18,980税込20,878
1個ほか
7日以内出荷