カテゴリ

  • 制御機器(19)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • モノタロウ(4)
  • カシムラ(54)
  • エアージェイ(46)
  • オーム電機(43)
  • サンワサプライ(43)
  • OWLTECH(オウルテック)(43)
  • エレコム(36)
  • 多摩電子(36)
  • CIO(35)
  • MAD MAX(マッドマックス)(32)
  • TRACO POWER(32)
  • マリンテック(31)
  • モートーン(30)
  • DAYTONA(デイトナ)(29)
  • MOTTERU(29)
  • Jackery(ジャクリ)(25)
  • StarTech.com(23)
  • AUKEY(オーキー)(22)
  • コーセル(19)
  • YAMAZEN(山善)(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「12V 3W」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE40シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE40シリーズXP POWER
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE20シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE20シリーズXP POWER
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)96×54×23.3質量(g)107シリーズDTE20定格電力(W)20湿度(%RH)5~95(無結露)精度(%)±1(Typical)、Max±2冷却方式Natural convection絶縁抵抗(MΩ)Min1000取付け方法シャーシマウント安全規格CB、UL、CE、UKCA過電圧保護1.2保管温度範囲(℃)-50~125電力密度Max2.7W/in3RoHS指令(10物質対応)対応入力フィルターPi type過負荷保護1.5動作温度範囲(℃)-40~+95パッケージ密閉型スイッチング周波数(kHz)285ロードレギュレーション0.01絶縁電圧(V)MinDC2500ラインレギュレーション±0.5%静電容量(pF)Max2200出力数1応答時間(ms)50
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IRシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ IRシリーズXP POWER
1,698税込1,868
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power AC/DCコンバータ 12V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 12V dcXP POWER
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
XP Power AC/DCコンバータ ±5/±12V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ ±5/±12V dcXP POWER
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様出力電圧:±5/±12V dc 、 出力電流:3 A, 10 A, 800 mA 、 定格電力:100W 、 出力数:4 、 入力電圧:120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:114.3mm 、 幅:63.5mm 、 奥行き:27mm 、 重さ:180g 、 最高温度:+70℃ 、 医療規格認定:あり 、 XP Power - ECM100シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECMシリーズでは、多様なオープンフレームの100 W AC-DC電源を揃えています。これらの製品はすべて、IT / 医療業界で承認されています。 これらの信頼性の高い、コンパクトな電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造になっています。 このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. 100 Wオープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power AC/DCコンバータ 5/12/24V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 5/12/24V dcXP POWER
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE60シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE60シリーズXP POWER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
寸法(mm)112×67.8×38質量(g)300シリーズDTE60定格電力(W)60湿度(%RH)5~95(無結露)精度(%)±1(Typical)、Max±2冷却方式Natural convection絶縁抵抗(MΩ)Min1000取付け方法シャーシマウント安全規格CB、UL、CE、UKCA過電圧保護1.2保管温度範囲(℃)-50~125電力密度Max3.4W/in3RoHS指令(10物質対応)対応入力フィルターPi type過負荷保護1.5動作温度範囲(℃)-40~+95パッケージ密閉型スイッチング周波数(kHz)210ロードレギュレーション±0.5%、Max1%絶縁電圧(V)MinDC2500ラインレギュレーション±0.2%、Max1.5%静電容量(pF)Max3000出力数1応答時間(ms)50
XP Power AC/DCコンバータ 5/±12V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 5/±12V dcXP POWER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCDシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCDシリーズXP POWER
2,998税込3,298
1個ほか
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IHA01シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ IHA01シリーズXP POWER
1,298税込1,428
1個ほか
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCGシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCGシリーズXP POWER
4,998税込5,498
1個ほか
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ RDDシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ RDDシリーズXP POWER
5,498税込6,048
1個ほか
7日以内出荷
仕様出力電圧:12V dc 、 入力電圧レンジ:42 → 176 V dc 、 入力電圧公称:110 V dc 、 絶縁電圧:3 (Minimum)kV dc 、 定格電力:8W 、 出力電流:665mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 医療規格認定:なし 、 鉄道用途向けに承認済み:あり 、 パッケージ:DIP 24 、 ロードレギュレーション:±0.5% 、 最高温度:+85℃ 、 シリーズ:RDD 、 XP Power - RDDシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDDシリーズは、非常に信頼性の高い8 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24プラスチックパッケージで設計され、鉄道用途向けの広い入力範囲を特長としています。 この高効率のDC-DCコンバータは、どれも鉄道用途向けのEN50155認定を取得しています。. 8 W DIP24プラスチックパッケージ 動作温度: -40 → +85 ℃ 周囲温度70℃で全負荷 3000 V dc絶縁 鉄道用途向けの広い入力範囲 鉄道用途向けのEN50155認定 鉄道用途向けのEN50121-3-2 EMCRoHS指令(10物質対応)対応
DC-DC Converter Isolated 12V 3W XP POWERDC-DC Converter Isolated 12V 3WXP POWER
2,298税込2,528
1個
7日以内出荷
仕様絶縁型DC-DCコンバータ