カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • モノタロウ(5)
  • ODELIC(オーデリック)(64)
  • コイズミ(小泉成器)(25)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(24)
  • マリンテック(24)
  • カシムラ(21)
  • omron(オムロン)(19)
  • DAIKO(大光電機)(19)
  • TRACO POWER(19)
  • 三菱電機(17)
  • 日機(13)
  • オーム電機(11)
  • 三木プーリ(11)
  • ENDO(遠藤照明)(9)
  • ELPA(8)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • 多摩電子(8)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(8)
  • HAKKO(白光)(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v 20w」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE20シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ DTE20シリーズXP POWER
8,598税込9,458
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)96×54×23.3質量(g)107シリーズDTE20定格電力(W)20湿度(%RH)5~95(無結露)精度(%)±1(Typical)、Max±2冷却方式Natural convection絶縁抵抗(MΩ)Min1000取付け方法シャーシマウント安全規格CB、UL、CE、UKCA過電圧保護1.2保管温度範囲(℃)-50~125電力密度Max2.7W/in3RoHS指令(10物質対応)対応入力フィルターPi type過負荷保護1.5動作温度範囲(℃)-40~+95パッケージ密閉型スイッチング周波数(kHz)285ロードレギュレーション0.01絶縁電圧(V)MinDC2500ラインレギュレーション±0.5%静電容量(pF)Max2200出力数1応答時間(ms)50
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTD20シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTD20シリーズXP POWER
4,998税込5,498
1個ほか
7日以内出荷