カテゴリ

  • 制御機器(16)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • モノタロウ(5)
  • SMC(494)
  • TRACO POWER(82)
  • 三木プーリ(50)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(18)
  • 警子ちゃん(18)
  • カシムラ(16)
  • マリンテック(15)
  • ParkerTAIYO(13)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • TDKラムダ(13)
  • KOITO(小糸製作所)(12)
  • omron(オムロン)(10)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(10)
  • Jackery(ジャクリ)(10)
  • IDEC(和泉電気)(8)
  • シンフォニアテクノロジー(8)
  • STANLEY(スタンレー電気)(8)
  • ハーフェレ(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v 8w」の検索結果

特価
本日8月22日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XP Power スイッチング電源 24V dc 14.5A 348W SHP350PS24 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 24V dc 14.5A 348W SHP350PS24

    XP POWER
    27,980税込30,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - SHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、350 / 650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 350-1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度範囲: -40 → +70 ℃長さ(mm)179.3幅(mm)91.44質量(g)788奥行(mm)53.34定格電力(W)348出力電圧(V)24dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)14.5効率85%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 4.5 → 9 V dc, 6W, ITX0524SA XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 4.5 → 9 V dc, 6W, ITX0524SA

    XP POWER
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり幅(mm)9.2シリーズITX定格電力(W)6出力電圧(V)24dc出力電流(mA)250入力電圧範囲(V)4.5→9dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ITXシリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJITXシリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力、6 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1500 V dc (3000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のSIP-8パッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、2:1の入力レンジ、最高で86 %の効率、幅広い-40 → +90 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。6 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 2:1の入力範囲 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力及びデュアル出力 SIP-8プラスチックケ-ス 幅広い動作温度範囲: -40 → +90 ℃ リモコンのオプションパッケージSIP 8実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)5dc出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 13 → 70 V dc, 8W, RDD0824D15 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 13 → 70 V dc, 8W, RDD0824D15

    XP POWER
    63,980税込70,378
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10.16定格電力(W)8出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±265入力電圧範囲(V)13→70dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - RDDシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDDシリーズは、非常に信頼性の高い8 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24プラスチックパッケージで設計され、鉄道用途向けの広い入力範囲を特長としています。 この高効率のDC-DCコンバータは、どれも鉄道用途向けのEN50155認定を取得しています。. 8 W DIP24プラスチックパッケージ 動作温度: -40 → +85 ℃ 周囲温度70℃で全負荷 3000 V dc絶縁 鉄道用途向けの広い入力範囲 鉄道用途向けのEN50155認定 鉄道用途向けのEN50121-3-2 EMCパッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)24dc医療規格認定なし鉄道用途向けに承認済みあり出力数2
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 8W, JTF0824S05 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 8W, JTF0824S05

    XP POWER
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズJTF定格電力(W)8出力電圧(V)5dc出力電流(A)1.5入力電圧範囲(V)9→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JTF08シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTF08シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力8 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大90 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、標準リモートオン / オフ機能を備えており、動作温度は-40~+105 ℃です。. 8 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 高電力密度 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大90 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装 標準リモートオン / オフパッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 13 → 70 V dc, 8W, RDD0824S12 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 13 → 70 V dc, 8W, RDD0824S12

    XP POWER
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズRDD定格電力(W)8出力電圧(V)12dc出力電流(mA)665入力電圧範囲(V)13→70dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - RDDシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDDシリーズは、非常に信頼性の高い8 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24プラスチックパッケージで設計され、鉄道用途向けの広い入力範囲を特長としています。 この高効率のDC-DCコンバータは、どれも鉄道用途向けのEN50155認定を取得しています。. 8 W DIP24プラスチックパッケージ 動作温度: -40 → +85 ℃ 周囲温度70℃で全負荷 3000 V dc絶縁 鉄道用途向けの広い入力範囲 鉄道用途向けのEN50155認定 鉄道用途向けのEN50121-3-2 EMCパッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 42 → 176 V dc, 8W, RDD08110D12 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:±12V dc 42 → 176 V dc, 8W, RDD08110D12

    XP POWER
    6,598税込7,258
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10.16定格電力(W)8出力電圧(V)±12dc出力電流(mA)±335入力電圧範囲(V)42→176dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - RDDシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDDシリーズは、非常に信頼性の高い8 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24プラスチックパッケージで設計され、鉄道用途向けの広い入力範囲を特長としています。 この高効率のDC-DCコンバータは、どれも鉄道用途向けのEN50155認定を取得しています。. 8 W DIP24プラスチックパッケージ 動作温度: -40 → +85 ℃ 周囲温度70℃で全負荷 3000 V dc絶縁 鉄道用途向けの広い入力範囲 鉄道用途向けのEN50155認定 鉄道用途向けのEN50121-3-2 EMCパッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)110dc医療規格認定なし鉄道用途向けに承認済みあり出力数2
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 42 → 176 V dc, 8W, RDD08110S05 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 42 → 176 V dc, 8W, RDD08110S05

    XP POWER
    5,998税込6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズRDD定格電力(W)8出力電圧(V)5dc出力電流(A)1.6入力電圧範囲(V)42→176dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - RDDシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDDシリーズは、非常に信頼性の高い8 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24プラスチックパッケージで設計され、鉄道用途向けの広い入力範囲を特長としています。 この高効率のDC-DCコンバータは、どれも鉄道用途向けのEN50155認定を取得しています。. 8 W DIP24プラスチックパッケージ 動作温度: -40 → +85 ℃ 周囲温度70℃で全負荷 3000 V dc絶縁 鉄道用途向けの広い入力範囲 鉄道用途向けのEN50155認定 鉄道用途向けのEN50121-3-2 EMCパッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)110dc出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 36 V dc, 8W, JTF0824S3V3 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 9 → 36 V dc, 8W, JTF0824S3V3

    XP POWER
    4,398税込4,838
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズJTF定格電力(W)8出力電圧(V)3.3dc出力電流(A)2入力電圧範囲(V)9→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JTF08シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTF08シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力8 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大90 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、標準リモートオン / オフ機能を備えており、動作温度は-40~+105 ℃です。. 8 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 高電力密度 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大90 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装 標準リモートオン / オフパッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 8 → 36 V dc, 3W, IZ2405SA XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 8 → 36 V dc, 3W, IZ2405SA

    XP POWER
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズIZ定格電力(W)3出力電圧(V)5dc出力電流(mA)600入力電圧範囲(V)8→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IZシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIZシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの絶縁耐圧は1600 V dcで、業界標準のSIPパッケージに収められています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、2:1の入力範囲、連続短絡保護機能、-40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、さまざまな商業及び工業用途に最適です。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dcの絶縁耐圧 安定型シングル / デュアル出力 2:1の入力範囲 SIPパッケージ リモートオン / オフ -40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲 連続短絡保護パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 8 → 36 V dc, 3W, IZ2415S XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 8 → 36 V dc, 3W, IZ2415S

    XP POWER
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり幅(mm)9.2シリーズIZ定格電力(W)3出力電圧(V)±15dc出力電流(mA)±100入力電圧範囲(V)8→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IZシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIZシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの絶縁耐圧は1600 V dcで、業界標準のSIPパッケージに収められています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、2:1の入力範囲、連続短絡保護機能、-40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、さまざまな商業及び工業用途に最適です。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dcの絶縁耐圧 安定型シングル / デュアル出力 2:1の入力範囲 SIPパッケージ リモートオン / オフ -40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲 連続短絡保護パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数2
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 8 → 36 V dc, 3W, IZ2403SA XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:3.3V dc 8 → 36 V dc, 3W, IZ2403SA

    XP POWER
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズIZ定格電力(W)3出力電圧(V)3.3dc出力電流(mA)700入力電圧範囲(V)8→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IZシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIZシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズの絶縁耐圧は1600 V dcで、業界標準のSIPパッケージに収められています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、2:1の入力範囲、連続短絡保護機能、-40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、さまざまな商業及び工業用途に最適です。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dcの絶縁耐圧 安定型シングル / デュアル出力 2:1の入力範囲 SIPパッケージ リモートオン / オフ -40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲 連続短絡保護パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
  • XP Power 絶縁DC-DCコンバータ RDDシリーズ XP POWER

    XP Power 絶縁DC-DCコンバータ RDDシリーズ

    XP POWER
    5,998税込6,598
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様出力電圧:12V dc 、 入力電圧レンジ:42 → 176 V dc 、 入力電圧公称:110 V dc 、 絶縁電圧:3 (Minimum)kV dc 、 定格電力:8W 、 出力電流:665mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 医療規格認定:なし 、 鉄道用途向けに承認済み:あり 、 パッケージ:DIP 24 、 ロードレギュレーション:±0.5% 、 最高温度:+85℃ 、 シリーズ:RDD 、 XP Power - RDDシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDDシリーズは、非常に信頼性の高い8 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24プラスチックパッケージで設計され、鉄道用途向けの広い入力範囲を特長としています。 この高効率のDC-DCコンバータは、どれも鉄道用途向けのEN50155認定を取得しています。. 8 W DIP24プラスチックパッケージ 動作温度: -40 → +85 ℃ 周囲温度70℃で全負荷 3000 V dc絶縁 鉄道用途向けの広い入力範囲 鉄道用途向けのEN50155認定 鉄道用途向けのEN50121-3-2 EMCRoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JWL40シリーズ XP POWER

    XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JWL40シリーズ

    XP POWER
    15,980税込17,578
    1個ほか
    7日以内出荷
  • XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IUシリーズ XP POWER

    XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IUシリーズ

    XP POWER
    36,980税込40,678
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 6W, ITX2405SA XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 6W, ITX2405SA

    XP POWER
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズITX定格電力(W)6出力電圧(V)5dc出力電流(A)1.2入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ITXシリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJITXシリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力、6 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1500 V dc (3000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のSIP-8パッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、2:1の入力レンジ、最高で86 %の効率、幅広い-40 → +90 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。6 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 2:1の入力範囲 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力及びデュアル出力 SIP-8プラスチックケ-ス 幅広い動作温度範囲: -40 → +90 ℃ リモコンのオプションパッケージSIP 8実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1