カテゴリ

  • 制御機器(13)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • TRACO POWER(46)
  • Bellnix(ベルニクス)(6)
  • シュナイダーエレクトリック(4)
  • PORTESCAP(3)
  • アズワン(2)
  • カシムラ(2)
  • マルエヌ(2)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(2)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • Omnicharge(2)
  • Anker(アンカー)(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • SMC(1)
  • エスコ(1)
  • エレコム(1)
  • オーム電機(1)
  • omron(オムロン)(1)
  • サンワサプライ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v1.5w」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP Power スイッチング電源 9V dc 4.4A 20W CU20-09 XP POWERXP Power スイッチング電源 9V dc 4.4A 20W CU20-09XP POWER
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - CU20シリーズのAC-DC電源. XP Power製のCU20シリーズは、優れた20 W基板実装電源の製品です。 この信頼性の高い、小型サイズの電源は、調整可能な出力又は固定出力、及びユニバーサル入力を備えています。 このシリーズは30秒のピーク負荷に対応し、起動遅延が最大1.5秒で、起動立ち上がり時間が最大14ミリ秒となっています。 CU20シリーズは、電圧3.3~24 Vのシングル出力も備えています。. 20 Wの基板実装電源 30秒のピーク負荷に対応 起動遅延: 最大1.5秒 起動立ち上がり時間: 最大14ミリ秒 調整可能又は固定出力のバージョン ユニバーサル入力 非標準の出力を用意 小型でコンパクトな設計長さ(mm)88.9幅(mm)50.8質量(g)60奥行(mm)20.32定格電力(W)20出力電圧(V)9dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)4.4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JSK50シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JSK50シリーズXP POWER
139,800税込153,780
1セット(10個)
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ ITシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ ITシリーズXP POWER
25,980税込28,578
1セット(10個)
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JWE08シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JWE08シリーズXP POWER
39,980税込43,978
1セット(10個)
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCA 2/3シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCA 2/3シリーズXP POWER
3,398税込3,738
1個ほか
7日以内出荷
電源(制御機器)カテゴリ