カテゴリ

  • 制御機器(54)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • モノタロウ(2)
  • TRACO POWER(245)
  • SMC(207)
  • RECOM(24)
  • TDKラムダ(22)
  • Murata Power Solutions(19)
  • CKD(16)
  • SIEMENS(15)
  • omron(オムロン)(10)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(10)
  • カシムラ(9)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
  • ワゴジャパン(7)
  • マルエヌ(6)
  • 日恵製作所(6)
  • nexperia(6)
  • エスコ(5)
  • Panasonic(パナソニック)(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(32)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v1w」の検索結果

54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XP Power スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc, 24 V dc 1 A, 6 A, 500mA 40W ECM40UT32 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc, 24 V dc 1 A, 6 A, 500mA 40W ECM40UT32

    XP POWER
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECM40シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECM40シリーズでは、卓越したオープンフレーム、40 W、AC-DC電源をそろえています。これらの製品はすべて、IT規格と医療規格の認定を取得しています。 これらの信頼性の高い、小型電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造を備えています。 このシリーズは対流冷却型で、動作温度は0 → +70 ℃です。. 40 W、オープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT規格と医療規格の認定を取得済み クラスIとクラスIIの構造 DC入力タイプを用意(DCMシリーズ) 3年保証長さ(mm)101.6幅(mm)50.8奥行(mm)27定格電力(W)40最高温度(℃)70出力電圧(V)5dc,12dc,24dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(mA)1 A, 6 A, 500RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数3
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 4.5 → 9 V dc, 1W, ITW0524SA XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:24V dc 4.5 → 9 V dc, 1W, ITW0524SA

    XP POWER
    29,980税込32,978
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり幅(mm)7.62シリーズITW定格電力(W)1最高温度(℃)105出力電圧(V)24dc出力電流(mA)42入力電圧範囲(V)4.5→9dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ITWシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP Power ITWシリーズのDC-DCコンバータは、さまざまな用途で使用可能な頑丈かつ信頼性の高い製品です。 ITWシリーズはシングル出力又はデュアル出力コンバータです。. 特長と利点: シングル出力及びデュアル出力。 最小負荷条件なし、完全調整型出力。 SMDパッケージ。 業界標準のピン配列。 広い動作温度範囲: -40 ℃ → +105℃。パッケージSIP 6実装タイプスルーホールロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)5dc出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, IA0524D XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, IA0524D

    XP POWER
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)6.35シリーズIA定格電力(W)1出力電圧(V)±24dc出力電流(mA)±21効率80%入力電圧範囲(V)4.5→5.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IAシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIAシリーズは、信頼性の高いデュアル出力1 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは1000 V dcの絶縁耐圧を実現し、業界標準SIP及びDIPの両パッケージを用意しています。 このデュアル出力DC-DCコンバータは業界標準のピン配列を採用し、-40 → +85 ℃の広い動作温度に対応します。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1000 V dcの絶縁耐圧 デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ SIP及びDIPの両パッケージを用意 最大効率: 80 %パッケージDIP実装タイプスルーホールロードレギュレーションMaximum of 10%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)5dc出力数2
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, IA2424S XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:±24V dc 21.6 → 26.4 V dc, 1W, IA2424S

    XP POWER
    969税込1,066
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり幅(mm)6.09シリーズIA定格電力(W)1出力電圧(V)±24dc出力電流(mA)±21効率78%入力電圧範囲(V)21.6→26.4dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IAシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIAシリーズは、信頼性の高いデュアル出力1 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは1000 V dcの絶縁耐圧を実現し、業界標準SIP及びDIPの両パッケージを用意しています。 このデュアル出力DC-DCコンバータは業界標準のピン配列を採用し、-40 → +85 ℃の広い動作温度に対応します。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1000 V dcの絶縁耐圧 デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ SIP及びDIPの両パッケージを用意 最大効率: 80 %パッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーションMaximum of 10%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)24dc出力数2
  • DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 30mA 22→ 30 V dc 30W XP POWER

    DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 30mA 22→ 30 V dc 30W

    XP POWER
    139,800税込153,780
    1個
    7日以内出荷
    HRL30 シリーズは、最大 6 kV の電圧を供給する小型 30 W 安定化高電圧 DC-DC コンバータ製品ラインです。HRL30 は、電圧 / 電流モード制御とモニタを備えています。この製品は独自の設計トポロジを採用し、高効率かつ低 EMI で高電圧を正確に実現します。この製品は、電圧と定電流の動作が一定で、自動クロスオーバーモードと電流制限モードを備えており
  • DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 6mA 22→ 30 V dc 30W XP POWER

    DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 6mA 22→ 30 V dc 30W

    XP POWER
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    HRL30 シリーズは、最大 6 kV の電圧を供給する小型 30 W 安定化高電圧 DC-DC コンバータ製品ラインです。HRL30 は、電圧 / 電流モード制御とモニタを備えています。この製品は独自の設計トポロジを採用し、高効率かつ低 EMI で高電圧を正確に実現します。この製品は、電圧と定電流の動作が一定で、自動クロスオーバーモードと電流制限モードを備えており、供給電流がプログラムされた電流レベルを超えないようにします。デジタル互換の電圧 / 電流モニタ及び制御機能を備えており、幅広い高電圧用途に便利な製品です。+24 V dc 入力 [22 → 30 V ] 出力電圧 / 電流安定化 0 → 100 % でプログラム可能な電圧 / 電流 電圧及び電流モニタ出力 動作温度 :-40 ℃ to +70 ℃ 短絡、アーク、過負荷保護 オンボード +5 V リファレンス 効率>: 80 % 低リップル<: 0.05 % プレミア・サーマル・パフォーマンス 用途 質量分析 電気泳動 E ビーム / イオンビーム 静電チャック コンデンサの充電 フォトマルチプライヤチューブ 電子顕微鏡をスキャンしています
    仕様●出力電圧:0 → 5000V dc●入力電圧範囲:22→ 30 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:30W●出力電流:6mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:85%●最低温度:-40℃●最高温度:+70℃●ロードレギュレーション:0.01%●ラインレギュレーション:0.01%●幅:50.8mm●コード番号:189-5029アズワン品番65-7227-51
  • DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 6mA 22→ 30 V dc 30W XP POWER

    DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 6mA 22→ 30 V dc 30W

    XP POWER
    199,800税込219,780
    1個
    7日以内出荷
    HRL30 シリーズは、最大 6 kV の電圧を供給する小型 30 W 安定化高電圧 DC-DC コンバータ製品ラインです。HRL30 は、電圧 / 電流モード制御とモニタを備えています。この製品は独自の設計トポロジを採用し、高効率かつ低 EMI で高電圧を正確に実現します。この製品は、電圧と定電流の動作が一定で、自動クロスオーバーモードと電流制限モードを備えており
    仕様●出力電圧:0 → -5000V dc●入力電圧範囲:22→ 30 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:30W●出力電流:6mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:85%●最低温度:-40℃●最高温度:+70℃●ロードレギュレーション:0.01%●ラインレギュレーション:0.01%●最大入力電流:1.5 (Full Load) A, 100 (No Load) mAアズワン品番65-7226-54
  • DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 5mA 22→ 30 V dc 30W XP POWER

    DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 5mA 22→ 30 V dc 30W

    XP POWER
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
    HRL30 シリーズは、最大 6 kV の電圧を供給する小型 30 W 安定化高電圧 DC-DC コンバータ製品ラインです。HRL30 は、電圧 / 電流モード制御とモニタを備えています。この製品は独自の設計トポロジを採用し、高効率かつ低 EMI で高電圧を正確に実現します。この製品は、電圧と定電流の動作が一定で、自動クロスオーバーモードと電流制限モードを備えており
    仕様●出力電圧:0 → -6000V dc●入力電圧範囲:22→ 30 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:30W●出力電流:5mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:85%●最低温度:-40℃●最高温度:+70℃●ロードレギュレーション:0.01%●ラインレギュレーション:0.01%●最大入力電流:1.5 (Full Load) A, 100 (No Load) mAアズワン品番65-7225-56
  • DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 5mA 22→ 30 V dc 30W XP POWER

    DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 5mA 22→ 30 V dc 30W

    XP POWER
    219,800税込241,780
    1個
    7日以内出荷
    HRL30 シリーズは、最大 6 kV の電圧を供給する小型 30 W 安定化高電圧 DC-DC コンバータ製品ラインです。HRL30 は、電圧 / 電流モード制御とモニタを備えています。この製品は独自の設計トポロジを採用し、高効率かつ低 EMI で高電圧を正確に実現します。この製品は、電圧と定電流の動作が一定で、自動クロスオーバーモードと電流制限モードを備えており、供給電流がプログラムされた電流レベルを超えないようにします。デジタル互換の電圧 / 電流モニタ及び制御機能を備えており、幅広い高電圧用途に便利な製品です。+24 V dc 入力 [22 → 30 V ] 出力電圧 / 電流安定化 0 → 100 % でプログラム可能な電圧 / 電流 電圧及び電流モニタ出力 動作温度 :-40 ℃ to +70 ℃ 短絡、アーク、過負荷保護 オンボード +5 V リファレンス 効率>: 80 % 低リップル<: 0.05 % プレミア・サーマル・パフォーマンス 用途 質量分析 電気泳動 E ビーム / イオンビーム 静電チャック コンデンサの充電 フォトマルチプライヤチューブ 電子顕微鏡をスキャンしています
    仕様●出力電圧:0 → 6000V dc●入力電圧範囲:22→ 30 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:30W●出力電流:5mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:85%●最低温度:-40℃●最高温度:+70℃●ロードレギュレーション:0.01%●ラインレギュレーション:0.01%●最大入力電流:1.5 (Full Load) A, 100 (No Load) mA●コード番号:189-5033アズワン品番65-7226-05
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc 60W XP POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc 60W

    XP POWER
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    XP Power - DTE60シリーズのDC-DCコンバータ。XP Power製のDTE60シリーズでは、信頼性の高い、完全に密封された60 WのDC-DCコンバータを揃えています。 このシリーズには、シャーシ取り付け又はDINレール取り付けのタイプが用意されています。各製品は、入力範囲が4:1と広く、動作温度が-40~+85℃となっています。60 W 完全密封でシャーシ取り付け又は
    仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.5kV dc●定格電力:60W●出力電流:5A●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:91%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:67.8mmアズワン品番65-7219-21
  • XP Power 絶縁DC-DCコンバータ ILシリーズ XP POWER

    XP Power 絶縁DC-DCコンバータ ILシリーズ

    XP POWER
    1,398税込1,538
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組み込みスイッチング電源 24V dc 31.3A 750W XP POWER

    組み込みスイッチング電源 24V dc 31.3A 750W

    XP POWER
    66,980税込73,678
    1個
    7日以内出荷
    XP Power AC / DC 電源XP Power GSP 750 W は、シングル出力の AC-DC 電源定格で、出力電流定格は 31.3 A @ 24 V dc です。この製品は、定格入力供給電圧が 80 → 264 V ac のユニバーサルです。冷却ファンはインテリジェントに制御され、システム内で最も最適化された騒音を発生させます。特長と利点制御された冷却ファン IT 業界及び医療業界の安全認定
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:31.3A●定格電力:750W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:246.44mm●幅:101.6mm●奥行き:41.9mm●重量:1.4kg●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃アズワン品番65-7222-31
  • AC/DCコンバータ 24V dc 420mA 10W XP POWER

    AC/DCコンバータ 24V dc 420mA 10W

    XP POWER
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    VCE 10は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。小型サイズ
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:420mA●定格電力:10W●出力数:1●入力電圧:85 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:50.8mm●幅:29.2mm●奥行き:23.1mm●重量:52g●効率:80%●最高温度:70℃●最低温度:-25℃アズワン品番65-7213-05
  • DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9→ 36 V dc 10W XP POWER

    DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9→ 36 V dc 10W

    XP POWER
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4:1のワイド入力範囲 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年保証
    仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:10W●出力電流:410mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:86%●パッケージ:密閉型●ロードレギュレーション:±0.5%●最高温度:+105℃アズワン品番65-7220-92
  • DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 36 V dc 10W XP POWER

    DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 36 V dc 10W

    XP POWER
    10,980税込12,078
    1個
    7日以内出荷
    5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4:1のワイド入力範囲 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年保証
    仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:10W●出力電流:830mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:86%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mmアズワン品番65-7220-14
  • 組み込みスイッチング電源 24V dc 1.67A 40W XP POWER

    組み込みスイッチング電源 24V dc 1.67A 40W

    XP POWER
    4,598税込5,058
    1個
    7日以内出荷
    FCS40シリーズは、無負荷時の消費電力を最小限に抑え、最高の効率を実現できるように設計されています。 このシリーズのシングル出力AC-DC電源は、高さ1.04インチという低プロファイルに収められ、設置面積はわずか2 x 3インチです。FCS40は、90 → 264 V acの入力範囲に完全対応した最大40 Wの対流冷却を実現し、最小ディレーティングでは80 V acでも動作
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:1.67A●定格電力:40W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:76.2mm●幅:50.8mm●奥行き:26.4 (With Pin)mm●重量:86g●医療規格認定:あり●最低温度:-25℃アズワン品番65-7214-29
  • DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 36 V dc 6W XP POWER

    DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9→ 36 V dc 6W

    XP POWER
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
    仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:500mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:84%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mmアズワン品番65-7224-76
  • スイッチング電源 24V dc 3.33A 80W XP POWER

    スイッチング電源 24V dc 3.33A 80W

    XP POWER
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    EN55022 / 32レベルBの伝導性及び放射性、EN61000-4、EN61000-3、EN60950-1、UL60950-1、CSA22.2 No。234 (cUL準拠)。XP Power - ECE80シリーズ。ECE80は、コンパクトな密閉型AC-DC電源モジュールシリーズです。超高電力密度のECE80シリーズには、基板取り付けタイプとシャーシ取り付けタイプがあります。ECE80シリーズは、アクティブモード効率が高く無負荷時の消費電力が少ない、環境に優しい電源モジュールです。特長と利点。超小型サイズ シングル出力: 12 → 48 V 密閉型 ピーク負荷に対応 グリーン電力 高アクティブモード効率 低無負荷時消費電力
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:3.33A●定格電力:80W●出力数:1●入力電圧:85 → 264V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:91.4mm●幅:45.7mm●奥行き:28mm●重量:260g●効率:87%●最高温度:+70℃●最低温度:-40℃●コード番号:126-2021アズワン品番65-7221-52
  • DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9→ 36 V dc 6W XP POWER

    DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9→ 36 V dc 6W

    XP POWER
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
    仕様●出力電圧:15V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:400mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:84%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:191-7754アズワン品番65-7220-93
  • DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9→ 36 V dc 6W XP POWER

    DC-DCコンバータ Vout:24V dc 9→ 36 V dc 6W

    XP POWER
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
    仕様●出力電圧:24V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:250mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:85%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:191-7755アズワン品番65-7220-10
  • DC-DCコンバータ Vout:48V dc 9→ 36 V dc 6W XP POWER

    DC-DCコンバータ Vout:48V dc 9→ 36 V dc 6W

    XP POWER
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度: -40 → +105 ℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年間保証
    仕様●出力電圧:48V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:120mA●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:83%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:191-7756アズワン品番65-7220-11
  • DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 9→ 36 V dc 6W XP POWER

    DC-DCコンバータ Vout:5.1V dc 9→ 36 V dc 6W

    XP POWER
    9,398税込10,338
    1個
    7日以内出荷
    5.1 → 48 V dc の安定化シングル / デュアル出力 4 : 1 の幅広い入力範囲、公称 12 V、24 V dc、48 V dc 完全密閉型シャーシ取り付け オプションの DIN レールタイプ リモートオン / オフ 3 kV dc 絶縁 動作温度範囲: -40 → +105℃ 80 ℃ までフルパワー対応 MTBF> : 4 時間 3年保証
    仕様●出力電圧:5.1V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3000 (Minimum)V dc●定格電力:6W●出力電流:1.2A●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:81%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:34mm●コード番号:191-7758アズワン品番65-7220-05
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 6W, JCE0612S12 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 6W, JCE0612S12

    XP POWER
    2,898税込3,188
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズJCE定格電力(W)6最高温度(℃)100出力電圧(V)12dc出力電流(mA)500入力電圧範囲(V)9→18dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCEシリーズ6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCEシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1500 V dc、2:1の入力範囲、最大84 %の高効率が特長です。 このシリーズは、業界標準のDIP-24プラスチックパッケージで提供され、完全な対流冷却製品です。. 6 Wの絶縁型DC-DCコンバータ DIP-24プラスチックパッケージ 2:1の入力範囲 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力及びデュアル出力 最大84 %の高効率 対流冷却 オプションの金属ケース 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃パッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±1.2%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)12dc出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 6W, JCE0612S05 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 6W, JCE0612S05

    XP POWER
    3,398税込3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10.4シリーズJCE定格電力(W)6最高温度(℃)100出力電圧(V)5dc出力電流(A)1.2入力電圧範囲(V)9→18dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCEシリーズ6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCEシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1500 V dc、2:1の入力範囲、最大84 %の高効率が特長です。 このシリーズは、業界標準のDIP-24プラスチックパッケージで提供され、完全な対流冷却製品です。. 6 Wの絶縁型DC-DCコンバータ DIP-24プラスチックパッケージ 2:1の入力範囲 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力及びデュアル出力 最大84 %の高効率 対流冷却 オプションの金属ケース 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃パッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±1.2%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)12dc出力数1
  • XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCM30シリーズ XP POWER

    XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCM30シリーズ

    XP POWER
    7,298税込8,028
    1個ほか
    7日以内出荷
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 6W, JCE0612D05 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 6W, JCE0612D05

    XP POWER
    3,298税込3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10.4シリーズJCE定格電力(W)6出力電圧(V)±5dc出力電流(mA)±600入力電圧範囲(V)9→18dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCEシリーズ6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCEシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1500 V dc、2:1の入力範囲、最大84 %の高効率が特長です。 このシリーズは、業界標準のDIP-24プラスチックパッケージで提供され、完全な対流冷却製品です。. 6 Wの絶縁型DC-DCコンバータ DIP-24プラスチックパッケージ 2:1の入力範囲 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力及びデュアル出力 最大84 %の高効率 対流冷却 オプションの金属ケース 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃電圧調整範囲(V)出力:±4.9 dc, ±5.1dcパッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)12dc出力数2
  • 組み込みスイッチング電源 24V dc 27.09 A 30 A 650W XP POWER

    組み込みスイッチング電源 24V dc 27.09 A 30 A 650W

    XP POWER
    64,980税込71,478
    1個
    7日以内出荷
    PBR 650 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 8 x 2.58 インチのパッケージに収められており、600 Watts の連続電力を供給します。これらは、動作高度 5,000 m までの BF 定格絶縁を必要とする医療用途向けに設計されています。医療安全性認定(BF) 4 x 8 インチパッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sens
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:27.09 A, 30 A●定格電力:650W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:203.2mm●幅:101.6mm●奥行き:65.5mm●重量:2kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃アズワン品番65-7223-19
  • AC/DCコンバータ 24V dc 10.4 A 20.8 A 500W XP POWER

    AC/DCコンバータ 24V dc 10.4 A 20.8 A 500W

    XP POWER
    39,980税込43,978
    1個
    7日以内出荷
    GCU500は、3.3 x 6.5 x 1.55インチパッケージに収められ、アース漏洩電流が低いため、幅広い1U及びその他の産業、IT、医療用途に適合します。このシリーズには、12 ~ 48 V dc、デュアルヒューズのシングル出力タイプがあります。効率が最大93 %に達するため、廃熱は最小限です。GCU500は、動作温度範囲-40 ~ +70℃に渡って最大500 Wの電力を供給し、リモ
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:10.4 A, 20.8 A●定格電力:500W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:Uブラケット●長さ:209.4mm●幅:83.8mm●奥行き:41.8mm●重量:748g●効率:92%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃アズワン品番65-7222-74
  • AC/DCコンバータ 24V dc 10.4 A 20.8 A 500W XP POWER

    AC/DCコンバータ 24V dc 10.4 A 20.8 A 500W

    XP POWER
    34,980税込38,478
    1個
    7日以内出荷
    GCU500は、3.3 x 6.5 x 1.55インチパッケージに収められ、アース漏洩電流が低いため、幅広い1U及びその他の産業、IT、医療用途に適合します。このシリーズには、12 ~ 48 V dc、デュアルヒューズのシングル出力タイプがあります。効率が最大93 %に達するため、廃熱は最小限です。GCU500は、動作温度範囲-40 ~ +70℃に渡って最大500 Wの電力を供給し、リモートオン / オフ制御と電源障害信号に対応しています。スタンバイ及びファン電源は5 Vです。定格: 256 W (対流) / 500 W (強制冷却) 5 Vのスタンバイ出力 ユニバーサル入力: 80-264 V ac 動作温度: -40 → +70℃ 電源障害及びリモートオン / オフ 3年間保証
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:10.4 A, 20.8 A●定格電力:500W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:Uブラケット●長さ:165.1mm●幅:83.8mm●奥行き:39.4mm●重量:612g●効率:92%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃●コード番号:172-0765アズワン品番65-7222-87
  • AC/DCコンバータ 24V dc 4.17 A 6.25 A 150W XP POWER

    AC/DCコンバータ 24V dc 4.17 A 6.25 A 150W

    XP POWER
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    EPL150シリーズは、負荷範囲全体にわたって効率の最大限に高め、無負荷時の電力消費を最小限に抑えます。これにより、放熱が最小限に抑えられ、運用コストが低減し、最新の環境目標及び法規制に準拠することができます。EPL150は、対流冷却時に最大100 W、わずか10 CFMの強制冷却時に最大150 Wを提供します。強制冷却用途をサポートできるように、12 V 0.5 Aのファン電源が含まれています。汎用性の高いこの製品は、小さいフットプリント、低プロファイル、低ノイズ、及び安全機関の包括的な承認により、幅広いITE及び産業用途で使用することができます。対流冷却: 103 W / 強制冷却: 150 W (定格) 2 x 4インチのフットプリント 0.99インチの低プロファイル クラスI及びクラスIIの動作 12 Vのファン出力 最大95 %の高効率 高電力密度 無負荷時入力電力: 0.5 W未満 3年間保証
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:4.17 A, 6.25 A●定格電力:150W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:21mm●重量:195g●効率:93%●最高温度:70℃●最低温度:-20℃●コード番号:172-0808アズワン品番65-7222-76
  • XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IQシリーズ XP POWER

    XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IQシリーズ

    XP POWER
    899税込989
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 組み込みスイッチング電源 24V dc 16.67 A 20.84 A 500W XP POWER

    組み込みスイッチング電源 24V dc 16.67 A 20.84 A 500W

    XP POWER
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    PBR 500 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 7 x 1.7 インチのパッケージに入っており、強制空冷で 450 ~ Watts の連続電力、または対流冷却で 350 ~ Watts の連続電力を供給します。ユニットは、機械的なサポートとヒートシンクのために U チャネル上に構築されています。カバーとファンアセンブリは、製造時に追加できます。これらは、高度 5000 m までの動作時に BF 定格絶縁材を必要とするものを含め、ITE / 産業用途および医療用途の両方に対応するように設計されています。強制冷却: 450-500W 350-400W 対流冷却 ITE および医療 (BF) 安全認定 U チャネル 4 x 7 パッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sense (抑制およびリモート検知) クラス B 伝導および放射エミッション 3年間保証
    仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:16.67 A, 20.84 A●定格電力:500W●出力数:1●入力電圧:80 to 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:カバー付●長さ:177.8mm●幅:101.6mm●奥行き:43.2mm●重量:1.1kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃●コード番号:185-6059アズワン品番65-7226-16
  • XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IUシリーズ XP POWER

    XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IUシリーズ

    XP POWER
    37,980税込41,778
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IHシリーズ XP POWER

    XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IHシリーズ

    XP POWER
    1,498税込1,648
    1個ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JWL40シリーズ XP POWER

    XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JWL40シリーズ

    XP POWER
    16,980税込18,678
    1個ほか
    7日以内出荷