カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • モノタロウ(2)
  • TRACO POWER(22)
  • 大和電器(7)
  • エーモン(6)
  • IDEC(和泉電気)(5)
  • カシムラ(5)
  • TDKラムダ(5)
  • フエニックス・コンタクト(5)
  • omron(オムロン)(4)
  • 北陽電機(4)
  • 本多電子(4)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(4)
  • 日恵製作所(4)
  • Kenko(ケンコートキナー)(4)
  • Bellnix(ベルニクス)(4)
  • RS PRO(4)
  • マリンテック(4)
  • Meltec(大自工業)(3)
  • KOITO(小糸製作所)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v30w」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTK30シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTK30シリーズXP POWER
6,898税込7,588
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power スイッチング電源 24V dc 1.25A 30W EML30US24-P XP POWERXP Power スイッチング電源 24V dc 1.25A 30W EML30US24-PXP POWER
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - EML30シリーズスイッチモード電源. XP Power EML30シリーズは、医療用途のために設計されたオープンフレームのカプセル化されたAC-DC単一出力電源です。 EML30シリーズは、クラスB評価の医療安全 / コンプライアンスなど、世界中のさまざまな安全基準の認定を受けています。 この設計のEML30シリーズには、高い柔軟性が備わっており、エンジニアは最新の医療機器にこの製品を簡単に統合できます。. 特長と利点: 医療用として認定されています。 クラスII等級です。 基板、オープンフレーム、シャーシなどの取り付けオプションに対応しています。 密閉型の基板 / シャーシ取り付けです。 使用可能出力範囲は3.3 → 48 Vです。 ピーク負荷に対応。長さ(mm)75.2幅(mm)34.6質量(g)60奥行(mm)22.3定格電力(W)30出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)1.25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプPCBマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 9V dc 4.4A 20W CU20-09 XP POWERXP Power スイッチング電源 9V dc 4.4A 20W CU20-09XP POWER
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - CU20シリーズのAC-DC電源. XP Power製のCU20シリーズは、優れた20 W基板実装電源の製品です。 この信頼性の高い、小型サイズの電源は、調整可能な出力又は固定出力、及びユニバーサル入力を備えています。 このシリーズは30秒のピーク負荷に対応し、起動遅延が最大1.5秒で、起動立ち上がり時間が最大14ミリ秒となっています。 CU20シリーズは、電圧3.3~24 Vのシングル出力も備えています。. 20 Wの基板実装電源 30秒のピーク負荷に対応 起動遅延: 最大1.5秒 起動立ち上がり時間: 最大14ミリ秒 調整可能又は固定出力のバージョン ユニバーサル入力 非標準の出力を用意 小型でコンパクトな設計長さ(mm)88.9幅(mm)50.8質量(g)60奥行(mm)20.32定格電力(W)20出力電圧(V)9dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)4.4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 24V dc 1.25A 30W EML30US24-E XP POWERXP Power スイッチング電源 24V dc 1.25A 30W EML30US24-EXP POWER
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
仕様XP EMCO - EML30シリーズのAC-DC電源. XP PowerのEML30シリーズは、オープンフレーム及び密閉型の非常に信頼性の高いAC-DCシングル出力電源です。 主に医療用途向けに設計されており、伝導性雑音及び放射性雑音のクラスBに従い、世界中の医療安全基準に適合します。 このコンパクトなクラスII設計の製品は、シングル出力の範囲が3.3~48 Vで、130 %、30秒のピーク負荷に対応します。. 30 W 3.3 → 48 Vのシングル出力 機械的オプション: 基板実装、オープンフレーム、シャーシ取り付けなど 世界中の医療安全基準に適合 130 %、30秒のピーク負荷に対応 クラスII設計長さ(mm)78.7幅(mm)38.1質量(g)160奥行(mm)27.9定格電力(W)30出力電圧(V)24dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)1.25RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプPCBマウント医療規格認定あり出力数1
DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 5mA 22→ 30 V dc 30W XP POWERDC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 5mA 22→ 30 V dc 30WXP POWER
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
HRL30 シリーズは、最大 6 kV の電圧を供給する小型 30 W 安定化高電圧 DC-DC コンバータ製品ラインです。HRL30 は、電圧 / 電流モード制御とモニタを備えています。この製品は独自の設計トポロジを採用し、高効率かつ低 EMI で高電圧を正確に実現します。この製品は、電圧と定電流の動作が一定で、自動クロスオーバーモードと電流制限モードを備えており
仕様●出力電圧:0 → -6000V dc●入力電圧範囲:22→ 30 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:30W●出力電流:5mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:85%●最低温度:-40℃●最高温度:+70℃●ロードレギュレーション:0.01%●ラインレギュレーション:0.01%●最大入力電流:1.5 (Full Load) A, 100 (No Load) mAアズワン品番65-7225-56
DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 830μA 22 → 30 V dc 5W XP POWERDC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 830μA 22 → 30 V dc 5WXP POWER
87,980税込96,778
1個
7日以内出荷
XP Power HRC05 シリーズは、5 W の小型安定化高電圧 DC-DC コンバータ製品ラインで、最大 6 kV の電圧を出力することができます。HRC05 は、短絡及び過負荷保護機能を内蔵し、調整機能と完全調整機能を備えた出力電圧を実現します。入力制御及び出力モニタ信号はデジタル互換性があるため、幅広い高電圧用途に最適なソリューションです。電圧及び電流モニ
仕様●出力電圧:0 → 6000V dc●入力電圧範囲:22 → 30 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:5W●出力電流:830μAアズワン品番65-7223-53
DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 1.25mA 22 → 30 V dc 5W XP POWERDC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 1.25mA 22 → 30 V dc 5WXP POWER
77,980税込85,778
1個
7日以内出荷
XP Power HRC05 シリーズは、5 W の小型安定化高電圧 DC-DC コンバータ製品ラインで、最大 4 kV の電圧を出力します。HRC05 は、短絡及び過負荷保護機能を内蔵し、調整機能と完全調整機能を備えた出力電圧を実現します。入力制御及び出力モニタ信号はデジタル互換性があるため、幅広い高電圧用途に最適なソリューションです。電圧及び電流モニタ出力 短絡
DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 30mA 22→ 30 V dc 30W XP POWERDC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 30mA 22→ 30 V dc 30WXP POWER
119,800税込131,780
1個
7日以内出荷
HRL30 シリーズは、最大 6 kV の電圧を供給する小型 30 W 安定化高電圧 DC-DC コンバータ製品ラインです。HRL30 は、電圧 / 電流モード制御とモニタを備えています。この製品は独自の設計トポロジを採用し、高効率かつ低 EMI で高電圧を正確に実現します。この製品は、電圧と定電流の動作が一定で、自動クロスオーバーモードと電流制限モードを備えており
DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 6mA 22→ 30 V dc 30W XP POWERDC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 6mA 22→ 30 V dc 30WXP POWER
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
HRL30 シリーズは、最大 6 kV の電圧を供給する小型 30 W 安定化高電圧 DC-DC コンバータ製品ラインです。HRL30 は、電圧 / 電流モード制御とモニタを備えています。この製品は独自の設計トポロジを採用し、高効率かつ低 EMI で高電圧を正確に実現します。この製品は、電圧と定電流の動作が一定で、自動クロスオーバーモードと電流制限モードを備えており、供給電流がプログラムされた電流レベルを超えないようにします。デジタル互換の電圧 / 電流モニタ及び制御機能を備えており、幅広い高電圧用途に便利な製品です。+24 V dc 入力 [22 → 30 V ] 出力電圧 / 電流安定化 0 → 100 % でプログラム可能な電圧 / 電流 電圧及び電流モニタ出力 動作温度 :-40 ℃ to +70 ℃ 短絡、アーク、過負荷保護 オンボード +5 V リファレンス 効率>: 80 % 低リップル<: 0.05 % プレミア・サーマル・パフォーマンス 用途 質量分析 電気泳動 E ビーム / イオンビーム 静電チャック コンデンサの充電 フォトマルチプライヤチューブ 電子顕微鏡をスキャンしています
仕様●出力電圧:0 → 5000V dc●入力電圧範囲:22→ 30 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:30W●出力電流:6mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:85%●最低温度:-40℃●最高温度:+70℃●ロードレギュレーション:0.01%●ラインレギュレーション:0.01%●幅:50.8mm●コード番号:189-5029アズワン品番65-7227-51
組み込みスイッチング電源 24V dc 27.09 A 30 A 650W XP POWER組み込みスイッチング電源 24V dc 27.09 A 30 A 650WXP POWER
61,980税込68,178
1個
7日以内出荷
PBR 650 シリーズの AC/DC スイッチング電源は、わずか 4 x 8 x 2.58 インチのパッケージに収められており、600 Watts の連続電力を供給します。これらは、動作高度 5,000 m までの BF 定格絶縁を必要とする医療用途向けに設計されています。医療安全性認定(BF) 4 x 8 インチパッケージ 5V スタンバイおよび 12V ファン電源 AC OK、Inhibit & Remote Sens
仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:27.09 A, 30 A●定格電力:650W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●長さ:203.2mm●幅:101.6mm●奥行き:65.5mm●重量:2kg●効率:90%●医療規格認定:あり●最低温度:-10℃アズワン品番65-7223-19
DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 5mA 22→ 30 V dc 30W XP POWERDC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 5mA 22→ 30 V dc 30WXP POWER
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
HRL30 シリーズは、最大 6 kV の電圧を供給する小型 30 W 安定化高電圧 DC-DC コンバータ製品ラインです。HRL30 は、電圧 / 電流モード制御とモニタを備えています。この製品は独自の設計トポロジを採用し、高効率かつ低 EMI で高電圧を正確に実現します。この製品は、電圧と定電流の動作が一定で、自動クロスオーバーモードと電流制限モードを備えており、供給電流がプログラムされた電流レベルを超えないようにします。デジタル互換の電圧 / 電流モニタ及び制御機能を備えており、幅広い高電圧用途に便利な製品です。+24 V dc 入力 [22 → 30 V ] 出力電圧 / 電流安定化 0 → 100 % でプログラム可能な電圧 / 電流 電圧及び電流モニタ出力 動作温度 :-40 ℃ to +70 ℃ 短絡、アーク、過負荷保護 オンボード +5 V リファレンス 効率>: 80 % 低リップル<: 0.05 % プレミア・サーマル・パフォーマンス 用途 質量分析 電気泳動 E ビーム / イオンビーム 静電チャック コンデンサの充電 フォトマルチプライヤチューブ 電子顕微鏡をスキャンしています
仕様●出力電圧:0 → 6000V dc●入力電圧範囲:22→ 30 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:30W●出力電流:5mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:85%●最低温度:-40℃●最高温度:+70℃●ロードレギュレーション:0.01%●ラインレギュレーション:0.01%●最大入力電流:1.5 (Full Load) A, 100 (No Load) mA●コード番号:189-5033アズワン品番65-7226-05
DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 15mA 22 → 30 V dc 30W XP POWERDC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 15mA 22 → 30 V dc 30WXP POWER
129,800税込142,780
1個
7日以内出荷
XP Power の HRL30 シリーズは、最大 6 kV の電圧を供給する小型 30 W 安定化高電圧 DC-DC コンバータ製品ラインです。HRL30 は、電圧 / 電流モード制御とモニタを備えています。この製品は独自の設計を採用し、高効率かつ低 EMI で高電圧を正確に供給します。この製品は、電圧と定電流の動作が一定で、自動クロスオーバーモードと電流制限モードを備えて
仕様●入力電圧範囲:22 → 30 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:30W●出力電流:15mA●出力数:1
DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 6mA 22→ 30 V dc 30W XP POWERDC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 6mA 22→ 30 V dc 30WXP POWER
169,800税込186,780
1個
7日以内出荷
HRL30 シリーズは、最大 6 kV の電圧を供給する小型 30 W 安定化高電圧 DC-DC コンバータ製品ラインです。HRL30 は、電圧 / 電流モード制御とモニタを備えています。この製品は独自の設計トポロジを採用し、高効率かつ低 EMI で高電圧を正確に実現します。この製品は、電圧と定電流の動作が一定で、自動クロスオーバーモードと電流制限モードを備えており
仕様●出力電圧:0 → -5000V dc●入力電圧範囲:22→ 30 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:30W●出力電流:6mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:85%●最低温度:-40℃●最高温度:+70℃●ロードレギュレーション:0.01%●ラインレギュレーション:0.01%●最大入力電流:1.5 (Full Load) A, 100 (No Load) mAアズワン品番65-7226-54
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCM30シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCM30シリーズXP POWER
6,398税込7,038
1個ほか
7日以内出荷
24v 40w特集