カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(8)
  • 日野自動車(2)
  • 河北ライティングソリューションズ(KLS)(1)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(2)
  • HAKKO(白光)(10)
  • Kenko(ケンコートキナー)(4)
  • MAD MAX(マッドマックス)(3)
  • エスワイエス(3)
  • SPHERELIGHT(スフィアライト)(2)
  • Tiertime(2)
  • ORing(2)
  • IDEC(和泉電気)(1)
  • エスコ(1)
  • 大菱計器製作所(1)
  • フィリップス(1)
  • 日本電産サーボ(1)
  • YEC(1)
  • 日恵製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「24v70w」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCJ10シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCJ10シリーズXP POWER
42,980税込47,278
1セット(10個)
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ RDDシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ RDDシリーズXP POWER
5,498税込6,048
1個ほか
7日以内出荷
仕様出力電圧:12V dc 、 入力電圧レンジ:42 → 176 V dc 、 入力電圧公称:110 V dc 、 絶縁電圧:3 (Minimum)kV dc 、 定格電力:8W 、 出力電流:665mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 医療規格認定:なし 、 鉄道用途向けに承認済み:あり 、 パッケージ:DIP 24 、 ロードレギュレーション:±0.5% 、 最高温度:+85℃ 、 シリーズ:RDD 、 XP Power - RDDシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDDシリーズは、非常に信頼性の高い8 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24プラスチックパッケージで設計され、鉄道用途向けの広い入力範囲を特長としています。 この高効率のDC-DCコンバータは、どれも鉄道用途向けのEN50155認定を取得しています。. 8 W DIP24プラスチックパッケージ 動作温度: -40 → +85 ℃ 周囲温度70℃で全負荷 3000 V dc絶縁 鉄道用途向けの広い入力範囲 鉄道用途向けのEN50155認定 鉄道用途向けのEN50121-3-2 EMCRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
24v 40w特集