カテゴリ

  • 制御機器(6)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • ODELIC(オーデリック)(32)
  • エスコ(12)
  • STMicro(9)
  • TRACO POWER(8)
  • SMC(7)
  • 昭和商会(6)
  • Anker(アンカー)(6)
  • ELPA(5)
  • VISHAY(5)
  • BIGM(丸山製作所)(4)
  • LITTELFUSE(4)
  • TAIWAN SEMICONDUCTOR(4)
  • StarTech.com(4)
  • RG(レーシングギア)(4)
  • EPSON(3)
  • エレコム(3)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(3)
  • HIOKI(日置電機)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「28v 2w」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XP Power スイッチング電源 28V dc 3.6A 100W ECS100US28 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 28V dc 3.6A 100W ECS100US28

    XP POWER
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECS100シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECS100シリーズは、100 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも漏洩電流が少なく、無負荷時の入力電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もフットプリントが業界標準の2インチ x 4インチで、クラスI又はクラスIIの構造となっています。 また、対流冷却で最大90 %の効率を発揮し、-20~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 100 W、AC-DC電源 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -20 → +70 ℃ ;0.5 W (無負荷時の入力電力) 4インチ x 2インチパッケージフットプリント 低漏洩電流 最大効率: 90 % オープンフレーム長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)175奥行(mm)28.3定格電力(W)100出力電圧(V)28dc入力電圧(V)120→370dc,80→264ac出力電流(A)3.6RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • XP Power スイッチング電源 28V dc 4.7A 130W ECS130US28 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 28V dc 4.7A 130W ECS130US28

    XP POWER
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECS130シリーズのAC-DC電源. XP PowerのECS130シリーズは、130 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも漏洩電流が少なく、無負荷時の入力電力が0.5 W未満となっています。 どの電源もフットプリントが業界標準の2インチ x 4インチで、クラスI又はクラスIIの構造となっています。 また、対流冷却で最大90 %の効率を発揮し、-20~+70 ℃の温度範囲で動作します。. 特長及び利点. 130 W、AC-DC電源 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -20 → +70 ℃ ;0.5 W (無負荷時の入力電力) 4インチ x 2インチパッケージフットプリント 低漏洩電流 最大効率: 90 % オープンフレーム長さ(mm)101.6幅(mm)50.8奥行(mm)28.7定格電力(W)130出力電圧(V)28dc入力電圧(V)120→370dc,80→264ac出力電流(A)4.7RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント最低温度(℃)-20医療規格認定あり出力数1
  • XP Power スイッチング電源 28V dc 43A 1kW SHP1000PS28 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 28V dc 43A 1kW SHP1000PS28

    XP POWER
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)242.64幅(mm)149.8質量(kg)2.1奥行(mm)61定格電力(W)1k出力電圧(V)28dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)43効率85%RoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power AC / DC 電源XP Power SHP シリーズ 1200 W シングル出力 AC-DC 電源>は、定格出力電流が 43 A @ 28 V dc ( 180 V の場合)です。この製品は、 85 → 264 V ac のユニバーサル入力供給電圧定格に対応しています。この電源は、ノイズを低減するためにファン速度を可変します。特長と利点AC OK アクティブ電流共有 コンパクト 85 % の高効率 動作温度範囲: -40 → 70 ° C リモートオン / オフ 頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン認定CSA 22.2 No. 60950-1 です EN55022 クラス A 放射性 EN55022 クラス B 伝導 EN60950-1 EN61000-3-2 クラス A 、 650 W :負荷のクラス C10 % EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォーマンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 コンタクト、レベル 3 エア、パフォーマンス基準 A EN61000-4-3 、レベル 3 Perf 基準 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-5 、インストールクラス 3 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-6 、レベル 3 、パフォーマンス基準 A IEC60950-1 CB レポート SEMI F47 UL60950-1パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • XP Power スイッチング電源 28V dc 5.4A 150W ECP150PS28 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 28V dc 5.4A 150W ECP150PS28

    XP POWER
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECP150シリーズスイッチモード電源. 150 W電源のXP Power ECP150シリーズは、多種多様な用途に対応する基板実装型の低コスト電源ソリューションです。 ECP150シリーズは、 ;0.3 Wという非常に負荷が低い入力電力で、5 → 15 Vの出力電圧を提供します。このシリーズは、最新の環境法規制に適合するように設計されています。 このシリーズは低プロファイルであるために、医療 / ITEの認定を受けた小型で高信頼性の電源製品が幅広く用意されています。. 特長と利点: 2 x 4インチのフットプリント。 100 W (対流冷却)、150 W (強制冷却)。 ;0.5 W (無負荷時の入力電力)。 シングル出力は12 → 48 V。 一体型のファン電源。長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)190奥行(mm)29.5定格電力(W)150出力電圧(V)28dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)5.4RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
  • XP Power スイッチング電源 28V dc 23A 655W SHP650PS28-EF XP POWER

    XP Power スイッチング電源 28V dc 23A 655W SHP650PS28-EF

    XP POWER
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)233.2幅(mm)101.6質量(kg)1.3奥行(mm)63.5定格電力(W)655出力電圧(V)28dc入力電圧(V)80→264ac出力電流(A)23効率85%RoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power AC / DC 電源XP Power SHP シリーズ 655W シングル出力 AC-DC 電源は、定格出力電流が 23 A @ 28 V dc です。この製品は、 85 → 264 V ac のユニバーサル入力供給電圧定格に対応しています。この電源は、ノイズを低減するためにファン速度を可変します。特長と利点AC OK アクティブ電流共有 コンパクト 85 % の高効率 動作温度範囲: -40 → 70 ° C リモートオン / オフ 頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン認定CSA 22.2 No. 60950-1 です EN55022 クラス A 放射性 EN55022 クラス B 伝導 EN60950-1 EN61000-3-2 クラス A 、 650 W :負荷のクラス C10 % EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォーマンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 コンタクト、レベル 3 エア、パフォーマンス基準 A EN61000-4-3 、レベル 3 Perf 基準 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォーマンス基準 A EN61000-4-5 、インストールクラス 3 、パフォーマンス基準 A EN61000-4-6 、レベル 3 、パフォーマンス基準 A IEC60950-1 CB レポート SEMI F47 UL60950-1パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
  • XP Power AC/DCコンバータ ±12V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ ±12V dc

    XP POWER
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応