カテゴリ
- 制御機器(44)
絞り込み
ブランド
- XP POWER
- モノタロウ(28)
- BIGM(丸山製作所)(84)
- DAIKO(大光電機)(184)
- ELPA(127)
- ENDO(遠藤照明)(175)
- ODELIC(オーデリック)(589)
- Panasonic(パナソニック)(2,916)
- TRUSCO(103)
- YAMAZEN(山善)(90)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(95)
- アイリスオーヤマ(92)
- オカムラ(岡村製作所)(2,662)
- オーム電機(200)
- コイズミ照明(187)
- サンワサプライ(126)
- ホームテイスト(91)
- 三菱電機(4,039)
- 岩崎電気(308)
- 東芝ライテック(309)
- 黒田精工(960)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)
「40w」の検索結果
特価

ECM40US24
XP POWER¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264定格出力電流(A)1.7定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
ECM40US18
XP POWER¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264定格出力電流(A)2.2定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC18RoHS指令(10物質対応)対応
ECM40US15
XP POWER¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264定格出力電流(A)2.7定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
ECM40US12
XP POWER¥7,298税込¥8,0281個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264定格出力電流(A)3.5定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
ECM40US05
XP POWER¥7,198税込¥7,9181個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264定格出力電流(A)8定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC5RoHS指令(10物質対応)対応
ECM40US33
XP POWER¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264定格出力電流(A)1.2定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC33RoHS指令(10物質対応)対応
ECM40US07
XP POWER¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264定格出力電流(A)5.7定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC7RoHS指令(10物質対応)対応
ECM40UT31
XP POWER¥9,198税込¥10,1181個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264定格出力電流(A)6、2、0.5定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC5、DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
ECE40US24
XP POWER¥9,898税込¥10,8881個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC85~AC264、DC120~DC370定格出力電流(A)2.17定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC24RoHS指令(10物質対応)対応
ECM40UT32
XP POWER¥9,398税込¥10,3381個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264定格出力電流(A)6、1、0.5定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC5、DC-12、DC24RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ RDDシリーズ
XP POWER¥6,398~税込¥7,038~1個ほか7日以内出荷仕様出力電圧:12V dc 、 入力電圧レンジ:42 → 176 V dc 、 入力電圧公称:110 V dc 、 絶縁電圧:3 (Minimum)kV dc 、 定格電力:8W 、 出力電流:665mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 医療規格認定:なし 、 鉄道用途向けに承認済み:あり 、 パッケージ:DIP 24 、 ロードレギュレーション:±0.5% 、 最高温度:+85℃ 、 シリーズ:RDD 、 XP Power - RDDシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDDシリーズは、非常に信頼性の高い8 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24プラスチックパッケージで設計され、鉄道用途向けの広い入力範囲を特長としています。 この高効率のDC-DCコンバータは、どれも鉄道用途向けのEN50155認定を取得しています。. 8 W DIP24プラスチックパッケージ 動作温度: -40 → +85 ℃ 周囲温度70℃で全負荷 3000 V dc絶縁 鉄道用途向けの広い入力範囲 鉄道用途向けのEN50155認定 鉄道用途向けのEN50121-3-2 EMCRoHS指令(10物質対応)対応