カテゴリ

  • 制御機器(26)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • モノタロウ(3)
  • SMC(145)
  • オカムラ(岡村製作所)(129)
  • TRACO POWER(78)
  • onsemi(42)
  • マキテック(35)
  • エスコ(26)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(21)
  • エレコム(18)
  • BUFFALO(バッファロー)(18)
  • アズワン(17)
  • Murata Power Solutions(16)
  • カワグレ(16)
  • RECOM(15)
  • StarTech.com(15)
  • Panasonic(パナソニック)(14)
  • STMicro(13)
  • 東芝(12)
  • イスカル(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(21)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5w-40」の検索結果

関連キーワード
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP Power スイッチング電源 28V dc 12.5A 350W SHP350PS28 XP POWERXP Power スイッチング電源 28V dc 12.5A 350W SHP350PS28XP POWER
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - SHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、350 / 650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 350-1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度範囲: -40 → +70 ℃長さ(mm)179.3幅(mm)91.44質量(g)788奥行(mm)53.34定格電力(W)350出力電圧(V)28dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)12.5効率85%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
XP Power スイッチング電源 24V dc 21A 500W GSP500PS24-EF XP POWERXP Power スイッチング電源 24V dc 21A 500W GSP500PS24-EFXP POWER
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
仕様XP Power AC / DC 電源XP Power シリーズの 500 W 定格 AC-DC 電源(シングル出力)は、出力電流定格 7.5 A @ 24 V dc です。この製品は、定格入力供給電圧が 80 → 264 V ac のユニバーサルです。システム冷却用の U チャネルとして、またはオプションの非常に静かな内蔵ファン (-EF) とともに供給できます。ファンはインテリジェントに制御され、システム内で最も最適化された騒音を発生させます。特長と利点コンパクト 効率は 90 % です 高信頼性 ITE認定及び医療用認定 オープンフレーム 動作温度範囲: -40 → 70 ° C リモートオン / オフ スタンバイ出力は 5 V / 2 A です スタンバイ電力<: 0.5 W認定EN55011 / 22レベルB放射規格に適合長さ(mm)170.4幅(mm)101.6質量(g)900奥行(mm)41.9定格電力(W)500出力電圧(V)24dc入力電圧(V)80→264ac出力電流(A)21RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 12V dc 4.2A 50W VCS50US12 XP POWERXP Power スイッチング電源 12V dc 4.2A 50W VCS50US12XP POWER
3,598税込3,958
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - VCSシリーズAC-DC電源. XP PowerのVCSシリーズは、優れた50 ~ 100 W電源を各種取り揃えています。これらの信頼性の高い密閉型電源は、コンパクトで丈夫なデザインと最大88 %の高効率を特長としています。この製品は、動作温度が-40 ~ +70 ℃で、-25 ~ +70 ℃では対流冷却を受けます。. 特長と利点. 50-100 W、密閉型電源 出力電圧: 5 → 48 V無負荷時の入力電力: ;0.5 W 小型で頑丈な構造 高効率 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 対流冷却: -25 → +70 ℃長さ(mm)110.5幅(mm)78質量(g)250奥行(mm)35定格電力(W)50出力電圧(V)12dc入力電圧(V)127→370dc,85→264ac出力電流(A)4.2効率85%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
XP Power スイッチング電源 12V dc 5.83A 70W VCS70US12 XP POWERXP Power スイッチング電源 12V dc 5.83A 70W VCS70US12XP POWER
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - VCSシリーズAC-DC電源. XP PowerのVCSシリーズは、優れた50 ~ 100 W電源を各種取り揃えています。これらの信頼性の高い密閉型電源は、コンパクトで丈夫なデザインと最大88 %の高効率を特長としています。この製品は、動作温度が-40 ~ +70 ℃で、-25 ~ +70 ℃では対流冷却を受けます。. 特長と利点. 50-100 W、密閉型電源 出力電圧: 5 → 48 V無負荷時の入力電力: ;0.5 W 小型で頑丈な構造 高効率 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 対流冷却: -25 → +70 ℃長さ(mm)130幅(mm)98.5質量(g)400奥行(mm)41定格電力(W)70出力電圧(V)12dc入力電圧(V)127→370dc,85→264ac出力電流(A)5.83効率87%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
XP Power スイッチング電源 24V dc 50A 1kW SHP1000PS24 XP POWERXP Power スイッチング電源 24V dc 50A 1kW SHP1000PS24XP POWER
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - SHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、350 / 650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 350-1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度範囲: -40 → +70 ℃長さ(mm)242.64幅(mm)149.8質量(kg)2.1奥行(mm)61定格電力(W)1k出力電圧(V)24dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)50効率85%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
XP Power スイッチング電源 5V dc 8A 40W ECM40US05 XP POWERXP Power スイッチング電源 5V dc 8A 40W ECM40US05XP POWER
5,998税込6,598
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECM40シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECM40シリーズでは、卓越したオープンフレーム、40 W、AC-DC電源をそろえています。これらの製品はすべて、IT規格と医療規格の認定を取得しています。 これらの信頼性の高い、小型電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造を備えています。 このシリーズは対流冷却型で、動作温度は0 → +70 ℃です。. 40 W、オープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT規格と医療規格の認定を取得済み クラスIとクラスIIの構造 DC入力タイプを用意(DCMシリーズ) 3年保証長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)150奥行(mm)27定格電力(W)40出力電圧(V)5dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)8RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 2 A, 6 A, 500 mA 40W ECM40UT31 XP POWERXP Power スイッチング電源 5 V dc, ±12 V dc 2 A, 6 A, 500 mA 40W ECM40UT31XP POWER
7,798税込8,578
1個
5日以内出荷
仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 40 W 定格 AC-DC 電源(トリプル出力)は、出力電流定格が 6 A @ 5 V dc 、 2 A @ 12 V dc 、 0.5 A @ -12V dc となっています。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1長さ(mm)101.6幅(mm)50.8奥行(mm)27定格電力(W)40最高温度(℃)70出力電圧(V)5dc,±12dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(mA)2 A, 6 A, 500RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数3
XP Power スイッチング電源 12V dc 8.33A 100W VCS100US12 XP POWERXP Power スイッチング電源 12V dc 8.33A 100W VCS100US12XP POWER
6,398税込7,038
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - VCSシリーズAC-DC電源. XP PowerのVCSシリーズは、優れた50 ~ 100 W電源を各種取り揃えています。これらの信頼性の高い密閉型電源は、コンパクトで丈夫なデザインと最大88 %の高効率を特長としています。この製品は、動作温度が-40 ~ +70 ℃で、-25 ~ +70 ℃では対流冷却を受けます。. 特長と利点. 50-100 W、密閉型電源 出力電圧: 5 → 48 V無負荷時の入力電力: ;0.5 W 小型で頑丈な構造 高効率 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 対流冷却: -25 → +70 ℃長さ(mm)159幅(mm)98.2質量(g)500奥行(mm)42定格電力(W)100出力電圧(V)12dc入力電圧(V)127→370dc,85→264ac出力電流(A)8.33効率85%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
XP Power スイッチング電源 48V dc 10.5A 500W GSP500PS48-EF XP POWERXP Power スイッチング電源 48V dc 10.5A 500W GSP500PS48-EFXP POWER
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - GSP500シリーズのAC-DC電源. XP PowerのGSP500シリーズは、500 Wの優れたオープンフレーム電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この非常に信頼性の高い小型電源は、どのモデルも標準効率が90 %で、スタンバイ電力が0.5 W未満となっています。 この電源は、リモートオン / オフ機能を備え、電流容量2 Aで5 Vのスタンバイ出力電力及び-40~+70 ℃の動作温度となっています。. 500 W、AC-DC電源 ユニバーサル入力: 85 → 264 V ac ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: -40 → +70 ℃スタンバイ電力: ;0.5 W 効率: 90 % リモートオン / オフ スタンバイ出力: 5 V / 2 A EN55011 / 22レベルB放射規格に適合長さ(mm)170.4幅(mm)101.6奥行(mm)41.9定格電力(W)500最高温度(℃)70出力電圧(V)48dc入力電圧(V)80→264ac出力電流(A)10.5RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power スイッチング電源 24V dc 2.92A 70W VCS70US24 XP POWERXP Power スイッチング電源 24V dc 2.92A 70W VCS70US24XP POWER
4,298税込4,728
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - VCSシリーズAC-DC電源. XP PowerのVCSシリーズは、優れた50 ~ 100 W電源を各種取り揃えています。これらの信頼性の高い密閉型電源は、コンパクトで丈夫なデザインと最大88 %の高効率を特長としています。この製品は、動作温度が-40 ~ +70 ℃で、-25 ~ +70 ℃では対流冷却を受けます。. 特長と利点. 50-100 W、密閉型電源 出力電圧: 5 → 48 V無負荷時の入力電力: ;0.5 W 小型で頑丈な構造 高効率 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 対流冷却: -25 → +70 ℃長さ(mm)130幅(mm)98.5質量(g)400奥行(mm)41定格電力(W)70出力電圧(V)24dc入力電圧(V)127→370dc,85→264ac出力電流(A)2.92効率87%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
XP Power スイッチング電源 12V dc 50A 607W SHP650PS12-EF XP POWERXP Power スイッチング電源 12V dc 50A 607W SHP650PS12-EFXP POWER
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - SHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、350 / 650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 350-1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度範囲: -40 → +70 ℃長さ(mm)233.2幅(mm)101.6質量(kg)1.3奥行(mm)63.5定格電力(W)607出力電圧(V)12dc入力電圧(V)80→264ac出力電流(A)50効率85%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
XP Power スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 2 A, 6 A 40W ECM40UD21 XP POWERXP Power スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc 2 A, 6 A 40W ECM40UD21XP POWER
7,598税込8,358
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECM40シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECM40シリーズでは、卓越したオープンフレーム、40 W、AC-DC電源をそろえています。これらの製品はすべて、IT規格と医療規格の認定を取得しています。 これらの信頼性の高い、小型電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造を備えています。 このシリーズは対流冷却型で、動作温度は0 → +70 ℃です。. 40 W、オープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT規格と医療規格の認定を取得済み クラスIとクラスIIの構造 DC入力タイプを用意(DCMシリーズ) 3年保証長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)150奥行(mm)27定格電力(W)40出力電圧(V)5dc,12dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)2 , 6RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数2
XP Power スイッチング電源 5V dc 8A 40W ECE40US05-S XP POWERXP Power スイッチング電源 5V dc 8A 40W ECE40US05-SXP POWER
9,198税込10,118
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECEシリーズ20 / 40 W AC-DC電源. XP Power製のECEシリーズは、20 ~ 40 Wの優れた基板実装 / シャーシ取り付け電源の製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源は、3.3 ~ 48 Vのシングル出力電圧を備え、超コンパクト構造が特長です。 また、0.3 W 未満の無負荷入力電力、ピーク負荷処理機能、最大86%の高い効率も誇ります。. 20 → 40 W AC-DC電源 3.3 → 48 Vのシングル出力 密閉型基板実装バージョンとシャーシ取り付けバージョン 超小型無負荷時の入力電力: ;0.3 W ピーク負荷に対応 最大86 %の高効率 動作温度: -25 → +70 ℃長さ(mm)96幅(mm)40奥行(mm)28.5定格電力(W)40出力電圧(V)5dc入力電圧(V)120→370dc,85→264ac出力電流(A)8効率77%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ密閉型実装タイプシャーシマウント最低温度(℃)-25出力数1
XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 1.5 A, 5 A, 500mA 40W ECP40UT02 XP POWERXP Power スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 1.5 A, 5 A, 500mA 40W ECP40UT02XP POWER
7,498税込8,248
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECP40シリーズの電源. XP PowerのECP40シリーズは、シングル / デュアル / トリプル出力で40 Wの優れた電源です。どのモデルもITE認定及び医療用認定を取得しています。 この超小型のオープンフレーム電源は、どのモデルもピーク負荷に対応し、3年間の保証を備えています。 また、無負荷時の入力電力は0.3 W未満で、フットプリント3インチ x 2インチ、高さ0.9インチの超低プロファイルのパッケージに収容されています。. 40 W、AC-DC電源 シングル、デュアル、トリプル出力 ITE認定及び医療用認定 動作温度: -10 → +70 ℃ ;0.3 W (無負荷時の入力電力) ピーク負荷に対応 3インチ x 2インチパッケージフットプリント 高さ0.9インチの超低プロファイル 高効率: 最大92 % オープンフレーム長さ(mm)88.9幅(mm)50.8奥行(mm)23.6定格電力(W)40出力電圧(V)5dc,±15dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(mA)1.5 A, 5 A, 500RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント最低温度(℃)-10医療規格認定あり出力数3
XP Power スイッチング電源 24V dc 14.5A 348W SHP350PS24 XP POWERXP Power スイッチング電源 24V dc 14.5A 348W SHP350PS24XP POWER
23,980税込26,378
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - SHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、350 / 650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 350-1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度範囲: -40 → +70 ℃長さ(mm)179.3幅(mm)91.44質量(g)788奥行(mm)53.34定格電力(W)348出力電圧(V)24dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)14.5効率85%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント出力数1
XP Power スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 1.5 A, 6 A, 500 mA 40W ECM40UT33 XP POWERXP Power スイッチング電源 5 V dc, ±15 V dc 1.5 A, 6 A, 500 mA 40W ECM40UT33XP POWER
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
仕様XP Power AC / DC 電源XP Power ECM シリ-ズの 40 W 定格 AC-DC 電源(トリプル出力)は、出力電流定格が 6 A @ 5 V dc 、 1.5 A @ 15 V dc 、 0.5 A @ -15 V dc となっています。定格入力供給電圧は 90~264 V ac となっています。特長と利点コンパクトサイズでオ-プンフレ-ムになっています 対流冷却 ITE認定及び医療用認定 動作温度範囲: 0 → 70 ° C認定ANSI/AAMI ES60601-1 クラス I 及び II 構造 CSA22.2 No. 60601-1 ( UL ) EN55022 および EN55011 、レベル B 伝導 EN55022 レベル A 放射 EN60601-1 EN60601-1 、 30 % 500 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 10 ms 、 100 % 5000 ms 、 Perf 基準 A 、 A ( 50 % 負荷)、 A 、 B EN60601-1-2 EN60950-1 EN61000-3-2 、クラス A EN61000-3-3 EN61000-4-11 、 30 % 10 ms 、 60 % 100 ms 、 100 % 5000 ms 、パフォ-マンス基準 A 、 B 、 B EN61000-4-2 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-3 、 10V/m 動作条件 A EN61000-4-4 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A EN61000-4-5 、レベル 3 パフォ-マンス基準 A 、 SEMI F47 EN61000-4-6 、 10 V パフォ-マンス基準 A EN61204-3 FCC 20780 UL60950-1長さ(mm)101.6幅(mm)50.8奥行(mm)27定格電力(W)40最高温度(℃)70出力電圧(V)5dc,±15dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(mA)1.5 A, 6 A, 500RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数3
XP Power スイッチング電源 3.3 V dc, 5 V dc 1.5 A, 6 A, 500mA 40W ECM40UT34 XP POWERXP Power スイッチング電源 3.3 V dc, 5 V dc 1.5 A, 6 A, 500mA 40W ECM40UT34XP POWER
7,698税込8,468
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECM40シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECM40シリーズでは、卓越したオープンフレーム、40 W、AC-DC電源をそろえています。これらの製品はすべて、IT規格と医療規格の認定を取得しています。 これらの信頼性の高い、小型電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造を備えています。 このシリーズは対流冷却型で、動作温度は0 → +70 ℃です。. 40 W、オープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT規格と医療規格の認定を取得済み クラスIとクラスIIの構造 DC入力タイプを用意(DCMシリーズ) 3年保証長さ(mm)101.6幅(mm)50.8奥行(mm)27定格電力(W)40出力電圧(V)3.3dc,5dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(mA)1.5 A, 6 A, 500RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント最低温度(℃)0医療規格認定あり出力数3
XP Power スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc, 24 V dc 1 A, 6 A, 500mA 40W ECM40UT32 XP POWERXP Power スイッチング電源 5 V dc, 12 V dc, 24 V dc 1 A, 6 A, 500mA 40W ECM40UT32XP POWER
7,898税込8,688
1個
5日以内出荷
仕様XP Power - ECM40シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECM40シリーズでは、卓越したオープンフレーム、40 W、AC-DC電源をそろえています。これらの製品はすべて、IT規格と医療規格の認定を取得しています。 これらの信頼性の高い、小型電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造を備えています。 このシリーズは対流冷却型で、動作温度は0 → +70 ℃です。. 40 W、オープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT規格と医療規格の認定を取得済み クラスIとクラスIIの構造 DC入力タイプを用意(DCMシリーズ) 3年保証長さ(mm)101.6幅(mm)50.8奥行(mm)27定格電力(W)40最高温度(℃)70出力電圧(V)5dc,12dc,24dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(mA)1 A, 6 A, 500RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数3
XP Power スイッチング電源 48V dc 25A 1kW SHP1000PS48 XP POWERXP Power スイッチング電源 48V dc 25A 1kW SHP1000PS48XP POWER
79,980税込87,978
1個
6日以内出荷
仕様XP Power - SHPシリーズAC-DC電源. XP PowerのMHPシリーズは、350 / 650 / 1000 / 1200 Wの優れた電源製品です。 これらの信頼性の高い密閉型電源はノイズ軽減のため可変速ファンを備え、85 %の高効率を誇ります。 その他にも、コンパクトで丈夫な構造、AC OK、リモートオン / オフ、及びアクティブ電流共有を特長としています。. 350-1200 W、密閉型電源 5 Vスタンバイ 小型で頑丈な構造 ノイズ軽減のための可変速ファン ねじ止め端子付き AC OK、リモートオン / オフ及びアクティブ電流共有 動作温度範囲: -40 → +70 ℃長さ(mm)242.64幅(mm)149.8質量(kg)2.1奥行(mm)61定格電力(W)1k出力電圧(V)48dc入力電圧(V)85→264ac出力電流(A)25効率85%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント出力数1
DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 5mA 22→ 30 V dc 30W XP POWERDC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 5mA 22→ 30 V dc 30WXP POWER
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
HRL30 シリーズは、最大 6 kV の電圧を供給する小型 30 W 安定化高電圧 DC-DC コンバータ製品ラインです。HRL30 は、電圧 / 電流モード制御とモニタを備えています。この製品は独自の設計トポロジを採用し、高効率かつ低 EMI で高電圧を正確に実現します。この製品は、電圧と定電流の動作が一定で、自動クロスオーバーモードと電流制限モードを備えており
仕様●出力電圧:0 → -6000V dc●入力電圧範囲:22→ 30 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:30W●出力電流:5mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:85%●最低温度:-40℃●最高温度:+70℃●ロードレギュレーション:0.01%●ラインレギュレーション:0.01%●最大入力電流:1.5 (Full Load) A, 100 (No Load) mAアズワン品番65-7225-56
絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 3W 1セット 40個入 XP POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc 3W 1セット 40個入XP POWER
52,980税込58,278
1セット(40個)
7日以内出荷
仕様●入数:1チューブ(40個入り)●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:4.5 → 5.5 V dc●入力電圧公称:5 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITR03●コード番号:213-4162アズワン品番65-7213-47
絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc 60W XP POWER絶縁DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 36 V dc 60WXP POWER
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
XP Power - DTE60シリーズのDC-DCコンバータXP Power製のDTE60シリーズでは、信頼性の高い、完全に密封された60 WのDC-DCコンバータを揃えています。 このシリーズには、シャーシ取り付け又はDINレール取り付けのタイプが用意されています。各製品は、入力範囲が4:1と広く、動作温度が-40~+85℃となっています。60 W 完全密封でシャーシ取り付け又は
仕様●出力電圧:12V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:2.5kV dc●定格電力:60W●出力電流:5A●実装タイプ:シャーシマウント●出力数:1●効率:91%●パッケージ:密閉型●最低温度:-40℃●幅:67.8mmアズワン品番65-7219-21
AC/DCコンバータ 24V dc 10.4 A 20.8 A 500W XP POWERAC/DCコンバータ 24V dc 10.4 A 20.8 A 500WXP POWER
33,980税込37,378
1個
7日以内出荷
GCU500は、3.3 x 6.5 x 1.55インチパッケージに収められ、アース漏洩電流が低いため、幅広い1U及びその他の産業、IT、医療用途に適合します。このシリーズには、12 ~ 48 V dc、デュアルヒューズのシングル出力タイプがあります。効率が最大93 %に達するため、廃熱は最小限です。GCU500は、動作温度範囲-40 ~ +70℃に渡って最大500 Wの電力を供給し、リモートオン / オフ制御と電源障害信号に対応しています。スタンバイ及びファン電源は5 Vです。定格: 256 W (対流) / 500 W (強制冷却) 5 Vのスタンバイ出力 ユニバーサル入力: 80-264 V ac 動作温度: -40 → +70℃ 電源障害及びリモートオン / オフ 3年間保証
仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:10.4 A, 20.8 A●定格電力:500W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:Uブラケット●長さ:165.1mm●幅:83.8mm●奥行き:39.4mm●重量:612g●効率:92%●医療規格認定:あり●最低温度:-40℃●コード番号:172-0765アズワン品番65-7222-87
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JWL40シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JWL40シリーズXP POWER
13,980税込15,378
1個ほか
7日以内出荷
DC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 5mA 22→ 30 V dc 30W XP POWERDC-DCコンバータ 非絶縁 高電圧タイプ 5mA 22→ 30 V dc 30WXP POWER
189,800税込208,780
1個
7日以内出荷
HRL30 シリーズは、最大 6 kV の電圧を供給する小型 30 W 安定化高電圧 DC-DC コンバータ製品ラインです。HRL30 は、電圧 / 電流モード制御とモニタを備えています。この製品は独自の設計トポロジを採用し、高効率かつ低 EMI で高電圧を正確に実現します。この製品は、電圧と定電流の動作が一定で、自動クロスオーバーモードと電流制限モードを備えており、供給電流がプログラムされた電流レベルを超えないようにします。デジタル互換の電圧 / 電流モニタ及び制御機能を備えており、幅広い高電圧用途に便利な製品です。+24 V dc 入力 [22 → 30 V ] 出力電圧 / 電流安定化 0 → 100 % でプログラム可能な電圧 / 電流 電圧及び電流モニタ出力 動作温度 :-40 ℃ to +70 ℃ 短絡、アーク、過負荷保護 オンボード +5 V リファレンス 効率>: 80 % 低リップル<: 0.05 % プレミア・サーマル・パフォーマンス 用途 質量分析 電気泳動 E ビーム / イオンビーム 静電チャック コンデンサの充電 フォトマルチプライヤチューブ 電子顕微鏡をスキャンしています
仕様●出力電圧:0 → 6000V dc●入力電圧範囲:22→ 30 V dc●入力電圧公称:24 V dc●定格電力:30W●出力電流:5mA●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:85%●最低温度:-40℃●最高温度:+70℃●ロードレギュレーション:0.01%●ラインレギュレーション:0.01%●最大入力電流:1.5 (Full Load) A, 100 (No Load) mA●コード番号:189-5033アズワン品番65-7226-05