カテゴリ

  • 制御機器(11)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • モノタロウ(26)
  • オカムラ(岡村製作所)(6,559)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(550)
  • Panasonic(パナソニック)(394)
  • HEADS(ヘッズ)(151)
  • DAIKO(大光電機)(141)
  • パール金属(136)
  • 三菱電機(130)
  • 東芝ライテック(109)
  • ODELIC(オーデリック)(107)
  • ENDO(遠藤照明)(102)
  • 岩崎電気(94)
  • オーム電機(77)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(66)
  • サンワサプライ(58)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(54)
  • ホームテイスト(50)
  • ParkerTAIYO(49)
  • ELPA(47)
  • メディアカバーマーケット(46)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「70w」の検索結果

特価
本日4月26日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP Power AC/DCコンバータ ±12V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ ±12V dcXP POWER
8,398税込9,238
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power AC/DCコンバータ 28V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 28V dcXP POWER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power AC/DCコンバータ 18V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 18V dcXP POWER
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power AC/DCコンバータ ±15V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ ±15V dcXP POWER
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
XP Power AC/DCコンバータ ±5/±12V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ ±5/±12V dcXP POWER
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様出力電圧:±5/±12V dc 、 出力電流:3 A, 10 A, 800 mA 、 定格電力:100W 、 出力数:4 、 入力電圧:120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:114.3mm 、 幅:63.5mm 、 奥行き:27mm 、 重さ:180g 、 最高温度:+70℃ 、 医療規格認定:あり 、 XP Power - ECM100シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECMシリーズでは、多様なオープンフレームの100 W AC-DC電源を揃えています。これらの製品はすべて、IT / 医療業界で承認されています。 これらの信頼性の高い、コンパクトな電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造になっています。 このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. 100 Wオープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power AC/DCコンバータ 5/12V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 5/12V dcXP POWER
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power AC/DCコンバータ 7V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 7V dcXP POWER
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様出力電圧:7V dc 、 出力電流:14.3A 、 定格電力:100W 、 出力数:1 、 入力電圧:120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:114.3mm 、 幅:63.5mm 、 奥行き:27mm 、 重さ:180g 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:0℃ 、 XP Power - ECM100シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECMシリーズでは、多様なオープンフレームの100 W AC-DC電源を揃えています。これらの製品はすべて、IT / 医療業界で承認されています。 これらの信頼性の高い、コンパクトな電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造になっています。 このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. 100 Wオープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ RDDシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ RDDシリーズXP POWER
5,498税込6,048
1個ほか
7日以内出荷
仕様出力電圧:12V dc 、 入力電圧レンジ:42 → 176 V dc 、 入力電圧公称:110 V dc 、 絶縁電圧:3 (Minimum)kV dc 、 定格電力:8W 、 出力電流:665mA 、 取付タイプ:スルーホール 、 出力数:1 、 医療規格認定:なし 、 鉄道用途向けに承認済み:あり 、 パッケージ:DIP 24 、 ロードレギュレーション:±0.5% 、 最高温度:+85℃ 、 シリーズ:RDD 、 XP Power - RDDシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDDシリーズは、非常に信頼性の高い8 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24プラスチックパッケージで設計され、鉄道用途向けの広い入力範囲を特長としています。 この高効率のDC-DCコンバータは、どれも鉄道用途向けのEN50155認定を取得しています。. 8 W DIP24プラスチックパッケージ 動作温度: -40 → +85 ℃ 周囲温度70℃で全負荷 3000 V dc絶縁 鉄道用途向けの広い入力範囲 鉄道用途向けのEN50155認定 鉄道用途向けのEN50121-3-2 EMCRoHS指令(10物質対応)対応
XP Power AC/DCコンバータ 5/±12V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 5/±12V dcXP POWER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
XP Power AC/DCコンバータ 30V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 30V dcXP POWER
57,980税込63,778
1個
7日以内出荷
仕様出力電圧:30V dc 、 出力電流:26.7A 、 定格電力:800W 、 出力数:1 、 入力電圧:127 → 370 V dc, 90 → 264 V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:カバー付 、 長さ:249mm 、 幅:127mm 、 奥行き:40.9mm 、 重さ:1.8kg 、 効率:92% 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:-20℃ 、 XP Power - HDS800シリーズのAC-DC電源. XP Power製のHDS800シリーズでは、多様な800 W電源を揃えています。 これらの信頼性の高い密閉型の電源は、0-105 %の範囲でプログラム可能な出力電圧と電流を備えています。 また、このシリーズの製品は、高電流密を備え、最高92 %の非常に高い効率も発揮します。. 800 W、密閉型の電源 1Uプロファイル、高電力密度 最大92 %の高い効率性 出力電圧をプログラム可能(0-105 %) 出力電流をプログラム可能(0-105 %) フル機能の信号と制御 並列動作 動作温度: -20 → +70 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCJ10シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCJ10シリーズXP POWER
4,898税込5,388
1個ほか
7日以内出荷
関連キーワード
電源(制御機器)カテゴリ