カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • コガネイ(249)
  • ParkerTAIYO(8)
  • BIGM(丸山製作所)(5)
  • 東安(4)
  • 京セラ(2)
  • 昭和技研工業(2)
  • 信越化学工業(2)
  • 佐文工業所(2)
  • SWAGE-LINE(2)
  • 塚本無線(2)
  • SK11(2)
  • カナテクス(2)
  • プロトブレンボ(2)
  • CKD(1)
  • 日研工作所(1)
  • BAHCO(バーコ)(1)
  • 富士電機(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CS350」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
GCS350PS15 XP POWERGCS350PS15XP POWER
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power AC/DCコンバータ 56V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 56V dcXP POWER
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷
仕様出力電圧:56V dc 、 出力電流:6.25A 、 定格電力:350W 、 出力数:1 、 入力電圧:85 → 264V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:127mm 、 幅:76.2mm 、 奥行き:36.3mm 、 重さ:290g 、 最高温度:+70℃ 、 医療規格認定:あり 、 XP Power - GCSシリーズスイッチモード電源. スイッチモード電源のXP Power GCSシリーズは、無負荷時の電力消費を最小限に抑えながら、同時に効率性を最大限に高めるユニット設計になっています。 この設計により、機器の設置環境で、最新の環境法規制を順守することができます。 この製品シリーズのシングル出力AC-DC電源は、業界標準の3 x 5 x 1.42インチのパッケージで、EN55011/22レベルBの放射規格に適合しています。 GCSシリーズは、1U、その他の産業、IT、医療などの用途に向けて設計されています。. 特長と利点: 対流冷却 / 強制冷却(定格)。 クラスI / IIのIT / 医療で安全認定を受けています。 リモートオン / オフ機能が搭載されています。 クラスB放射。RoHS指令(10物質対応)対応