カテゴリ

  • 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • モノタロウ(1)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(48)
  • ParkerTAIYO(45)
  • 扶桑精機(25)
  • 佐藤計量器製作所(24)
  • omron(オムロン)(23)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(20)
  • イスカル(8)
  • 渡辺電機工業(8)
  • KITZ(キッツ)(7)
  • 富士電機(7)
  • T&D(ティアンドデイ)(6)
  • 岩田製作所(5)
  • MICROCHIP(5)
  • アライドテレシス(5)
  • 第一計器(4)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(4)
  • 瓜生製作(3)
  • コガネイ(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「at-40」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP Power AC/DCコンバータ 48V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 48V dcXP POWER
5,598税込6,158特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
XP Power AC/DCコンバータ 24V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 24V dcXP POWER
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
XP Power AC/DCコンバータ 5/±15V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 5/±15V dcXP POWER
5,398税込5,938
1個
当日出荷
出力電圧(V)出力1:DC5、出力2:DC+15、出力3:DC-15精度(%)出力1:1、出力2:5、出力3:5(Initial Set)冷却方式Convection-cooled温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63短絡保護Trip and restart (hiccup mode)突入電流(A)20(at 115VAC)、40(at 230VAC)cold start at 25℃立ち上がり時間max14ms(起動)効率0.81保管温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護140~200%待機時間12ms動作湿度(%RH)95(無結露)動作温度範囲(℃)-20~+70リップルノイズ1% pk-pk入力電力(W)max0.3(No Load)スイッチング周波数(kHz)70ロードレギュレーション0.01ラインレギュレーション出力1:max±0.5%、出力2:max±0.9%、出力3:max±0.9%入力電圧レンジ(V)AC85~264、DC120~370出力数3遅延時間(秒)max3(起動)
XP Power AC/DCコンバータ 5V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 5V dcXP POWER
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
XP Power AC/DCコンバータ 12V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 12V dcXP POWER
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
XP Power AC/DCコンバータ 9V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 9V dcXP POWER
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
XP Power AC/DCコンバータ 15V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 15V dcXP POWER
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
XP Power AC/DCコンバータ 5/12/24V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 5/12/24V dcXP POWER
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
XP Power AC/DCコンバータ 3V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 3V dcXP POWER
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
寸法(mm)33.02×27.94×19.05質量(g)24定格電力(W)5湿度(%RH)Max95(無結露)出力電圧(V)DC3.3精度(%)3(Initial Set)冷却方式Convection-cooled出力電流(mA)1210(Nominal)、1573(Peak)取付け方法PCBマウント温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63安全規格CB、UL、TUV、CE、UKCA突入電流(A)Max40(At 230/277VAC、cold start 25℃)立ち上がり時間14ms(Start Up)入力電流(A)0.1/0.06rms(At 115/230VAC)[Full Load]リップルノイズ(mVp-p)180過電圧保護115~140% Vnom効率0.78保管温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護110~180%待機時間min6ms、9ms(Typical)動作温度範囲(℃)-25~+70入力電力(W)Max0.3(No Load)パッケージ密閉型スイッチング周波数(kHz)40入力電圧レンジ(V)AC85~264出力数1遅延時間(秒)2(Start Up)
電源(制御機器)カテゴリ