カテゴリ

  • 制御機器(61)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • モノタロウ(4)
  • omron(オムロン)(444)
  • ParkerTAIYO(380)
  • コガネイ(306)
  • 渡辺電機工業(304)
  • BIGM(丸山製作所)(216)
  • IDEC(和泉電気)(212)
  • CKD(172)
  • azbil(旧:山武)(159)
  • MAC8(マックエイト)(152)
  • RS PRO(151)
  • 三菱電機(144)
  • ブロードウォッチ(139)
  • Panasonic(パナソニック)(138)
  • エスコ(124)
  • MAD MAX(マッドマックス)(110)
  • コーセル(106)
  • オーム電機(102)
  • 富士電機(100)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(89)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(61)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc×1」の検索結果

61件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP Power AC/DCコンバータ 5/±15V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 5/±15V dcXP POWER
5,398税込5,938
1個
当日出荷
出力電圧(V)出力1:DC5、出力2:DC+15、出力3:DC-15精度(%)出力1:1、出力2:5、出力3:5(Initial Set)冷却方式Convection-cooled温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63短絡保護Trip and restart (hiccup mode)突入電流(A)20(at 115VAC)、40(at 230VAC)cold start at 25℃立ち上がり時間max14ms(起動)効率0.81保管温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護140~200%待機時間12ms動作湿度(%RH)95(無結露)動作温度範囲(℃)-20~+70リップルノイズ1% pk-pk入力電力(W)max0.3(No Load)スイッチング周波数(kHz)70ロードレギュレーション0.01ラインレギュレーション出力1:max±0.5%、出力2:max±0.9%、出力3:max±0.9%入力電圧レンジ(V)AC85~264、DC120~370出力数3遅延時間(秒)max3(起動)
XP Power スイッチング電源 XP POWERXP Power スイッチング電源XP POWER
3,898税込4,288
1個
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IUシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ IUシリーズXP POWER
1,698税込1,868
1個ほか
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ ILシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ ILシリーズXP POWER
1,198税込1,318
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTK30シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTK30シリーズXP POWER
6,898税込7,588
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power DC-DCスイッチングレギュレータ XP POWERXP Power DC-DCスイッチングレギュレータXP POWER
1,198税込1,318
1個ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IMAシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ IMAシリーズXP POWER
1,298税込1,428
1個ほか
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTF15シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTF15シリーズXP POWER
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCAシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCAシリーズXP POWER
4,998税込5,498
1個ほか
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCE03シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCE03シリーズXP POWER
1,998税込2,198
1個ほか
7日以内出荷
XP Power AC/DCコンバータ 28V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 28V dcXP POWER
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ QHL600シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ QHL600シリーズXP POWER
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTE06シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTE06シリーズXP POWER
2,898税込3,188
1個ほか
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IRシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ IRシリーズXP POWER
1,698税込1,868
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IQシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ IQシリーズXP POWER
979税込1,077
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power AC/DCコンバータ ±15V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ ±15V dcXP POWER
8,498税込9,348
1個
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ RCQ50シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ RCQ50シリーズXP POWER
18,980税込20,878
1個ほか
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ RDF50シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ RDF50シリーズXP POWER
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ IHシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ IHシリーズXP POWER
1,298税込1,428
1個ほか
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JSK50シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JSK50シリーズXP POWER
12,980税込14,278
1個ほか
7日以内出荷
XP Power AC/DCコンバータ 18V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 18V dcXP POWER
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 0 → 15 V dc DC-DCコンバータ 絶縁型 高電圧出力型 XP POWERXP Power 0 → 15 V dc DC-DCコンバータ 絶縁型 高電圧出力型XP POWER
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power AC/DCコンバータ 7V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 7V dcXP POWER
14,980税込16,478
1個
7日以内出荷
仕様出力電圧:7V dc 、 出力電流:14.3A 、 定格電力:100W 、 出力数:1 、 入力電圧:120 → 370 V dc, 90 → 264 V ac 、 取付タイプ:シャーシマウント 、 パッケージタイプ:オープンフレーム 、 長さ:114.3mm 、 幅:63.5mm 、 奥行き:27mm 、 重さ:180g 、 最高温度:+70℃ 、 最低温度:0℃ 、 XP Power - ECM100シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECMシリーズでは、多様なオープンフレームの100 W AC-DC電源を揃えています。これらの製品はすべて、IT / 医療業界で承認されています。 これらの信頼性の高い、コンパクトな電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造になっています。 このシリーズの製品は対流冷却型で、0 → +70 ℃の動作温度範囲を備えています。. 100 Wオープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT / 医療業界で承認済み クラスI / クラスIIの構造 DC入力バージョンを用意(DCMシリーズ)RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ QSC150シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ QSC150シリーズXP POWER
22,980税込25,278
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power AC/DCコンバータ 5/12/24V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 5/12/24V dcXP POWER
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ ITシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ ITシリーズXP POWER
3,598税込3,958
1個ほか
7日以内出荷
電源(制御機器)カテゴリ