カテゴリ
- 制御機器(34)
絞り込み
ブランド
- XP POWER
- TRACO POWER(136)
- コーセル(106)
- omron(オムロン)(94)
- マルヤス電業(85)
- 三菱電機(79)
- RS PRO(72)
- 富士電機(63)
- CKD(54)
- A&D(エー・アンド・デイ)(53)
- マスプロ電工(51)
- IDEC(和泉電気)(50)
- DXアンテナ(48)
- BIGM(丸山製作所)(44)
- グーリング(38)
- データシステム(36)
- ニチコン(36)
- サンワサプライ(35)
- TDKラムダ(35)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
「dc15」の検索結果

XP Power AC/DCコンバータ 5/±15V dc
XP POWER¥6,198税込¥6,8181個欠品中出力電圧(V)出力1:DC5、出力2:DC+15、出力3:DC-15精度(%)出力1:1、出力2:5、出力3:5(Initial Set)冷却方式Convection-cooled温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63短絡保護Trip and restart (hiccup mode)突入電流(A)20(at 115VAC)、40(at 230VAC)cold start at 25℃立ち上がり時間max14ms(起動)効率0.81保管温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護140~200%待機時間12ms動作湿度(%RH)95(無結露)動作温度範囲(℃)-20~+70リップルノイズ1% pk-pk入力電力(W)max0.3(No Load)スイッチング周波数(kHz)70ロードレギュレーション0.01ラインレギュレーション出力1:max±0.5%、出力2:max±0.9%、出力3:max±0.9%入力電圧レンジ(V)AC85~264、DC120~370出力数3遅延時間(秒)max3(起動)
ECL15UD02-P
XP POWER¥6,198税込¥6,8181個翌々日出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)0.5定格出力電力(W)15定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
ECM60US15
XP POWER¥9,298税込¥10,2281個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264定格出力電流(A)4定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
ECM40US15
XP POWER¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264定格出力電流(A)2.7定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
ECM100US15
XP POWER¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370定格出力電流(A)6.6定格出力電力(W)100定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
ECE10US15
XP POWER¥4,598税込¥5,0581個7日以内出荷形状オンボード定格入力電圧(V)AC85~AC264、DC120~DC370定格出力電流(A)0.79定格出力電力(W)10定格出力電圧(V)DC15RoHS指令(10物質対応)対応
ECL30UD02-T
XP POWER¥7,498税込¥8,2481個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC85~AC264定格出力電流(A)1定格出力電力(W)30定格出力電圧(V)DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
ECM40UT33
XP POWER¥9,498税込¥10,4481個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264定格出力電流(A)6、1.5、0.5定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC5、DC±15RoHS指令(10物質対応)対応
ECM60UT33
XP POWER¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264定格出力電流(A)8、2.5、0.5定格出力電力(W)60定格出力電圧(V)DC5、DC±15RoHS指令(10物質対応)対応