カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • モノタロウ(4)
  • 三菱電機(58)
  • omron(オムロン)(54)
  • コーセル(26)
  • SMC(22)
  • CHINO(チノー)(21)
  • TAKEX(タケナカエンジニアリング)(20)
  • Hirschmann Test & Measurement(19)
  • 警子ちゃん(18)
  • Panasonic(パナソニック)(15)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(14)
  • IDEC(和泉電気)(13)
  • 富士電機(13)
  • TDKラムダ(7)
  • 共立電子産業(6)
  • ユーアールディ(5)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(5)
  • 三菱電機エンジニアリング(5)
  • TRACO POWER(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc24v 0.5a」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTK30シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTK30シリーズXP POWER
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power スイッチング電源 24V dc 21A 500W GSP500PS24-EF XP POWERXP Power スイッチング電源 24V dc 21A 500W GSP500PS24-EFXP POWER
43,980税込48,378
1個
5日以内出荷
仕様XP Power AC / DC 電源XP Power シリーズの 500 W 定格 AC-DC 電源(シングル出力)は、出力電流定格 7.5 A @ 24 V dc です。この製品は、定格入力供給電圧が 80 → 264 V ac のユニバーサルです。システム冷却用の U チャネルとして、またはオプションの非常に静かな内蔵ファン (-EF) とともに供給できます。ファンはインテリジェントに制御され、システム内で最も最適化された騒音を発生させます。特長と利点コンパクト 効率は 90 % です 高信頼性 ITE認定及び医療用認定 オープンフレーム 動作温度範囲: -40 → 70 ° C リモートオン / オフ スタンバイ出力は 5 V / 2 A です スタンバイ電力<: 0.5 W認定EN55011 / 22レベルB放射規格に適合長さ(mm)170.4幅(mm)101.6質量(g)900奥行(mm)41.9定格電力(W)500出力電圧(V)24dc入力電圧(V)80→264ac出力電流(A)21RoHS指令(10物質対応)対応パッケージカバー付実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTF15シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTF15シリーズXP POWER
5,498税込6,048
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ECM100UQ43 XP POWERECM100UQ43XP POWER
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370定格出力電流(A)10、2、0.8、0.5定格出力電力(W)100定格出力電圧(V)DC5、DC24、DC±12RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JSK50シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JSK50シリーズXP POWER
12,980税込14,278
1個ほか
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JWL40シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JWL40シリーズXP POWER
13,980税込15,378
1個ほか
7日以内出荷
XP Power AC/DCコンバータ 5/12/24V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 5/12/24V dcXP POWER
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
ECM40UT32 XP POWERECM40UT32XP POWER
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264定格出力電流(A)6、1、0.5定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC5、DC-12、DC24RoHS指令(10物質対応)対応
AC/DCコンバータ 24V dc 4.17 A 6.25 A 150W XP POWERAC/DCコンバータ 24V dc 4.17 A 6.25 A 150WXP POWER
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
EPL150シリーズは、負荷範囲全体にわたって効率の最大限に高め、無負荷時の電力消費を最小限に抑えます。これにより、放熱が最小限に抑えられ、運用コストが低減し、最新の環境目標及び法規制に準拠することができます。EPL150は、対流冷却時に最大100 W、わずか10 CFMの強制冷却時に最大150 Wを提供します。強制冷却用途をサポートできるように、12 V 0.5 Aのファン電源が含まれています。汎用性の高いこの製品は、小さいフットプリント、低プロファイル、低ノイズ、及び安全機関の包括的な承認により、幅広いITE及び産業用途で使用することができます。対流冷却: 103 W / 強制冷却: 150 W (定格) 2 x 4インチのフットプリント 0.99インチの低プロファイル クラスI及びクラスIIの動作 12 Vのファン出力 最大95 %の高効率 高電力密度 無負荷時入力電力: 0.5 W未満 3年間保証
仕様●出力電圧:24V dc●出力電流:4.17 A, 6.25 A●定格電力:150W●出力数:1●入力電圧:80 → 264V ac●実装タイプ:シャーシマウント●パッケージタイプ:オープンフレーム●長さ:101.6mm●幅:50.8mm●奥行き:21mm●重量:195g●効率:93%●最高温度:70℃●最低温度:-20℃●コード番号:172-0808アズワン品番65-7222-76
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCJ10シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCJ10シリーズXP POWER
42,980税込47,278
1セット(10個)
7日以内出荷
ECM100UQ44 XP POWERECM100UQ44XP POWER
18,980税込20,878
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264、DC120~DC370定格出力電流(A)10、2、0.8、0.5定格出力電力(W)100定格出力電圧(V)DC5、DC24、DC±12RoHS指令(10物質対応)対応