カテゴリ

  • 制御機器(14)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • モノタロウ(2)
  • omron(オムロン)(274)
  • IDEC(和泉電気)(117)
  • 三菱電機(98)
  • サンワサプライ(89)
  • オーム電機(81)
  • Panasonic(パナソニック)(74)
  • ATEN(73)
  • カシムラ(56)
  • 渡辺電機工業(44)
  • 多摩電子(43)
  • RS PRO(43)
  • ELPA(38)
  • エレコム(36)
  • 富士電機(32)
  • OWLTECH(オウルテック)(27)
  • ダイヤトレンド(25)
  • ParkerTAIYO(24)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(24)
  • StarTech.com(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc5v 1a」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
XP Power AC/DCコンバータ 5V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 5V dcXP POWER
4,398税込4,838
1個
翌々日出荷から7日以内出荷
XP Power AC/DCコンバータ 5/±15V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 5/±15V dcXP POWER
5,398税込5,938
1個
当日出荷
出力電圧(V)出力1:DC5、出力2:DC+15、出力3:DC-15精度(%)出力1:1、出力2:5、出力3:5(Initial Set)冷却方式Convection-cooled温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63短絡保護Trip and restart (hiccup mode)突入電流(A)20(at 115VAC)、40(at 230VAC)cold start at 25℃立ち上がり時間max14ms(起動)効率0.81保管温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護140~200%待機時間12ms動作湿度(%RH)95(無結露)動作温度範囲(℃)-20~+70リップルノイズ1% pk-pk入力電力(W)max0.3(No Load)スイッチング周波数(kHz)70ロードレギュレーション0.01ラインレギュレーション出力1:max±0.5%、出力2:max±0.9%、出力3:max±0.9%入力電圧レンジ(V)AC85~264、DC120~370出力数3遅延時間(秒)max3(起動)
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JWE08シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JWE08シリーズXP POWER
4,198税込4,618
1個ほか
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JWL40シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JWL40シリーズXP POWER
13,980税込15,378
1個ほか
7日以内出荷
XP Power AC/DCコンバータ 5/12/24V dc XP POWERXP Power AC/DCコンバータ 5/12/24V dcXP POWER
8,898税込9,788
1個
7日以内出荷
ECM40UT32 XP POWERECM40UT32XP POWER
7,898税込8,688
1個
7日以内出荷
形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264定格出力電流(A)6、1、0.5定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC5、DC-12、DC24RoHS指令(10物質対応)対応
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCJ10シリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ JCJ10シリーズXP POWER
4,898税込5,388
1個ほか
7日以内出荷
XP Power 絶縁DC-DCコンバータ ITZシリーズ XP POWERXP Power 絶縁DC-DCコンバータ ITZシリーズXP POWER
3,598税込3,958
1個ほか
7日以内出荷
電源(制御機器)カテゴリ