カテゴリ

  • 制御機器(218)
    • スイッチング電源(81)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
  • モノタロウ(8)
  • 共立電子産業(42)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](8)
  • KIJIMA(キジマ)(8)
  • omron(オムロン)(632)
  • ダイヤトレンド(76)
  • マル信無線電機(3)
  • StarTech.com(59)
  • ELPA(91)
  • コーセル(127)
  • KEMET(626)
  • MURATA(村田製作所)(361)
  • Panasonic(パナソニック)(733)
  • ParkerTAIYO(402)
  • RS PRO(500)
  • SMC(9,103)
  • TRACO POWER(575)
  • YAGEO(261)
  • 渡辺電機工業(318)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(200)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dc5v」の検索結果

218件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • XP Power AC/DCコンバータ 5V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 5V dc

    XP POWER
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個
    翌々日出荷
  • AC/DCコンバータ 5V dc 600mA 3W XP POWER

    AC/DCコンバータ 5V dc 600mA 3W

    XP POWER
    ¥2,098税込¥2,308
    1個
    7日以内出荷
    VCE03は、低コストのITE、産業用途及び家庭向け用途向けに設計された、オープンフレーム及び密閉型のAC-DCシングル出力電源です。シリーズでは、オープンフレームと密閉型基板実装の2種類の構造的オプションを提供しています。これらのクラスIIの絶縁部品は、さまざまな用途に簡単に統合できるというメリットをシステム設計者にもたらします。超小型SILパ
    仕様●出力電圧:5V dc●出力電流:600mA●定格電力:3W●出力数:1●入力電圧:85 → 305V ac●実装タイプ:PCBマウント●パッケージタイプ:密閉型●長さ:40.6mm●幅:19.1mm●奥行き:19.1mm●重量:30g●効率:80%●最高温度:70℃●最低温度:-25℃アズワン品番65-7213-20
  • XP Power AC/DCコンバータ 5/±15V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 5/±15V dc

    XP POWER
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    出力電圧(V)出力1:DC5、出力2:DC+15、出力3:DC-15精度(%)出力1:1、出力2:5、出力3:5(Initial Set)冷却方式Convection-cooled温度係数0.05%/℃入力周波数(Hz)47~63短絡保護Trip and restart (hiccup mode)突入電流(A)20(at 115VAC)、40(at 230VAC)cold start at 25℃立ち上がり時間max14ms(起動)効率0.81保管温度範囲(℃)-40~+85RoHS指令(10物質対応)対応過負荷保護140~200%待機時間12ms動作湿度(%RH)95(無結露)動作温度範囲(℃)-20~+70リップルノイズ1% pk-pk入力電力(W)max0.3(No Load)スイッチング周波数(kHz)70ロードレギュレーション0.01ラインレギュレーション出力1:max±0.5%、出力2:max±0.9%、出力3:max±0.9%入力電圧レンジ(V)AC85~264、DC120~370出力数3遅延時間(秒)max3(起動)
  • XP Power AC/DCコンバータ 5/±12V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 5/±12V dc

    XP POWER
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    7日以内出荷
  • XP Power AC/DCコンバータ 5/12V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 5/12V dc

    XP POWER
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 5W, JCD0524S05 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 5W, JCD0524S05

    XP POWER
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10.4シリーズJCD定格電力(W)5出力電圧(V)5dc出力電流(A)1入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力電圧調整範囲(%)±1出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 5W, JCD0505S05 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 5W, JCD0505S05

    XP POWER
    ¥31,980税込¥35,178
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズJCD定格電力(W)5出力電圧(V)5dc出力電流(A)1入力電圧範囲(V)4.5→9dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)5dc出力電圧調整範囲(%)±1出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 5W, JCD0512S05 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 5W, JCD0512S05

    XP POWER
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10.4シリーズJCD定格電力(W)5最高温度(℃)100出力電圧(V)5dc出力電流(A)1入力電圧範囲(V)9→18dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃パッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)12dc出力電圧調整範囲(%)±1出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 12W, JCG1212S05 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 12W, JCG1212S05

    XP POWER
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズJCG定格電力(W)12出力電圧(V)5dc出力電流(A)2.4入力電圧範囲(V)9→18dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCGシリーズ12 / 15 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCGシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力12 / 15 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このコンパクトな製品は、1600 V dcの絶縁耐圧、2:1の入力範囲、高い電力密度が特長です。 このシリーズは、業界標準パッケージで提供され、リモートオン / オフ設定機能と最大91 %の高い効率を備えています。. 12 / 15 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大91 %の高効率 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)12dc出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 3W, JCE0324S05 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 3W, JCE0324S05

    XP POWER
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズJCE03定格電力(W)3最高温度(℃)100出力電圧(V)5dc出力電流(mA)600入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCE03シリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJCE03シリ-ズは、信頼性の高い、完全安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1500 V dc (3000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のDIP 24パッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、2:1の入力レンジ、負荷に関する最低要件なし、幅広い-40 → +90 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。3 W、絶縁型DC-DCコンバ-タ 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり 安定型シングル / デュアル出力 業界標準DIP24パッケ-ジ 最小負荷条件なし 幅広い動作温度範囲: -40 → +90 ℃パッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±1.2%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 6W, JCE0612D05 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 9 → 18 V dc, 6W, JCE0612D05

    XP POWER
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10.4シリーズJCE定格電力(W)6出力電圧(V)±5dc出力電流(mA)±600入力電圧範囲(V)9→18dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCEシリーズ6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCEシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1500 V dc、2:1の入力範囲、最大84 %の高効率が特長です。 このシリーズは、業界標準のDIP-24プラスチックパッケージで提供され、完全な対流冷却製品です。. 6 Wの絶縁型DC-DCコンバータ DIP-24プラスチックパッケージ 2:1の入力範囲 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力及びデュアル出力 最大84 %の高効率 対流冷却 オプションの金属ケース 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃電圧調整範囲(V)出力:±4.9 dc, ±5.1dcパッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)12dc出力数2
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 30W, JTL3024S05 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 30W, JTL3024S05

    XP POWER
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり幅(mm)25.4シリーズJTL定格電力(W)30出力電圧(V)5dc出力電流(A)6入力電圧範囲(V)9→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JTL30シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTL30シリーズは、信頼性の高い30 Wシングル / デュアル / トリプル出力DC-DCコンバータです。業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大91 %の高効率を特長としています。コンパクトで、入力電圧範囲は4:1と広く、電力密度が高く、リモートオン / オフ設定機能を備えています。. 30 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 高電力密度 シングル、デュアル、トリプル出力 リモートオン / オフ設定 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +75℃ 最大91 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装パッケージ2 x 1インチ実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 20W, JTK2024S05 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 20W, JTK2024S05

    XP POWER
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり幅(mm)25.4シリーズJTK定格電力(W)20最高温度(℃)100出力電圧(V)5dc出力電流(A)4入力電圧範囲(V)9→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JTK20シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTK20シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力20 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大89 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、電力密度がきわめて高く、動作温度は-40~+100 ℃です。. 20 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 非常に高い電力密度 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 最大89 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装パッケージ1 x 1 in実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 10W, JCH1024S05 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 10W, JCH1024S05

    XP POWER
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズJCH定格電力(W)10出力電圧(V)5dc出力電流(A)2入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCHシリーズ10 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCHシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力10 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このコンパクトな製品は、1500 V dcの絶縁耐圧、2:1の入力範囲、連続短絡保護が特長です。 このシリーズは、業界標準パッケージの完全対流冷却製品で、最大86 %の高い効率を備えています。. 10 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1500 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大86 %の高効率 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 対流冷却実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力電圧調整範囲(%)±1出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 10W, JCJ1024S05 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 10W, JCJ1024S05

    XP POWER
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズJCJ定格電力(W)10出力電圧(V)5dc出力電流(A)2入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCJ10シリ-ズ絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJCJ10シリ-ズは、信頼性の高い10 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 業界標準フットプリントのDIP24パッケ-ジに収められており、2:1の入力電圧範囲を特長としています。 シリ-ズのどのDC-DCコンバ-タも最小負荷は不要で、シングル出力品とデュアル出力品があります。10 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 1500 V dc絶縁 2:1の入力範囲 DIP-24パッケ-ジ シングル及びデュアル出力 動作温度範囲: -40 → +70 ℃ 連続短絡保護 基板実装パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 10W, JHM1005S05 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 10W, JHM1005S05

    XP POWER
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズJHM定格電力(W)10出力電圧(V)5dc出力電流(A)2入力電圧範囲(V)4.5→9dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JHM10シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJHM10シリーズは、信頼性の高い10 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは業界標準のDIP-24パッケージに収められており、4000 V acの強化絶縁を誇り、国際医療規格に適合しています。 患者漏れ電流は2 μA、動作温度は-40~+80 ℃と幅広く、安全規格IEC60601-1第3版の認証を受けています。. 10 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 4000 V acの強化絶縁 国際医療規格に適合 患者漏れ電流: 2 μA 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ IEC60601-1、第3版安全規格 DIP-24パッケージ EN55011レベルA、外付け部品なし 基板実装パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1 (10 → 100% Load) %, ±2 (0 → 10% Load) %絶縁電圧(kV)4ac入力公称電圧(V)5dc出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 8W, JTF0824S05 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 8W, JTF0824S05

    XP POWER
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズJTF定格電力(W)8出力電圧(V)5dc出力電流(A)1.5入力電圧範囲(V)9→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JTF08シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTF08シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力8 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大90 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、標準リモートオン / オフ機能を備えており、動作温度は-40~+105 ℃です。. 8 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 高電力密度 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大90 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装 標準リモートオン / オフパッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, JCB0305D05 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 4.5 → 9 V dc, 3W, JCB0305D05

    XP POWER
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズJCB定格電力(W)3出力電圧(V)±5dc出力電流(mA)±300効率69%入力電圧範囲(V)4.5→9dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCBシリーズ3 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCBシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1500 V dcで、3000 V dcの製品も用意されています。 このシリーズは、入力範囲が2:1で、最大82 %の高効率を誇ります。コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1500 V dcの絶縁耐圧 オプションで絶縁耐圧3000 V dcの製品も用意 シングル出力及びデュアル出力 最大82 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 基板実装 オプションの金属ケースパッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)5dc出力数2
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 6W, JCD0612S05 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 6W, JCD0612S05

    XP POWER
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10.4シリーズJCD定格電力(W)6最高温度(℃)100出力電圧(V)5dc出力電流(A)1.2入力電圧範囲(V)4.5→9dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCDシリーズ4 → 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCDシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1600 V dc、連続短絡保護、最大85 %の高効率が特長です。 また、2:1の入力範囲を備え、コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1600 V dcの絶縁耐圧 シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 連続短絡保護 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃パッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)12dc出力電圧調整範囲(%)±1出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc, 12W, JTF1248S05 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 75 V dc, 12W, JTF1248S05

    XP POWER
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズJTF定格電力(W)12出力電圧(V)5dc出力電流(A)2.4入力電圧範囲(V)18→75dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JFT12シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTF12シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力12 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大90 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、標準リモートオン / オフ機能を備えており、動作温度は-40~+105 ℃です。. 12 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 高電力密度 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大90 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装 標準リモートオン / オフパッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)48dc出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 6W, JCA0624S05 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 6W, JCA0624S05

    XP POWER
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10シリーズJCA定格電力(W)6出力電圧(V)5dc出力電流(A)1入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCAシリーズ4 / 6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCAシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力4 ~ 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 このシリーズは、入力-出力間の絶縁耐圧が1500 V dc (基本絶縁)、入力-ケース間が500 V dc、出力-ケース間が500 V dcです。 コンパクトな1.0 x 0.8インチの金属性パッケージで、2:1の入力範囲を備え、UL及びTUV認定を取得しています。. 4 → 6 W、絶縁型DC-DCコンバータ コンパクトな金属製1.0 x 0.8インチパッケージ 2:1の入力範囲 入力-出力間: 1500 V dc (基本絶縁) 入力-ケース間: 500 V dc、出力-ケース間: 500 V dc シングル出力及びデュアル出力 最大85 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ UL及びTUV認定 業界標準のピン配列パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 12W, JTF1224S05 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 12W, JTF1224S05

    XP POWER
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズJTF定格電力(W)12出力電圧(V)5dc出力電流(A)2.4入力電圧範囲(V)9→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JFT12シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTF12シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力12 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大90 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、標準リモートオン / オフ機能を備えており、動作温度は-40~+105 ℃です。. 12 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 V dc絶縁 高電力密度 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大90 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装 標準リモートオン / オフパッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
  • XP Power スイッチング電源 3.3 V dc, 5 V dc 1.5 A, 6 A, 500mA 40W ECM40UT34 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 3.3 V dc, 5 V dc 1.5 A, 6 A, 500mA 40W ECM40UT34

    XP POWER
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    仕様XP Power - ECM40シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECM40シリーズでは、卓越したオープンフレーム、40 W、AC-DC電源をそろえています。これらの製品はすべて、IT規格と医療規格の認定を取得しています。 これらの信頼性の高い、小型電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造を備えています。 このシリーズは対流冷却型で、動作温度は0 → +70 ℃です。. 40 W、オープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT規格と医療規格の認定を取得済み クラスIとクラスIIの構造 DC入力タイプを用意(DCMシリーズ) 3年保証長さ(mm)101.6幅(mm)50.8奥行(mm)27定格電力(W)40出力電圧(V)3.3dc,5dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(mA)1.5 A, 6 A, 500RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント最低温度(℃)0医療規格認定あり出力数3
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc 3W XP POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 21.6 → 26.4 V dc 3W

    XP POWER
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:21.6 → 26.4 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:3kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITR03アズワン品番65-7212-60
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 6W, JCE0612S05 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 6W, JCE0612S05

    XP POWER
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10.4シリーズJCE定格電力(W)6最高温度(℃)100出力電圧(V)5dc出力電流(A)1.2入力電圧範囲(V)9→18dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCEシリーズ6 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCEシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧1500 V dc、2:1の入力範囲、最大84 %の高効率が特長です。 このシリーズは、業界標準のDIP-24プラスチックパッケージで提供され、完全な対流冷却製品です。. 6 Wの絶縁型DC-DCコンバータ DIP-24プラスチックパッケージ 2:1の入力範囲 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力及びデュアル出力 最大84 %の高効率 対流冷却 オプションの金属ケース 基板実装 動作温度範囲: -40 → +100 ℃パッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±1.2%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)12dc出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 → 36 V dc, 3W, JCB0324D05 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 18 → 36 V dc, 3W, JCB0324D05

    XP POWER
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズJCB定格電力(W)3出力電圧(V)±5dc出力電流(mA)±300効率78%入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCBシリーズ3 W絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJCBシリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1500 V dcで、3000 V dcの製品も用意されています。 このシリーズは、入力範囲が2:1で、最大82 %の高効率を誇ります。コンパクトな業界標準パッケージで提供されます。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ コンパクト、業界標準パッケージ 2:1の入力範囲 1500 V dcの絶縁耐圧 オプションで絶縁耐圧3000 V dcの製品も用意 シングル出力及びデュアル出力 最大82 %の高効率 動作温度範囲: -40 → +100 ℃ 基板実装 オプションの金属ケースパッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数2
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 42 → 176 V dc, 8W, RDD08110S05 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 42 → 176 V dc, 8W, RDD08110S05

    XP POWER
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり幅(mm)20.32シリーズRDD定格電力(W)8出力電圧(V)5dc出力電流(A)1.6入力電圧範囲(V)42→176dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - RDDシリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのRDDシリーズは、非常に信頼性の高い8 Wシングル / デュアル出力DC-DCコンバータです。 業界標準フットプリントのDIP24プラスチックパッケージで設計され、鉄道用途向けの広い入力範囲を特長としています。 この高効率のDC-DCコンバータは、どれも鉄道用途向けのEN50155認定を取得しています。. 8 W DIP24プラスチックパッケージ 動作温度: -40 → +85 ℃ 周囲温度70℃で全負荷 3000 V dc絶縁 鉄道用途向けの広い入力範囲 鉄道用途向けのEN50155認定 鉄道用途向けのEN50121-3-2 EMCパッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)110dc出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 10W, JTF1024S05 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 10W, JTF1024S05

    XP POWER
    ¥45,980税込¥50,578
    1セット(10個)
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズJTF定格電力(W)10出力電圧(V)5dc出力電流(A)2入力電圧範囲(V)9→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JTF10シリ-ズ絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJTF10シリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力10 W絶縁型DC-DCコンバ-タです。 業界標準のパッケ-ジに収められており、1600 V dcの絶縁耐圧と最大90 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、標準リモ-トオン / オフ機能を備えており、動作温度は-40~+105 ℃です。10 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 1600 V dc絶縁 高電力密度 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 → +105 ℃ 最大90 %の高効率 業界標準パッケ-ジ 基板実装 標準リモ-トオン / オフパッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 4W, JCA0424S05 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 4W, JCA0424S05

    XP POWER
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10シリーズJCA定格電力(W)4出力電圧(V)5dc出力電流(mA)800効率80%入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCA 4/6シリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのJCA 4/6シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の4 / 6 W絶縁型DC-DCコンバータです。 2:1の入力範囲で、1.0インチ x 0.8インチの金属パッケージに収められており、業界標準のピン配列が採用されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、-40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、UL及びTUV認定を取得しています。. 4 / 6 Wの絶縁型DC-DCコンバータ シングル出力及びデュアル出力 2:1の入力範囲 コンパクトな1.0 x 0.8インチ金属パッケージ -40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲 UL及びTUV認定パッケージDIP 24実装タイプスルーホールロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 3W, JCA0312S05 XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 18 V dc, 3W, JCA0312S05

    XP POWER
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり幅(mm)20.3シリーズJCA定格電力(W)3出力電圧(V)5dc出力電流(mA)600入力電圧範囲(V)9→18dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - JCA 2/3シリーズのDC-DCコンバータ. XP PowerのJCA 2/3シリーズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力の2 / 3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 2:1の入力範囲で、1.0インチ x 0.8インチの金属パッケージに収められており、業界標準のピン配列が採用されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバータは、-40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲を備えていて、UL及びTUV認定を取得しています。. 2 / 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ シングル出力及びデュアル出力 2:1の入力範囲 コンパクトな1.0 x 0.8インチ金属パッケージ -40 → +100 ℃の幅広い動作温度範囲 UL及びTUV認定パッケージDIP 24実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)12dc出力数1
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 36 V dc 10W XP POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9→ 36 V dc 10W

    XP POWER
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    調整型シングル / デュアル出力 4:1の超ワイド入力範囲 DIP16 パッケージ 1500 V dc絶縁 動作温度: -40 → +88 ℃ +70 ℃ までフルパワー 高電力密度 金属製ケース
    仕様●出力電圧:5V dc●入力電圧範囲:9→ 36 V dc●入力電圧公称:9→ 36 V dc●絶縁電圧:1.5kV dc●定格電力:10W●出力電流:2A●実装タイプ:スルーホール●出力数:1●効率:83%●最低温度:-40℃●最高温度:+88℃アズワン品番65-7226-15
  • XP Power AC/DCコンバータ 5/12/24V dc XP POWER

    XP Power AC/DCコンバータ 5/12/24V dc

    XP POWER
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    7日以内出荷
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 5V dc 4.5 to18 V dc 3W XP POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 5V dc 4.5 to18 V dc 3W

    XP POWER
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:± 5V dc●入力電圧範囲:4.5 to18 V dc●入力電圧公称:12 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03アズワン品番65-7213-33
  • 絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 5V dc 9 → 36 V dc 3W XP POWER

    絶縁DC-DCコンバータ Vout:± 5V dc 9 → 36 V dc 3W

    XP POWER
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷
    仕様●出力電圧:± 5V dc●入力電圧範囲:9 → 36 V dc●入力電圧公称:24 V dc●絶縁電圧:1.6kV●定格電力:3W●実装タイプ:スルーホール●シリーズ:ITU03アズワン品番65-7212-63
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, IV0505SA XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 1W, IV0505SA

    XP POWER
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり幅(mm)6シリーズIV定格電力(W)1出力電圧(V)5dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)4.5→5.5dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IVシリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP Power製のIVシリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力、1 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は3000 V dc (4000 V dcと6000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のSIPパッケ-ジ及びDIPパッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、幅広い-40 → +85 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。1 W、絶縁型DC-DCコンバ-タ 絶縁耐圧3000 V dc、4000 V dc、6000 V dcのオプションあり シングル出力及びデュアル出力 DIP / SIPパッケ-ジの両方を用意 幅広い動作温度範囲: -40 → +85 ℃パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)3dc入力公称電圧(V)5dc出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 3W, IP2405SA XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 9 → 36 V dc, 3W, IP2405SA

    XP POWER
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり幅(mm)9.2シリーズIP定格電力(W)3出力電圧(V)5dc出力電流(mA)600入力電圧範囲(V)9→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IPシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIPシリーズは、信頼性の高い安定型シングル / デュアル出力の3 W絶縁型DC-DCコンバータです。 幅広い4:1の入力範囲、1600 V dcの絶縁耐圧を備え、業界標準のSIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータは、最大82 %の高効率、リモートオン / オフ設定、及び連続短絡保護も特長としています。. 3 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1500 V dcの絶縁耐圧 安定型シングル / デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIPパッケージング 最大効率: 82 % リモートオン / オフ設定 連続短絡保護パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.6dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, IF1205S XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 10.8 → 13.2 V dc, 1W, IF1205S

    XP POWER
    ¥32,980税込¥36,278
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10シリーズIF定格電力(W)1最高温度(℃)85出力電圧(V)5dc出力電流(mA)200入力電圧範囲(V)10.8→13.2dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IFシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIFシリーズは、信頼性の高い調整型のシングル出力1 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIP又はDIPパッケージで提供されます。 また、これらのコンパクトDC-DCコンバータは、低リップル / ノイズで、動作温度範囲が-40 ~ +85 ℃と広くなっています。. 1 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 絶縁耐圧1000 V dc、3000 V dcオプションあり 調整型シングル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIP / DIPパッケージング 最大効率: 68 % 低リプル、低ノイズパッケージSIP実装タイプスルーホールロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)12dc出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 6W, ITX0505SA XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 9 V dc, 6W, ITX0505SA

    XP POWER
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり幅(mm)9.2シリーズITX定格電力(W)6出力電圧(V)5dc出力電流(A)1.2入力電圧範囲(V)4.5→9dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ITXシリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJITXシリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力、6 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1500 V dc (3000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のSIP-8パッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、2:1の入力レンジ、最高で86 %の効率、幅広い-40 → +90 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。6 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 2:1の入力範囲 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力及びデュアル出力 SIP-8プラスチックケ-ス 幅広い動作温度範囲: -40 → +90 ℃ リモコンのオプションパッケージSIP 8実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)5dc出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 6W, ITX2405SA XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:5V dc 18 → 36 V dc, 6W, ITX2405SA

    XP POWER
    ¥3,500税込¥3,850
    1個
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)11.1シリーズITX定格電力(W)6出力電圧(V)5dc出力電流(A)1.2入力電圧範囲(V)18→36dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - ITXシリ-ズの絶縁型DC-DCコンバ-タ. XP PowerのJITXシリ-ズは、信頼性の高いシングル / デュアル出力、6 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タです。 このシリ-ズの絶縁耐圧は1500 V dc (3000 V dcのオプションを用意)で、業界標準のSIP-8パッケ-ジに収納されています。 これらのコンパクトなDC-DCコンバ-タは、2:1の入力レンジ、最高で86 %の効率、幅広い-40 → +90 ℃の動作温度範囲を備えているので、商業用途や工業用途のホストにとって最適なオプションになります。6 Wの絶縁型DC-DCコンバ-タ 2:1の入力範囲 絶縁耐圧1500 V dc、3000 V dcオプションあり シングル出力及びデュアル出力 SIP-8プラスチックケ-ス 幅広い動作温度範囲: -40 → +90 ℃ リモコンのオプションパッケージSIP 8実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±1%絶縁電圧(kV)1.5dc入力公称電圧(V)24dc出力数1
  • XP Power DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, IH2405S XP POWER

    XP Power DC-DCコンバータ Vout:±5V dc 21.6 → 26.4 V dc, 2W, IH2405S

    XP POWER
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット(20個)
    7日以内出荷
    仕様分離式:あり奥行(mm)10.16シリーズIH定格電力(W)2出力電圧(V)±5dc出力電流(mA)±200入力電圧範囲(V)21.6→26.4dcRoHS指令(10物質対応)対応特性XP Power - IHシリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのIHシリーズは、信頼性の高いデュアル出力2 W絶縁型DC-DCコンバータです。 絶縁耐圧は1000 V dcで、業界標準のSIP又はDIPパッケージで提供されます。 これらのコンパクトDC-DCコンバータはいずれも、動作温度が-40 ~ +85 ℃と広く、最大効率は82 %です。. 2 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1000 V dcの絶縁耐圧 デュアル出力 動作温度範囲: -40 → +85 ℃ 業界標準SIP / DIPパッケージング 最大効率: 82 %パッケージSIP実装タイプスルーホール最低温度(℃)-40ロードレギュレーション±10%絶縁電圧(kV)1dc入力公称電圧(V)24dc出力数2