カテゴリ

  • 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
  • XP POWER
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ecm40us07」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ECM40US07 XP POWER

    ECM40US07

    XP POWER
    7,498税込8,248
    1個
    7日以内出荷
    形状オープンフレーム定格入力電圧(V)AC90~AC264定格出力電流(A)5.7定格出力電力(W)40定格出力電圧(V)DC7RoHS指令(10物質対応)対応
  • XP Power スイッチング電源 7V dc 5.7A 40W ECM40US07 XP POWER

    XP Power スイッチング電源 7V dc 5.7A 40W ECM40US07

    XP POWER
    7,498税込8,248
    1個
    欠品中
    仕様XP Power - ECM40シリーズのAC-DC電源. XP Power製のECM40シリーズでは、卓越したオープンフレーム、40 W、AC-DC電源をそろえています。これらの製品はすべて、IT規格と医療規格の認定を取得しています。 これらの信頼性の高い、小型電源はすべて、クラスI又はクラスIIの構造を備えています。 このシリーズは対流冷却型で、動作温度は0 → +70 ℃です。. 40 W、オープンフレーム、AC-DC電源 効率: 80-85 % IT規格と医療規格の認定を取得済み クラスIとクラスIIの構造 DC入力タイプを用意(DCMシリーズ) 3年保証長さ(mm)101.6幅(mm)50.8質量(g)150奥行(mm)27定格電力(W)40出力電圧(V)7dc入力電圧(V)120→370dc,90→264ac出力電流(A)5.7RoHS指令(10物質対応)対応パッケージオープンフレーム実装タイプシャーシマウント医療規格認定あり出力数1
電源(制御機器)カテゴリ